カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
    • 増圧弁(50)
    • アフタクーラ/エアタンク(4)
    • 空圧補器関連商品(1)
  • 農業機械(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「増圧弁」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
エアタンク VBATシリーズ SMCエアタンク VBATシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
VBA - 増圧弁(VBA20A) SMCVBA - 増圧弁(VBA20A)SMC
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
VBA - 増圧弁(VBA40A) SMCVBA - 増圧弁(VBA40A)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)阪口製作所(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合CO2寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)質量(kg)2.3電源100V/190W使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3寸法(幅W×高さH)(mm)170×180低圧圧力計(MPa)0.6標準流量25NL/min二次側圧力(MPa)~0.5
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアータンク SK11エアータンクSK11(18件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手:ABS樹脂タンク容量(L)22全高(mm)360(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360空気取出口1/4ワンタッチカプラ(メス)乾燥質量(kg)11(本体)空気取入口1/4クイックカプラ(オス)胴径×全長(mm)240×560
増圧弁用切換弁部品セット SMC増圧弁用切換弁部品セットSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
操作方法ハンドル操作形
【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付)日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析) 正確な圧力を迅速かつ容易に発生するための高効率ハンドポンプと容量調節器を装備 人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持 実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供 クラス最高水準の圧力確度 1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。 これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。 95%の負圧から2MPaまで、素早く確実に圧力を発生 2MPaの空気圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。 簡単なセレクタ操作で負圧発生と圧力発生を切り替えられます。
用途空圧の圧力校正空気圧力(MPa)最大発生可能な正圧力:2、最大発生可能な負圧力:大気圧の-95%寸法(mm)350×170×145(アクセサリを除く)質量(kg)3.4(バッテリと圧力モジュールを含む)ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)保管温度(℃)-20~70湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護衝撃BS EN 61010-1:2010振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験標高(m)最大:2000規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン適合CEマーク電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプBセット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(-0.1~2MPa ゲージ圧)、電源アダプタ、圧力アダプタG1/8メス、オイル/水分/粉塵取り用トラップ、空気圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書仕様圧力媒体:非腐食性ガス、圧力接続部:クイックフィット接続システム(付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能)、圧力発生システム:正圧力/負圧力セレクタ・高効率ポンプ・増圧器/微調節器・逆止弁・圧力開放バルブサービス分類レンタル
エアタンク SMCエアタンクSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
パワーマックス フクハラパワーマックスフクハラ
329,800税込362,780
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
エアタンク SMCエアタンクSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
エアタンク VBATシリーズ SMCエアタンク VBATシリーズSMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から19日以内出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
一般工業用 ピンチバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 ピンチバルブOKM(オーケーエム)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から34日以内出荷
バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。 エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。 ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。 固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。 ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途一般工業使用温度範囲(℃)0~80適合フランジJIS 10K作動方式空気加圧方式主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー材質(弁箱)FC250
【レンタル】ポータブル液圧式圧力校正器(校正書付) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】ポータブル液圧式圧力校正器(校正書付)日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析) ・人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持 ・実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供 ・作動油/水用の内部リザーバ、接続されたシステムから空気を排出するためのプライミング・ポンプ、迅速かつ容易に圧力を発生するための増圧器を装備しています ・クラス最高水準の圧力確度 1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。 これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。 ・70MPaまで、素早く確実に圧力を発生 70 MPaの液圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。 ・障害診断に有用なマルチ・チャ ンネル・データ・ロギング 3つのチャンネルからのデータを同時にロギングすることができます。 データは、画面上で確認することも、データファイルをPCに転送してさらに解析することもできます。 使いやすいタッチスクリーン ・ アプリケーションダッシュボード、迅速なタスク選択、お気に入り保存機能 ・ 3回のタッチで素早くセットアップが可能なアプリケーション ・ 合否判定用の誤差計算、結果の文書化、校正ソフトウェアとのインターフェース クイックフィット圧力アダプタとホースより手締めで漏れのない接続が可能 ・ あらゆるアダプタ、ホース、アクセサリ(オイル/水分/粉塵取り用トラップを含む)を迅速かつ簡単に取り付け可能。ツールおよびシールが不要で漏れのない接続部。 ・ クイックフィットシステムでは、万一アダプタが損傷しても現場で容易に交換できます。
液圧(MPa)最大発生可能な圧力:70圧力レンジ0~70sg/abs(sg = シールドゲージ圧、abs = 絶対圧)仕様圧力媒体:脱ミネラル水またはミネラル油(ISO粘度グレード<22)、内部リザーバ容量100cc、圧力接続部:クイックフィット接続システム※付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能、圧力発生システム:プライミング・ポンプ、増圧器/微調節器、逆止弁、圧力開放バルブ寸法(mm)350×170×170(アクセサリを除く)質量(kg)4.7(バッテリと圧力モジュールを含む)ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)保管温度(℃)-20~70(但し、圧力媒体が水の場合 +4~+50)湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護衝撃BS EN 61010-1:2010振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験標高(m)最大:2000規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン適合CEマーク電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプBセット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(±70MPa)、電源アダプタ、圧力開放バルブ、プライミングポンプ、リザーバ補充バルブ、圧力アダプタG1/8メス、液圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、注水用ボトル、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書サービス分類レンタル
増圧弁用メンテナンス部品セット SMC増圧弁用メンテナンス部品セットSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁 VBA-X3239 SMC増圧弁 VBA-X3239SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途圧力調整機構無し管接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートOut側ゲージ:Rc1/8接続ポートタンク(プラグ付):1/4潤滑剤グリース(無給油)
高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) CKD高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)CKD
43,675税込48,043
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8)ねじの種類Rcねじ(本体配管)使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.99最低使用圧力(MPa)0.2設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa)耐圧力(MPa)1.5流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認増圧比最大2倍(相当)周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと)給油不可耐久性1000万回(公称)
エアブースタ/エアタンク CKDエアブースタ/エアタンクCKD
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
電気を使わずに一次圧の2倍相当までの高圧(最高1.0MPa)に増圧します。 ブースターに直結できるタンクを用意し二次圧の安定化を図れます。
用途エアシリンダのコンパクト化。 駆動機器の出力不足への対応。接続口径Rc1/2ねじの種類Rc
ニツプル BIGM(丸山製作所)ニツプルBIGM(丸山製作所)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
規格R1シハンヒン部品名称ニツプル関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.21MB)図解NoBSM-1350L-18AU 調圧弁部品_No.27、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁 20クラス 2012年4月~部品_No.27、BSM-1265SLT 調圧弁部品_No.27、BSM-1670SLT 調圧弁取付部品_No.2、BSM-1510L 調圧弁部品_No.29、BSM-1350L-18DU 調圧弁部品_No.27、BSM-1065SLT 調圧弁部品_No.27、BSM-1070SLT 調圧弁 メインコックモータ 2016年10月~部品_No.27、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 切替コック部品_No.6、BSM-1350 1550L-2シリーズ 調圧弁部品_No.27、BSM-1050SLT-20LA3U 調圧弁部品_No.27、BSM-1670SLT(18) 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.27、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.27、BSM-1270SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.ニツプルなど
コッククミタテ BIGM(丸山製作所)コッククミタテBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
規格G1/4XR1/4部品名称コツククミタテ関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.87MB)図解NoBSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.88、SSA-α603MA 分水器部品_No.2、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.23、BSD-5010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSD-5010LTP 第3段ブーム ノズル 左部品_No.22、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.48、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.21、SSA-F617MAT 分水器部品_No.12、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.58、MS201EA-1 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.6、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、BSM-1670SLT 第3段ブーム,ノズル部品_No.23、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.5、SSA-アルフア605V 分水器部品_No.5、SSA-α1003MA-1 オプション-2部品_No.11など
Oリング P25 BIGM(丸山製作所)Oリング P25BIGM(丸山製作所)
839税込923
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P25関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.16MB)図解NoSSA-V602C-DX フロントアスクル分解-2(ナックル)部品_No.15、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.22、GS35MR ポンプ・モータ部品 Oリング P25_No.18、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.2、MK052 ポンプ部品_No.19、MS703 調圧装置部品_No.25、GS35M ポンプ・調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS052T ポンプ部品_No.19、MS052 ポンプ部品_No.19、MS029M ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.22、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.20、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.2、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.19など
ヘイコウキー 5X5X12 リヨウマル BIGM(丸山製作所)ヘイコウキー 5X5X12 リヨウマルBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
規格5X5X12リヨウマル部品名称ヘイコウキー 5X5X12 リヨウマル関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.25MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.97MB)図解NoBSM-1350L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.17、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.50、BSM-1040SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.18、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.17、BSD-6010LTP 動力噴霧機-2 (増速機)部品_No.17、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.17、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※2017年3月~部品_No.10、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機2 増速機部品_No.17、BSM-1550L-22DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.17、BSM-830SLT-BC2 ギヤケース部品_No.18、SSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.13、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.19、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.19など
ストリートエルボ(25A) BIGM(丸山製作所)ストリートエルボ(25A)BIGM(丸山製作所)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
部品名称ストリートエルボ(25A)関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.24MB)図解NoBSM-1550L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.39、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 ~2016年9月部品_No.28、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1070SLT(18) 調圧弁取付部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.28、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.31、BSM-1265SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.39、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.51、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.52、BSM-1265SLT 調圧弁部品_No.28、BSM-1065SLT 調圧弁部品_No.28、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 2016年10月~部品_No.28など
ケイチガイニツプル PT1/4XPF1/4 BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプル PT1/4XPF1/4BIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
規格PT1/4XPF1/4部品名称ケイチガイニツプル PT1/4XPF1/4関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.71MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1.13MB)図解NoBSM-1310L 動力噴霧機2 増速機部品_No.29、BSM-840SLT-C2S 水分器 調圧弁部品_No.15、VSM-1020 薬液配管部品_No.69、KBM-410D 薬液配管部品_No.82、BSM-1230L 計器パネル部品_No.6、MRS30-130 薬剤配管部品_No.30、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.15、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.32、BSM-1040SLT-C2S フレーム スタンド 圧力計部品_No.31、BSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.32、MRS30-130 調圧装置部品_No.7、BSM-1110L 薬剤タンク部品_No.40、SSA-Z550 オプション-5(フロント巻車)部品_No.8、SSA-M500 分水器部品_No.11、BSM-1040SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.32、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.13、BSM-1240SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.15など
ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプルBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
部品名称ケイチガイニツプル関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.17MB)図解NoBSM-1310L 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1270SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.35、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.33、BSM-1065SLT 調圧弁部品_No.29、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 ~2016年9月部品_No.29、BSM-1050SLT-20HA3U 調圧弁部品_No.28、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機2 増速機部品_No.37、BSM-1350 1550L-2シリーズ 動力噴霧機2 増速機部品_No.37、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.29、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.34、BSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.37、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.29、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.35など
ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプルBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
規格R1XG3/4(テーパ)部品名称ケイチガイニツプル関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.24MB)図解NoBSM-1350L-18AU 調圧弁部品_No.36、BSM-1550L-22DU 調圧弁部品_No.36、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 16クラス部品_No.40、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.27、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.40、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.40、BSM-1350L-18GK 調圧弁部品_No.36、BSM-1550L-22AU 調圧弁部品_No.36、BSM-1550L-22AUBK 調圧弁部品_No.36、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 ~2016年9月部品_No.36、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.40、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.40、BSM-1550L-18GK 調圧弁部品_No.36、BSM-1350L-18AUBK 調圧弁部品_No.36、BSM-1350L-18DU 調圧弁部品_No.36、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機2部品_No.27、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.40、BSM-1350L-18DUBK 調圧弁部品_No.36、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.40、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.40、BSM-1550L-22DUBK 調圧弁部品_No.36、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 2016年10月~部品_No.36、BSM-1350 1550L-2シリーズ 調圧弁部品_No.36
クウキシツクミタテ BIGM(丸山製作所)クウキシツクミタテBIGM(丸山製作所)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
備考ペレットイリ(130G)部品名称クウキシツクミタテ関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.93MB)図解NoBSM-1265SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.36、MS613R4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MK613 調圧弁,吐出弁部品_No.9、BSA-420JDASH 動力噴霧機-2 (MS620S)部品_No.15、MSV613-M-A(13×130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、SSA-α510DX M-A 動力噴霧機部品_No.52、MSA613-M 調圧弁、吐出弁部品_No.14、MK513 調圧弁,吐出弁部品_No.12、MS510DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.13、MS613DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.11、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.59、MS613 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.9、MSA613R2T-2K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.50、MS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.13、MS450EC-3M 調圧装置部品_No.13、MSA513-M 調圧弁など
ストリートエルボ(25A) BIGM(丸山製作所)ストリートエルボ(25A)BIGM(丸山製作所)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
部品名称ストリートエルボ(25A)関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.33MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.25MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.17MB)図解NoBSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1550L-22DU 調圧弁部品_No.28、BSM-1550L-22AU 調圧弁部品_No.28、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.39、BSM-1350L-18AU 調圧弁部品_No.28、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.45、BSM-1550L-22DUBK 調圧弁部品_No.28、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1510L 分水器部品_No.5、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁 20クラス 2012年4月~部品_No.34、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.4、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.8、BSM-1050SLT-20LA3U 調圧弁部品_No.34、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1350L-18DUBK 調圧弁部品_No.28など
45°エルボ BIGM(丸山製作所)45°エルボBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
部品名称45°エルボ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.34MB)図解NoBSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.61、BSM-1070SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.61、BSM-1070SLT(18) 調圧弁取付部品_No.3、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.61、BSM-1070SLT 調圧弁取付部品_No.3、BSM-1670SLT(18) 調圧弁取付部品_No.3、BSM-1270SLT 調圧弁取付部品_No.3、BSM-1270SLT(18) 調圧弁取付部品_No.3、BSM-1670SLT 調圧弁取付部品_No.3、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.61、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機2 増速機部品_No.61、BSM-1270SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.61
増圧弁用メンテナンス部品セット SMC増圧弁用メンテナンス部品セットSMC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
増圧弁用パッキンセット SMC増圧弁用パッキンセットSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
操作方法ハンドル操作形
25A Series(25A-VBA) SMC25A Series(25A-VBA)SMC
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
増圧弁用チェック弁セット SMC増圧弁用チェック弁セットSMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
操作方法ハンドル操作形
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
ブレーキ弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)