カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • ボードアンカー(11)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
    • 養生ボード(1)
    • 養生シート/カバー(3)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • スパウト・水栓パイプ(1)
    • 洗濯機用水栓(3)
  • 日用品(3)
    • ペーパーホルダー(1)
  • 建築金物(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 建材・エクステリア(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 清掃用品(3)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「壁ピタ」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カベピタ30 ダンドリビスカベピタ30ダンドリビス(67件のレビュー)
569税込626
1箱(20本)ほか
当日出荷
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上頭径(Φmm)15全長(mm)30付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)
壁養生保持板 壁ピタ フクビ化学壁養生保持板 壁ピタフクビ化学
21,980税込24,178
1箱(30枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
これまで必要だけどされていなかった壁養生・空間養生を養生材を立掛けるだけで可能にする壁養生材保持板です。
幅(mm)150
倒れま10 エムエフ倒れま10エムエフ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
壁にテープを貼ることなく、壁養生用プラベニを固定できます。 スチール製に比べて、自重が軽く持ち運びが便利です。 7mmのプラベニヤが基材の為、耐久性に優れており、繰り返し使用可能です。 ポリプロピレン製で、屋内外問わず使用できます。 オリジナルの文字をカッティング用シートで貼付可能です。
用途プラベニの固定用にトラスコ品番103-9266材質ポリプロピレン厚さ(mm)7質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)150×750足長(mm)150
カベピタミニ ダンドリビスカベピタミニダンドリビス(6件のレビュー)
739税込813
1箱(22本)ほか
当日出荷
壁との間に隙間がなく取り付けができる。 アンカーが壁面とピッタリ合わさるので、取り付け物と壁の間に隙間ができません。 かべピタに取り付けたねじを外す場合は、そのまま逆回転させるとボードに埋め込まれたかべピタ自身が共回りして、外れる場合があります。 一度ねじが完全に効かなくなるまで強くねじ入れてから取り外してください。
材質ナイロン(ガラス繊維入り)適合ビス頭径(mm)2~3、取り付けの厚さ±12mm以上
石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパック ダンドリビス石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパックダンドリビス
459税込505
1パック(10個)
当日出荷
石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個トラスコ品番422-9194セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄長さ(mm)30頭部径(Φmm)15使用ビス径(mm)3~4
壁ピタ水栓 Panasonic(パナソニック)壁ピタ水栓Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。
質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×175×52
ショートオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショートオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(35本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
カベロック 若井産業カベロック若井産業(4件のレビュー)
989税込1,088
1箱(25本)ほか
当日出荷
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
ボードアンカーG4 Y'sGODボードアンカーG4Y'sGOD(30件のレビュー)
699税込769
1袋(25本)ほか
当日出荷
4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5長さ(mm)25.7十字穴番号No.2材質ガラス繊維入り・ナイロン66
これカモ 洗濯機用水栓 GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用水栓GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60
壁ピタティッシュ 小久保工業所壁ピタティッシュ小久保工業所(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
ティッシュボックスを壁に貼りつけて収納するホルダーです。貼ってはがせる「くりぴたシート」を採用。貼り直しができます。ティッシュの置き場所がなくても壁に貼れます。空間を使った収納で省スペース。
材質本体/ABS樹脂、粘着層/特殊ポリウレタン・アクリルフォーム設置方式壁掛式繰り返し・詰め替え対応
樹脂 見切り コ型ジョイナー ニチレイマグネット樹脂 見切り コ型ジョイナーニチレイマグネット(1件のレビュー)
308税込339
1本
5日以内出荷
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂形状コ型
かべロックDX 若井産業かべロックDX若井産業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)
当日出荷
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)4タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4頭部径(Φmm)13.5全長(mm)26トラスコ品番356-8822材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
アルミ 見切り コ型ジョイナー ニチレイマグネットアルミ 見切り コ型ジョイナーニチレイマグネット
949税込1,044
1本
5日以内出荷
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。アルミ製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質アルミ形状コ型
カベロックサラ(パック品) 若井産業カベロックサラ(パック品)若井産業(9件のレビュー)
569税込626
1パック(13本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
激落ちくん2WAYワイパー フローリング LEC(レック)激落ちくん2WAYワイパー フローリングLEC(レック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シートの余白までムダ無く使える!置くだけ装着、ピタっとクッションなので立ったまま取付可能なので忙しい方にも便利なフロアー用ワイパー本体。壁に立てかけても倒れにくい滑り止めグリップ付き。クロスやぞうきんもOKなワイヤー式。コスパ◎年末の大掃除にもおすすめ。各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)が使えます。
用途床(フローリング、ビニール)、畳、階段、壁、天井、窓、網戸等仕様ムダなく種別ジョイント材質柄=ABS樹脂・ポリプロピレン・EVA樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クッション=発泡PE樹脂・ナイロンタイプ2WAY商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
樹脂 平目地 H型ジョイナー ニチレイマグネット樹脂 平目地 H型ジョイナーニチレイマグネット
409税込450
1本
5日以内出荷
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。樹脂製H型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂形状H型
石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10個)+ミニ(11個)セット 3号箱 ダンドリビス石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10個)+ミニ(11個)セット 3号箱ダンドリビス
679税込747
1箱
当日出荷
石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
トラスコ品番423-8663セット内容かべピタ30:10個、かべピタミニ:11個 、下穴専用ビス:1、ビット:1材質本体:ナイロン、下穴専用ビス・ビット:鉄
激落ちくん2WAYワイパー フローリング LEC(レック)激落ちくん2WAYワイパー フローリングLEC(レック)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
シートの余白までムダ無く使える!置くだけ装着、ピタっとクッションなので立ったまま取付可能なので忙しい方にも便利なフロアー用ワイパー本体。壁に立てかけても倒れにくい滑り止めグリップ付き。クロスやぞうきんもOKなワイヤー式。コスパ◎年末の大掃除にもおすすめ。各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)が使えます。
用途床(フローリング、ビニール)、 畳、階段、壁、天井等仕様ムダなく種別伸縮材質柄=ABS樹脂・ポリプロピレン・EVA樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クッション=発泡PE樹脂・ナイロンタイプ2WAY商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
ミニセラ洗濯機用水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ洗濯機用水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
配管が洗濯機より低い場合に使用します。
仕様オートストッパー付、セラミック呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地
樹脂 入隅ジョイナー ニチレイマグネット樹脂 入隅ジョイナーニチレイマグネット
999税込1,099
1本
5日以内出荷
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの入隅処理用ジョイナーです。樹脂製入隅ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。長さ(mm)2730材質樹脂形状入隅
ぬりかべ エムエフぬりかべエムエフ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
立て掛けるだけでテープが不要です。 ボードは半折り式なのでコンパクトに収納できます。 平壁用・角用兼用として使えます。 ボードに接続機能があるのでテープを用いずに繋げることが出来ます。 折り曲げ部分を補強しているので繰り返し使用可能です。 オリジナルでカッティング用シートや印刷での文字入れが可能です。
用途屋内外の壁・角養生に。グリーン材質ポリプロピレン(プラベニ)トラスコ品番103-9279厚さ(mm)5質量(kg)1.55取付方式自重タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)910×1630足長(mm)200
石こうボード壁用強力アンカー かべピタミニ(11個入)ブリスターパック ダンドリビス石こうボード壁用強力アンカー かべピタミニ(11個入)ブリスターパックダンドリビス
459税込505
1パック(11個)
当日出荷
石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個トラスコ品番424-3462セット内容かべピタミニ×11個、下穴専用ビス×1個材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄長さ(mm)19頭部径(Φmm)11使用ビス径(mm)2~3
MAGCASE S リズム(旧:リズム時計工業)MAGCASE Sリズム(旧:リズム時計工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
おふろなど水回りで映画や音楽などをスマートフォンで満喫できるマグネット・スタンド付きのスマートフォン専用防水ケースです。 マグネットでユニットバスの壁に貼り付けたり、スタンドでおふろのふたに置いたりとさまざまな視聴、操作スタイルに対応します。 水に濡れやすいおふろやキッチンでもスマートフォンをお楽しみいただけるよう、3つのバックルをつけることでIPX7相当の防水性能を実現させました。 マグネット付きでユニットバスの壁や冷蔵庫などにピタっと貼り付き簡単に取り外しが可能です。 スタンドを使えばおふろのふたやキッチンカウンターに置いておくことも。スタンドは4段階の調整ができ、さまざまな角度で視聴できます。操作シートには特殊加工を施すことで、 操作シートとスマートフォンの画面が密着した際に生じる気泡が入りにくく、外の光が反射しにくいためスマートフォン画面が見やすくなりストレスフリーでご使用いただけます。 高さ170×幅90×厚さ7~11mm以内のスマートフォンでご使用いただけ、ご家族やスマートフォンを買い替えても引き続きご使用いただける汎用サイズの防水ケースです。
付属品取扱説明書材質プラスチック枠ホワイトタイプケース本体質量(g)約310対応機種高さ170×幅90×奥行7~11mm以内のスマートフォン機能タッチ操作/通話/音楽視聴/動画視聴/マグネット付/スタンド付本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)143×223×32防水性IPX7 相当
マグピタボード 3×8 ニチレイマグネットマグピタボード 3×8ニチレイマグネット
34,980税込38,478
1セット(1枚)
5日以内出荷
マグネットがつく壁「マグピタボード」は、不燃建材。リビングだけでなくキッチン、サニタリーで大活躍。POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋や児童施設に安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をマグネットでさっと掲示できます。POINT2 「不燃建材」 マグネットがつく壁「マグピタボード」をキッチンの壁面に設置。マグネットでくっつけて壁面に収納すれば調理スペースが広く確保でき、料理がしやすいキッチンに。キッチンのそばに「マグピタボード」を設置して、こどもの遊ぶ姿を見守りながら安心して料理ができます。POINT3 「お掃除らくらく」 マグネットがつく壁「マグピタボード?」は、表面の加工で汚れか?つきにくく、お掃除カンタン。いつでも清潔に保つことができます。(パール系のみ)POINT4 「キッズデザイン賞受賞」 子供が考えたことを絵や文章で描くことで自己表現を育みます。マグネットをペタペタはって、遊びながら学ぶことができます。POINT5 「施工性が良い」 丸のこでカット可能なので、施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。こちらはマグピタボードの3×8板になります。こちらのサイズは1枚入りとなっています。推奨マグネット商品:「BLAVO.」「マグシャーレ」「HEYADECO KAGU」
用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。幅(mm)910長さ(mm)2420厚さ(mm)3.4仕様マグピタボード関連資料施工説明書(2.85MB)
樹脂 出隅ジョイナー ニチレイマグネット樹脂 出隅ジョイナーニチレイマグネット
999税込1,099
1本
5日以内出荷
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの出隅処理用ジョイナーです。樹脂製出隅ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。長さ(mm)2730材質樹脂形状出隅
加湿空気清浄機 シャープ加湿空気清浄機シャープ
43,990税込48,389
1台
当日出荷
スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時質量(kg)約8.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)62/13/3.0タンク容量(L)約2.5コード長さ(m)電源:約1.8風量(m3/min)5.1/2.9/1.2フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク運転音(dB)51/38/20連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16運転モード強/中/静音加湿量(mL/h)500/330/1601時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
HEYADECO KAGU タナデコ ニチレイマグネットHEYADECO KAGU タナデコニチレイマグネット
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけの収納スタイル。裏面にマグネットが付いている木製ボックス家具。棚やラックとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。磁石の力で付け外しができるので、いつでも位置変更やとり外しができ簡単べんりです。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、棚やラックとして使用寸法W(mm)380寸法H(mm)100寸法D(mm)112耐荷重(kg)3※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります仕様タナデコ取扱説明書(0.14MB)
アルミ 出隅ジョイナー ニチレイマグネットアルミ 出隅ジョイナーニチレイマグネット
1,790税込1,969
1本
5日以内出荷
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの出隅処理用ジョイナーです。アルミ製出隅ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。長さ(mm)2730材質アルミ形状出隅
施工キット ニチレイマグネット施工キットニチレイマグネット
6,498税込7,148
1セット
5日以内出荷
磁石がつく壁、アイパネル、マグピタボード、アイ不燃パネルなどの施工時に必要なボンドと両面テープ。◎使用量目安:アイパネル(900×2400)1枚につき0.75セットマグピタボード(910×1820)1枚につき0.5セットマグピタボード(910×2420)1枚につき0.75セット
用途接着剤と両面粘着テープを併用して、壁内装材の施工に使用セット内容接着材:コニシ株式会社 ボンドKU920(333ml)×2本 両面テープ:コニシ株式会社 キッチンパネルテープS(10m)×2巻仕様SKK-0202施工キット
HEYADECO KAGU マスデコ ニチレイマグネットHEYADECO KAGU マスデコニチレイマグネット
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけの収納スタイル。裏面にマグネットが付いている木製ボックス家具。棚やラックとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。磁石の力で付け外しができるので、いつでも位置変更やとり外しができ簡単べんりです。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、棚やラックとして使用寸法W(mm)190寸法H(mm)190寸法D(mm)130耐荷重(kg)2※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります仕様マスデコ取扱説明書(0.14MB)
洗練型スポットエアコン スイデン洗練型スポットエアコンスイデン
125,900税込138,490
1台
欠品中
1口冷風タイプ全閉式ファンモータ低GWP冷媒『R32』採用高いエネルギー消費効率壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
周波数(Hz)【電源】50/60電源(V)【相数・電圧】100本体質量(kg)37定格出力(kW)【圧縮機】0.75首振自動首振り装置内蔵風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2/<排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6コードIP10消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92力率【50Hz】79%【60Hz】99%ドレンタンク容量(L)5送風口数1(冷風)冷媒R32始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9冷媒封入量(g)360公称出力(W)【送風機】160設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2排熱ダクト有無あり
BLAVO. ブラボ フックセット ニチレイマグネットBLAVO. ブラボ フックセットニチレイマグネット
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
マグネットでモノの置き場を壁につくる。マグネットだから使いたい場所にいつでも変えられる。 「マグピタボード」と組み合わせて、マグネットでつくる新しいキッチン収納。 マグネット:磁石のちからで付いているので、いつでも外して掃除でき清潔さをキープできます。 スッキリ:散らかりがちなキッチン周りをすっきりと片付けられます。調理スペースが劇的に広がります。 レイアウト:マグネットだから使いたい物を使いやすい場所に動かせます。 洗える:まるごと洗えるので油汚れも心配ありません。 自分らしく:パーツを組み合わせて自分好みにアレンジでき使いやすいキッチンになります。 強力な磁石:強力な磁石なので頻繁に使うフライパンも吊下げて収納できます。 推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグピタボードに磁石で吸着させて使用。ブラケット2個とバー、フック3個入りのセットです。シルバー寸法W(mm)460寸法H(mm)166寸法D(mm)140セット内容ブラケット2個、バーS 1本、フック3個、クリップ5個入り耐荷重(kg)1.5※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。仕様ブラボ/フックセット取扱説明書(0.23MB)
HEYADECO KAGU タナデコミニ ニチレイマグネットHEYADECO KAGU タナデコミニニチレイマグネット
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけのスタイル。裏面にマグネットが付いている木製家具。スマートフォンやタブレットスタンド、小物置きとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。磁石の力で付け外しができるので、いつでも位置変更やとり外しができ簡単べんりです。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、スマートフォンやタブレットスタンド、小物置きとして使用寸法W(mm)100寸法H(mm)100寸法D(mm)55耐荷重(kg)1※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります仕様タナデコミニ取扱説明書(0.12MB)
HEYADECO KAGU バーデコ ニチレイマグネットHEYADECO KAGU バーデコニチレイマグネット
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけのスタイル。裏面にマグネットが付いている木製バー。ポスター、ポストカード、写真などのディスプレイツールとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、ポスター、ポストカード、写真等のディスプレイツールとして使用寸法W(mm)270寸法H(mm)15寸法D(mm)9耐荷重A4用紙5枚分 ※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります仕様バーデコ
アルミ 平目地 H型ジョイナー ニチレイマグネットアルミ 平目地 H型ジョイナーニチレイマグネット
949税込1,044
1本
5日以内出荷
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。アルミ製H型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質アルミ形状H型
HEYADECO KAGU デコフック03 ニチレイマグネットHEYADECO KAGU デコフック03ニチレイマグネット
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけの収納スタイル。裏面にマグネットが付いている3連フック。キーホルダー、洋服、小物掛けとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、キーホルダー、洋服、小物、部屋のディスプレイとして使用寸法W(mm)380寸法H(mm)85寸法D(mm)56耐荷重(kg)1(フック1本につき)※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります仕様デコフック03取扱説明書(0.43MB)
ウォールキーパーシリーズ 第一大宮ウォールキーパーシリーズ第一大宮
39,980税込43,978
1セット(25枚)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
ポリプロピレン中空プラダンで出来た超軽量な壁養生材の固定治具です。養生くんを固定する際、直接壁にテープを貼る必要がないので、糊残りの心配がありません。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)7タイプウォールキーパー
デジタルクッキングスケール タニタデジタルクッキングスケールタニタ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。「すぐゼロ」「すぐピタ」搭載。食事の量とカロリーがわかる。好きな食品4つのカロリーを登録可。壁掛け収納可能なハンガーフック付き。ネット棚などへの吊り下げ収納も可能。
寸法(mm)129×31×186電源単4×2表示単位0~1000gまで0.5g単位、1000~2000gまで1g単位で表示