「多色灯」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯 日恵製作所ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯日恵製作所
3,998税込4,398
1台
当日出荷
屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。 桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。
用途ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示にトラスコ品番176-3352材質PC幅(mm)52多色高さ(mm)41質量(g)60奥行(mm)52消費電力(W)1.1レンズ色クリア定格電圧(V)DC24
LED多色表示灯 oneALED多色表示灯oneA(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
赤、緑、青、黄、水、紫、白の最大7色の発光が可能!視認性の高い、LEDを採用し発色を忠実に再現。
用途工場、物流倉庫、設備などの状態表示にお使いいただけます。定格電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4最大消費電力(W)2最大電流(mA)40/線漏れ電流(mA)最大0.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×200×35質量(g)90
壁付け一灯多色LED点灯タイプ マルチカラー表示灯 アローLPAS型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)壁付け一灯多色LED点灯タイプ マルチカラー表示灯 アローLPAS型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
種類多色灯発光色赤/緑/青/黄/紫/水/白光源LED
ニコアラート 屋内 日恵製作所ニコアラート 屋内日恵製作所
6,798税込7,478
1台
当日出荷
多色に点灯できます。
用途屋内のトイレやエレベーターなどの表示灯仕様直視型表示灯多色電源(DC-V)12~24
LED回転灯120Φ多色 日恵製作所LED回転灯120Φ多色日恵製作所
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。多色仕様パワーLED寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所積層型LED信号灯ニコタワー日恵製作所
4,998税込5,498特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LED音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50取付方式3点留め使用電圧範囲±10%耐振動(m/s2)20保護構造IP54
LED回転灯120多色ブザー 日恵製作所LED回転灯120多色ブザー日恵製作所
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。多色ブザー仕様パワーLED寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
一灯多色LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色LED表示灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)DC24段数1外径(Φmm)60光源LED
L型タッチUSBライト 星光産業L型タッチUSBライト星光産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
8色のライト付きUSB。リバーシブルUSB採用。タッチセンサーで簡単操作。
用途車内の小物幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)30
一灯多色式LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から83日以内出荷
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24段数1外径(Φmm)60光源LED動作点灯
LED回転灯Φ22/ニコプチ 日恵製作所LED回転灯Φ22/ニコプチ日恵製作所(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から9日以内出荷
単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。 単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。 Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
ニコアラート1段 日恵製作所ニコアラート1段日恵製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。
仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑質量(kg)0.28消費電力(W)11.6定格電圧(V)DC12~24ブザー音88dB点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑段数3光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)1.8信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
一灯多色式 LED表示灯 Φ40 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式 LED表示灯 Φ40アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から73日以内出荷
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24段数1外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ規格CE適合品。RoHS対応品。動作点灯
通過センサーキット2 ワンダーキット通過センサーキット2ワンダーキット(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知種類工作キット仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要接点構成1c接点電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から96日以内出荷
新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)90×37.5光源LED仕様クロムメッキ仕様材質グローブ:ポリカーボネートレンズタイプ点灯使用温度範囲(℃)-10~+55規格CEマーキング、UL規格インターフェースオープンコレクタ絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて引出し線長さ(mm)1000引出し線線種UL1007使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4公称断面積(mm2)0.3耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間
LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 日恵製作所LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色)日恵製作所
6,998税込7,698
1台
当日出荷から30日以内出荷
一段で多色発光します。業界初のプリズム使用で広範囲の明るさ。 一段で赤・黄・緑・青の4色発光、消灯時はクリア。明るい場所でもクリアなグローブとプリズム使用で発光色がハッキリ識別できます。しかも高さスペースも取りません。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け式」と「ポール式」。
段数1外径(Φmm)49.8光源LEDLED使用数(個)3(Φ5)×4色発光色赤/黄/緑/青
赤外線センサー 屋外・屋内 TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 屋外・屋内TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー 片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。 取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm) 光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。 可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。 レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。 遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。 警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。
材質センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒)寸法(mm)(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100質量(g)センサー部:約430、 リフレクター部:約490出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)機能(付帯)モニター出力消費電流(mA)55以下応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変)使用可能温度範囲-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと)検知距離(m)(警戒)1~11(屋内1~15)設置場所屋外・屋内 (IP54相当)警報出力無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力)表示灯警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色)適合ポール径(Φmm)38~45
LED積層信号灯 LS7シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 LS7シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から114日以内出荷
機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。 様々な環境下で聞こえるブザー音 M12コネクタ配線&スタッカブル構造 中継BOX不要&かんたん取付け ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)70光源LED取付方式直取付使用温度範囲(℃)-30~60取付場所屋内線用
フラッシュライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)フラッシュライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。 従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。 オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。 屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
配線接続リード線使用可能温度範囲-10℃~+60℃設置場所屋内・半屋内(直接雨のかからない場所)
Φ60 一灯多色LED表示灯(壁付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯(壁付) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
10,800税込11,880
1台
翌日出荷から66日以内出荷
Φ40 一灯多色LED表示灯(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯(ポール) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
Φ40 一灯多色LED表示灯+ブザー(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯+ブザー(ポール) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
Φ60 一灯多色LED表示灯(壁付)ロング 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯(壁付)ロング 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から83日以内出荷
Φ60 一灯多色LED表示灯+ブザー(壁付)ロング 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯+ブザー(壁付)ロング 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ60 一灯多色LED表示灯+ブザー(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯+ブザー(ポール) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
Φ40 一灯多色LED表示灯(直付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯(直付) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
Φ40 一灯多色LED表示灯+ブザー(直付)ロング 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯+ブザー(直付)ロング 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
Φ40 一灯多色LED表示灯(直付)ロング 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯(直付)ロング 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
Φ60 一灯多色LED表示灯(直付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯(直付) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
Φ60 一灯多色LED表示灯+ブザー(直付)ロング 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯+ブザー(直付)ロング 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ60 一灯多色LED表示灯(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯(ポール) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
Φ40 一灯多色LED表示灯+ブザー(壁付)ロング 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯+ブザー(壁付)ロング 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
Φ60 一灯多色LED表示灯+ブザー(直付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯+ブザー(直付) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
Φ60 一灯多色LED表示灯(直付)ロング 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯(直付)ロング 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ40 一灯多色LED表示灯(壁付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯(壁付) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内) 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内)日恵製作所
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
1段で4色発光のΦ66大型積層灯。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。
段数1外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)3inCHIP×6発光色赤/黄/緑/青
Φ40 一灯多色LED表示灯(壁付)ロング 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯(壁付)ロング 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
73日以内出荷