カテゴリ

  • 建材・エクステリア(542)
    • 下地材(207)
    • 造作材(127)
    • クローゼットドア(6)
    • 天井材(65)
    • 床材(89)
    • 収納材(23)
    • カーペット・フロア(10)
  • 建築金物(266)
    • ドア・扉金物(5)
    • 引戸金具・折戸金具(2)
    • レール(6)
  • 空調・電設資材(12)
  • 住設機器(11)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「大建」の検索結果

871件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 455HDAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8長さ(m)6幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
戸当りパッキン付 RⅢ DAIKEN(旧:大建工業)戸当りパッキン付 RⅢDAIKEN(旧:大建工業)(4件のレビュー)
4,490税込4,939
1本
当日出荷から10日以内出荷
長さ(mm)2030
メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業)メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAhMeltec(大自工業)(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ) LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプターレッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
不燃壁材 グラビオエッジ フルッソ DAIKEN(旧:大建工業)不燃壁材 グラビオエッジ フルッソDAIKEN(旧:大建工業)
20,980税込23,078
1箱(2枚)
6日以内出荷
流れ石がモチーフの傾斜した細長いピースがリズミカルな陰影を醸しだす、木端積み調デザイン。
用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。長さ(mm)455幅(mm)1820厚さ(mm)9基材ダイライト面積(m2)1.65
造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
3,698税込4,068
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
スタンドポスト 防水 A4 屋外 おしゃれ 郵便受け 玄関 置き型 スタンド型 YAMAZEN(山善)スタンドポスト 防水 A4 屋外 おしゃれ 郵便受け 玄関 置き型 スタンド型YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き材質スチール質量(kg)7.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99組立時間約20-30分取扱説明書(0.22MB)
高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ工進(3件のレビュー)
96,980税込106,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に接続部ねじ管用平行ネジ最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
グリスガン ノズルカプラー 日本規格 アメリカ規格 変換 Rc1/8 R1/8 NPT1/8 ベストアンサーグリスガン ノズルカプラー 日本規格 アメリカ規格 変換 Rc1/8 R1/8 NPT1/8ベストアンサー(9件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷
【デュアルハンドル機能】軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。危険物の類別非危険物
折れ戸用センターヒンジFEーB ACE(エース)折れ戸用センターヒンジFEーBACE(エース)(32件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 940SSDAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート優れた遮音効果を発揮防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工質量(kg)19タイプ遮音シート基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
ママさんダンプ(小) ポリカエッジ グリーンパルママさんダンプ(小) ポリカエッジグリーンパル
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
・商品サイズ:(約)幅48×長さ111cm・赤いボディ(皿部分)は耐寒性の高いポリエチレン製。軽量で扱いやすく、寒冷地でも割れにくい昔ながらの信頼の素材です。・雪国で長く愛される”本場のママさんダンプ”。押して運ぶ構造のため、腕や腰への負担が少なく、一度に大量の雪を移動できます。・前方には摩耗に強い補強エッジを採用し、雪面へ食い込みやすく除雪効率が高い仕様です。・ハンドルは握りやすいスチールパイプ構造で、丈夫で長持ち。豪雪地域でも安心して使える堅牢性があります。・皿は広く深さがあるため、軽い新雪から湿った重い雪までしっかり集めて押し出せます。
用途家の前・駐車場・歩道の大規模な除雪作業・広い敷地の雪かき(戸建て・アパート・店舗・事業所など)・新雪から湿雪まで対応した万能タイプ・大量の雪を一気に押して集めたい場面・”スコップでは追いつかない”ような積雪量の多い地域で特に活躍レッド
ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ) DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ)DAIKEN(旧:大建工業)
36,980税込40,678
1箱(6枚)
5日以内出荷
美しい鏡面調仕上げの最高級グレードの床材。リビングをモダンに演出し、思わず自慢したくなる床材です。
厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818基材2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗スーパーファインコート仕上げ床暖房対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
ハピアフロア石目柄 玄関造作材 L型框 艶消し仕上 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア石目柄 玄関造作材 L型框 艶消し仕上 特殊加工化粧シートDAIKEN(旧:大建工業)
20,980税込23,078
1箱(1本)
5日以内出荷
ハピアフロア石目柄用(艶消し仕上)
用途L型框厚さ(mm)12.5基材MDF+合板表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
パワーリレー マリンテックパワーリレーマリンテック
5,898税込6,488
1個
当日出荷
DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で最大容量100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様! 船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子:4mmネジ付き リレー端子:銅製8mmボルト付き リレー・接点部はOリングによる防水仕様
用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)100
19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット KTC19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセットKTC
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
中、大型車輛整備・機械設備・建設機械・農業機械等、大トルクの必要な整備、メンテナンスに活躍します。ボルト規格・作業標準規格に則し入組を厳選しました。付属のアダプタで12.7sq. 、19.0sq. 、25.4sq.差込角の駆動工具、動力工具が使用可能です。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上しました。
差込角(mm)19セット内容【14点】19.0sq.インパクトレンチ用ソケット(標準):BP6-21P, 22P, 24P, 26P, 27P, 30P, 32P, 35P, 36P, 41P, 46P19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP6-15012.7sq.インパクトレンチ用アダプタ(12.7sq.→19.0sq.):BAP4625.4sq.インパクトレンチ用アダプタ(25.4sq.→19.0sq.):BAP86質量(kg)9.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×160×100ケース品番TBP614TP-M
一液型ウレタン樹脂系接着剤 朝日ウッドテック一液型ウレタン樹脂系接着剤朝日ウッドテック
15,980税込17,578
1セット(6本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
戸建て/マンション二重床用のフローリング施工時に使える、一液型ウレタン樹脂系接着剤です。カートリッジ1本で約1.5坪の施工が可能。接着剤用カートリッジガン(大)をご準備ください。
用途床材施工用接着剤タイプカートリッジ接着剤ウレタン樹脂系ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
宅配ボックス ポスト一体型 据え置き (木調フラップ) 住まいスタイル宅配ボックス ポスト一体型 据え置き (木調フラップ)住まいスタイル
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
「素敵」と「便利」を設置する 最新ゼロリターンキー採用 ベストセラー「horn」シリーズから、 木目調フラップの宅配ボックスが新登場。 ダイヤルが自動で「0000」に戻る ゼロリターンキーなら、暗証番号を隠す手間が 省けてストレスフリーに。 使いやすい工夫を施し、耐久性にもこだわりました。「幸せな空間を作る3つのニュアンスカラー」 打ち合わせを重ね、絶妙に美しいトーンに 仕上げました。 「より愛着のある”自慢の家”に」 玄関をおしゃれにデザインする、直線的な モダンフォルム。 ・大容量宅配スペース(2Lペットボトル×9本が収納) ・インダストリアル、西海岸、ブルックリン等、 現代のテイストと好相性のデザイン。 ・メール便最大サイズOK ・押すだけプッシュキー&最新式ゼロリターンキー ・特注の黒色ハンドル ・説明用プレート/シグネチャープレート付 ・ほぼ完成品。組立は脚の取り付けだけ。 ・雨・錆に強いガルバナイズド加工。 ・印鑑ケース2個付・保護クッション付 ・脚のガタつきを微調整できるアジャスター付 ・アンカーボルト4本付 ・アンカー用穴あり非対面 再配達不要 置き型 宅配ボックス 男前
用途宅配ボックス: ロッカー USビンテージ ポスト 置き配 ポスト付き 郵便受け 一戸建て 屋外 防水 大容量 印鑑 ハンコ 戸建て材質スチール(ガルバナイズド処理)質量(kg)12.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】445×385×840(アジャスター含む)【ポスト】(投函口)345×45/(内寸)350×335×220【宅配ボックス】(内寸)350×335×425仕上粉体塗装組立時間2人で20分投函タイプ前入り前出し
内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ サニタリーI型プラン1D300 DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ サニタリーI型プラン1D300DAIKEN(旧:大建工業)
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAJ1-111▲背面棚柱H600×1、【2】FAJ6-41■■木製棚板×2、【3】FAJ2-111▲ブラケット木製棚板用×2設置寸法・奥行(mm)320設置寸法・幅(mm)969以上関連資料設計・施工資料(0.76MB)
タイマウント RE 倉敷化工タイマウント RE倉敷化工(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から9日以内出荷
移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。 構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。 良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。 大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。 良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。
材質(ゴム)天然ゴム形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
ダイロートン ワイド直張 DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン ワイド直張DAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(8枚)
8日以内出荷から9日以内出荷
直張りだから施工が容易、高い吸音性も魅力の天井材
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~ワイド直張長さ(mm)910幅(mm)455
ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W3H8 DAIKEN(旧:大建工業)ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W3H8DAIKEN(旧:大建工業)
39,980税込43,978
1セット
8日以内出荷
高さ(mm)2330(8尺)間口(mm)735(3尺)セット内容ウッド扉、枠、ハンドル固定枠/四方枠
フォレスティアJM(天然木床材) DAIKEN(旧:大建工業)フォレスティアJM(天然木床材)DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(6枚)
当日出荷から5日以内出荷
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12シリーズフォレスティア長さ(mm)1818幅(mm)303基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
止水板 大建プラスチックス止水板大建プラスチックス
25税込28特価
1個
当日出荷
設備用・換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用します。
材質ABS樹脂
造作部材 和風造作部材 畳寄 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 和風造作部材 畳寄DAIKEN(旧:大建工業)
12,980税込14,278特価
1箱(4本)
当日出荷から7日以内出荷
和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)3900幅(mm)25厚さ(mm)15
ユカフィット〈カバ〉 直張工法 DAIKEN(旧:大建工業)ユカフィット〈カバ〉 直張工法DAIKEN(旧:大建工業)
15,980税込17,578特価
1箱(24枚)ほか
当日出荷から36日以内出荷
無垢のような風合いの厚単板土足対応フローリング 無垢のような風合いと耐久性を兼ね備えた土足用フロアーです。
用途フローリング・床材~土足対応天然木床材~ユカフィット長さ(mm)909
リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 DAIKEN(旧:大建工業)リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用DAIKEN(旧:大建工業)
27,980税込30,778特価
1箱(1個)
当日出荷
暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア長さ(mm)1992幅(mm)698厚さ(mm)36.1関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB) カタログ抜粋(1.21MB)デザイン【扉】D1取扱説明書(2.07MB)部位名称
手摺部材 システム手摺35型 着脱エンドブラケット 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 着脱エンドブラケット 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
1,598税込1,758
1箱(1個)
6日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)75厚さ(mm)40Tシルバー製品幅(mm)55色番ZT取扱説明書(4.11MB)部位名称ブラケット
ダイロートン トラバーチン DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン トラバーチンDAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(18枚)
当日出荷から7日以内出荷
用途ビル・店舗用基材ロックウール吸音板燃性不燃NM-8599施工性捨て張り工法
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
31,980税込35,178
1台
11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)11材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×455、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×363設置方法壁埋込タイプ・据置タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前プッシュボタン錠(発送機能付き)
宅配ボックス ポスト一体型 据え置き (ビンテージロッカー) 住まいスタイル宅配ボックス ポスト一体型 据え置き (ビンテージロッカー)住まいスタイル(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
「玄関が映えスポットに!抜群に使いやすい ポスト一体型」ベストセラー「horn」シリーズから、 USビンテージスタイルの宅配ボックスが新登場。 家の顔である玄関をおしゃれな印象に。 細部に使いやすい工夫を施し、耐久性にも こだわりました。 「幸せな空間を作る3つのニュアンスカラー」 打ち合わせを重ね、絶妙に美しいトーンに 仕上げました。 「おしゃれな玄関で来客を迎えたい」 USロッカーから着想を得てデザインしました。 都会のマンションにも、緑豊かな戸建てにも、 木造の日本家屋にも馴染みます。 ・大容量宅配スペース(2Lペットボトル×9本が収納) ・インダストリアル、西海岸、ブルックリン等、 現代のテイストと好相性のデザイン。 ・メール便最大サイズOK ・押すだけ簡単プッシュキー ・特注の同色ハンドル ・説明用プレート/シグネチャープレート付 ・ほぼ完成品。組立は上扉と脚の取り付けだけ。 ・雨・錆に強いガルバナイズド加工。 ・印鑑ケース付 ・荷物を保護するクッション付 ・脚のガタつきを微調整できるアジャスター付 ・アンカーボルト4本付 ・アンカー用/ワイヤー用穴非対面 再配達不要 置き型 宅配ボックス 男前
用途宅配ボックス: ロッカー USビンテージ ポスト 置き配 ポスト付き 郵便受け 一戸建て 屋外 防水 大容量 印鑑 ハンコ 戸建て材質スチール(ガルバナイズド処理)質量(kg)11.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】440×375×840(アジャスター含む)【ポスト】(投函口)345×33/(内寸)350×315×185【宅配ボックス】(内寸)335×315×415仕上粉体塗装組立時間2人で20分投函タイプ前入り前出し
”シリーズ607”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ607”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
遮音パネル12.5 DAIKEN(旧:大建工業)遮音パネル12.5DAIKEN(旧:大建工業)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(2枚)
当日出荷
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5長さ(mm)1820幅(mm)910加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm施工面積(m2)3.31(2枚合計)
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)7.5材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂投函タイプ前入れ/後ろ出し
ラッシングベルト TDSラッシングベルトTDS
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
破断強度10ton、ベルト幅100mmの超重荷重用ラッシングベルトです。レバーブロック&ワイヤーロープ&角当てによる固縛方法の代替としてもご検討ください。
用途大径パイプ、建機、大型機械等の固縛ベルト幅(mm)100破断強度(kg)10000ベルト色イエロー端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト長さ巻取側(m)7ベルト長さ固定側(m)1.5
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カットフリー) DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カットフリー)DAIKEN(旧:大建工業)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 楕円型のパイプでジャケットやコート類を手軽に収納できます。 シューズインクローゼットに使用すれば、花粉やホコリを室内に持ち込まずにすむため、居住空間を清潔に保てます。
仕様アルミ押出し付属品受部材×2、取付ビス、S字フック×3厚さ(mm)15関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)19厚さ(mm)19
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
5,998税込6,598
1箱(2本)
5日以内出荷から9日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート
ダイロートン トラバーチン 縁形状B DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン トラバーチン 縁形状BDAIKEN(旧:大建工業)
3,698税込4,068
1箱(18枚)
5日以内出荷
幅広く使える人気の天井材。
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~トラバーチン長さ(mm)606幅(mm)303
造作部材 ハピア 回り縁溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 回り縁溝付(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
3,798税込4,178
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900幅(mm)30厚さ(mm)7
...