カテゴリ

  • 照明(52)
    • センサーライト(44)
    • 作業灯(6)
  • 農具(54)
    • (19)
    • (12)
    • 除草具(14)
  • 作業服(8)
    • ワーキングウェア(7)
    • 空調・水冷ウェア(1)
  • 防犯用品(11)
    • 防犯カメラ(2)
  • 安全用品(5)
    • カラーコーン・区画用品(5)
  • 建材・エクステリア(9)
    • バルコニーまわり(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 作業工具(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 家電(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
センサー感知方式
電球の種類
保護等級
IP44
ブランド
DAISHIN(大進)・DS(大進)・千代田精機・SHIMANO(シマノ)・CQ出版・Dr.Beckmann(ドクターベックマン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「大進」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進)LEDセンサーライト3灯式DAISHIN(大進)(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書質量(g)約775電源(V)AC100消費電力(W)27電源コード(m)約3設置方式クランプ/ねじ止め設置場所屋外アズワン品番64-3674-97防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LED
ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)ソーラーウォールライトDAISHIN(大進)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ソーラー充電式のセンサーライト800ルーメン裏面磁石付き
センサー感知方式明暗設置方式マグネット設置場所屋内外兼用充電方式ソーラーマグネット裏面磁石付き明るさ(Lm)800電球の種類LED
スタンダードLEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進)スタンダードLEDセンサーライト2灯式DAISHIN(大進)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として質量(g)約400電源(V)AC100電源コード(m)約1.5防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12
ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)ソーラーウォールライトDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ソーラー充電式のセンサーライト明るさ250ルーメン裏面磁石付き
センサー感知方式明暗設置方式マグネット設置場所屋内外兼用充電方式ソーラーマグネット裏面磁石付き明るさ(Lm)250電球の種類LED
LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ DAISHIN(大進)LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として電源(V)AC100(50/60Hz)電力(W)8.5センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度映像圧縮方式H.264フレームレート1~15fps作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)光源LED 0.5W×12個明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n周波数帯域(GHz)2.4セキュリティWPA/WPA2対応OSiOS 16以降、Android 12以降対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
ガスセイバー 千代田精機ガスセイバー千代田精機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
超軽量高枝切鋏ミニフィット DAISHIN(大進)超軽量高枝切鋏ミニフィットDAISHIN(大進)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
小さいモデルの高枝切鋏で女性も簡単に使えます。
寸法(mm)110×920×40黒/赤質量(g)523
たち刈る君1号 本体 DAISHIN(大進)たち刈る君1号 本体DAISHIN(大進)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160(グリップ)赤質量(g)1220材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
LED投光器 DAISHIN(大進)LED投光器DAISHIN(大進)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約3色温度(K)5000±500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)160
広角ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)広角ソーラーウォールライトDAISHIN(大進)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
明るさ500ルーメン裏面磁石付きで取付に便利防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式赤外線検知方式ブラック本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105質量(g)275付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個点灯回数約250回(高輝度時)明るさ(Lm)500センサー探知範囲最大約120度(探知角度)、最長約6m(探知距離)点灯時間約15秒固定(高輝度時)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7設置方式ネジ止め、磁石バッテリー容量(mAh)2500
LEDセンサーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進)LEDセンサーライト 6灯式 極DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
コンセント式センサーライト6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域明るさ調整機能搭載
用途防犯用、投光器として消費電力(W)60光源LED0.5W×144個設置場所屋内/屋外「防風構造」電源電圧(V)AC100・50/60Hz明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメンセンサー探知範囲約6m時180度、12m時120度電球の種類LED本体質量(g)約1190灯数6灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190センサー感知方式赤外線探知方式クランプ取付幅(mm)約130まで電源コード(m)約3点灯時間約5秒~5分、常時点灯切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
パイプ柄角型ホームショベルJIS付 DAISHIN(大進)パイプ柄角型ホームショベルJIS付DAISHIN(大進)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)180×815×70グレー質量(g)1122
大進 防寒あったかベスト・ひんやり水冷ベストDX用バッテリー DAISHIN(大進)大進 防寒あったかベスト・ひんやり水冷ベストDX用バッテリーDAISHIN(大進)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
大進あったかベスト、ブルゾン、ひんやり水冷ベスト用充電ACアダプター
質量(g)182出力Type-A DC5V/2.1A(ポート×2個口)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×26×96入力DC5V 2.1A(Micro-B/Type-C入力のみ)バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAhバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000
パイプ柄角ショベルJIS付 DAISHIN(大進)パイプ柄角ショベルJIS付DAISHIN(大進)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)255×975×105グレー質量(g)1963
マルチ刃研ぎプロ DAISHIN(大進)マルチ刃研ぎプロDAISHIN(大進)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特殊形状で鎌や剪定鋏もラクに刃研ぎ出来ます。
寸法(mm)65×155×20オレンジ/ブラック質量(g)52
EG アルミダイキャスト植木鋏DX DAISHIN(大進)EG アルミダイキャスト植木鋏DXDAISHIN(大進)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。 ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。
用途植木の剪定用、植木の剪定用全長(mm)238刃長(mm)85切断能力(mm)10トラスコ品番818-4409材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)190使用目的剪定用切断対象植木
雑草削る君1号 DAISHIN(大進)雑草削る君1号DAISHIN(大進)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
地面の表面を削り、雑草を除去できます。 軽量アルミパイプ柄のため、長時間の作業に最適です。 地面の表面を削り、雑草を除去できます。 軽量アルミパイプ柄の為、長時間の作業に最適です。
用途雑草処理に、雑草処理に全長(mm)1190トラスコ品番818-4422材質頭:炭素鋼、柄:アルミ質量(g)460先幅(mm)150
USB充電ができるソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)USB充電ができるソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲最長7m設置方式ねじ止め設置場所屋内/屋外 (防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約15秒固定電球の種類LED
パイプ柄剣先スコップJIS付 DAISHIN(大進)パイプ柄剣先スコップJIS付DAISHIN(大進)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)230×975×75グレー質量(g)1757
LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯 DAISHIN(大進)LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯DAISHIN(大進)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
◆電気代0円 ソーラー充電タイプ◆省エネ、長寿命のLEDを使用◆付属のネジやクランプで取り付け可能◆4灯のライトで照らしたいところをしっかり照射◆昼も夜も点灯/夜だけ点灯 切替え可能◆明るさ調整
用途玄関・屋外・防犯用のライトとして消費電力(W)11.5(ソーラー充電式なので電気代はかかりません)本体質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:約140×52×200、本体:約180×140×190センサー探知エリア:約6m時約180°・約12m時約120°設定方式昼夜切り替え:昼も夜も点灯・夜だけ点灯光源LED 0.5W×48個使用電源リチウムイオン充電池3.7V 4400mAhソーラーパネルクランプ取付けサイズ(mm)約130までソーラーパネルコード長さ(m)約5ソーラーパネル質量(g)225検知方式センサー:赤外線探知方式設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ調整設定:OFF・最小120~最大1200ルーメン点灯時間設定:約5秒~約30秒
充電式マグネット作業灯 DAISHIN(大進)充電式マグネット作業灯DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。 充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。
質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7フック充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)190RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB)電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約2(強)バッテリー寿命約500回調光範囲無段階
電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進)電撃殺虫器ムシコロDAISHIN(大進)(7件のレビュー)
4,400税込4,840
1台
当日出荷
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先にセット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ電源コード(m)約1.8
楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄 DAISHIN(大進)楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄DAISHIN(大進)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1070先幅(mm)125トラスコ品番818-4421材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ高さ(mm)215質量(g)850
充電式熱中警戒アラートバンド 熱中症対策ウォッチ DAISHIN(大進)充電式熱中警戒アラートバンド 熱中症対策ウォッチDAISHIN(大進)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で!本体質量(g)約13本体サイズ(mm)約25×47×10.5素材ABS、PC、ナイロン
ソーラーステップライト小 DAISHIN(大進)ソーラーステップライト小DAISHIN(大進)
989税込1,088
1台
6日以内出荷
ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。昼白色、電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途にあわせたタイプをお選びいただけます。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
材質ABS/PS質量(g)96電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×55×82光源LED×9個点灯方式自動点灯・自動消灯明るさ(Lm)10連続点灯時間(時間)約7(満充電時)
楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄 DAISHIN(大進)楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1060先幅(mm)113トラスコ品番818-4420材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ質量(kg)1.15高さ(mm)205
充電式マグネット作業灯(折畳式) DAISHIN(大進)充電式マグネット作業灯(折畳式)DAISHIN(大進)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。 先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。 明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。 充電4時間で、強点灯約4時間可能。
質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)130RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB)電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約4(強)バッテリー寿命約500回調光範囲2段階
明るいソーラーガーデンライト DAISHIN(大進)明るいソーラーガーデンライトDAISHIN(大進)(5件のレビュー)
799税込879
1台
当日出荷
配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。 付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。 ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。 地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。 光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
電源ソーラー充電式点灯方式自動(明暗センサー)防水性防雨構造光源LED
埋め込み式ソーラーガーデンライト DAISHIN(大進)埋め込み式ソーラーガーデンライトDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
599税込659
1台
当日出荷
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。 ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。 昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず)電源ソーラー充電式点灯方式自動(明暗センサー)光源LED明るさ(Lm)80
ネズミ超音波撃退器 DAISHIN(大進)ネズミ超音波撃退器DAISHIN(大進)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ねずみの嫌がる超音波を発信し、ねずみの住みにくい環境を作ります。毒エサ等と違い、人、動物には無害で取扱いも簡単です。
用途屋内のねずみの撃退に。材質本体:ABS樹脂有効面積(m2)約50坪
乾電池式センサーライト DAISHIN(大進)乾電池式センサーライトDAISHIN(大進)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書本体質量(g)約210(電池含まず)取付寸法(mm)約130まで光源LED 0.5×3個モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90°設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ(Lm)100点灯時間約5秒~30秒電球の種類LED電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
ハロゲン球 150W Jタイプ DAISHIN(大進)ハロゲン球 150W JタイプDAISHIN(大進)(10件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
電球の種類ハロゲン仕様Jタイプ、150W対応機種DLA-100
ステンレスマルチ鎌 DAISHIN(大進)ステンレスマルチ鎌DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
鉈の様な振り払い作業が出来ます
寸法(mm)70×230×30(グリップ)ブラック質量(g)131材質(刃)ステンレス
乾電池式センサーライト DAISHIN(大進)乾電池式センサーライトDAISHIN(大進)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
乾電池式センサーライト単3アルカリ乾電池3本使用明るさ200ルーメン
電池単3アルカリ乾電池×3本センサー感知方式明暗設置場所屋内外兼用明るさ(Lm)200電球の種類LED
ラクラク支柱ヘルパー DAISHIN(大進)ラクラク支柱ヘルパーDAISHIN(大進)
889税込978
1個
5日以内出荷
園芸支柱の抜き差しがてこの原理で楽にできます。樹脂コーティング園芸支柱専用。
用途支柱の抜き差しに。全長(mm)200質量(g)140対応サイズ(Φmm)【支柱】8/11/16/20
アルミ柄ミニ太枝切鋏 DAISHIN(大進)アルミ柄ミニ太枝切鋏DAISHIN(大進)
1,688税込1,857
1個
5日以内出荷
太い枝も楽に切れる。軽量パイプ柄。
用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)約540質量(g)約590刃長(mm)約70柄長さ(mm)約405切断能力(Φmm)生木25
コンセント式LED薄型投光器 DAISHIN(大進)コンセント式LED薄型投光器DAISHIN(大進)
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
薄型ボディでコンパクトに折りたためるコンセントタイプのLED投光器です。感電防止安全対策仕様アース付き3芯プラグはアースが折りたためるので家庭用コンセントでの使用も可能です。防塵防水IP65等級なので、倉庫はもちろん、屋外など様々なシーンでご活用いただけます。
電源電圧(V)AC10050/60Hz芯数3芯防塵防水性能IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ DAISHIN(大進)埋め込み式ソーラーガーデンライトタフDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
置いたり挿したり、簡単設置可能。乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。
用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。材質ABS PC幅(mm)120高さ(mm)27(杭含まず)奥行(mm)120照度(Lx)40直径(mm)120
2段伸縮ガーデンクリーナー DAISHIN(大進)2段伸縮ガーデンクリーナーDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
お好きな長さでご使用できます。
寸法(mm)収納時:190×810×55、延長時:540×1630×80赤/グレー質量(g)685材質(柄部)アルミ
つかむ君 DAISHIN(大進)つかむ君DAISHIN(大進)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
約2mの伸縮可能でランプ交換や果物とりが楽々できます。
トラスコ品番138-2951材質頭部:TPR/ナイロン+グラスファイバー 柄部:アルミ ハンドル:アルミダイキャスト/PP+TPR幅(mm)100寸法(mm)ハサミ部開閉:約100全長(mm)1360繰り返し・詰め替え対応
大進特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 大進