カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「大阪魂 ss12」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
シャフトホルダ SS400 大阪魂シャフトホルダ SS400大阪魂(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
シャフトホルダ SUS304 大阪魂シャフトホルダ SUS304大阪魂(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータNB(日本ベアリング)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400大阪魂(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
シャフトホルダSSF形 大阪魂シャフトホルダSSF形大阪魂(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304大阪魂(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプYSK[リニアシャフト](24件のレビュー)
2,694税込2,963
1本
35日以内出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
SHF シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SHF シャフトサポータNB(日本ベアリング)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
形状フランジ形
パイジョンパーツ PSシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PSシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)
790税込869
1個
当日出荷
用途水平、側面軸の立ち上げに寸法(mm)18×26×8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)Φd6寸法H(mm)9寸法A(mm)12寸法E(mm)9表面処理白色アルマイト寸法B(mm)5寸法C(mm)8寸法W(mm)26寸法G(mm)20締付ねじM3寸法2-ΦP(mm)3.3
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PFシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト M4Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
SUSヨウ ラウンドスペーサ(スルRST 大阪魂SUSヨウ ラウンドスペーサ(スルRST大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷