カテゴリ

  • 建材・エクステリア(8)
  • 安全標識(6)
  • 電気材料(5)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「守衛室」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイソー SMK-GM イナバナイソー SMK-GMイナバ
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
SmK-Gmタイプはドアと前面のGm用窓ガラス付き仕様です。 安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式ドア
ホームロッカー アイリスオーヤマホームロッカーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
玄関用品やガレージに置けるスリムタイプのホームロッカーです。 転倒防止チェーン付きで、後・側面パネルに取り付け可能です。 「HL-1300STV」はスチール棚1枚付きで、掃除用具、雑貨などを効率よく収納します。 「HL-1300V」はシューズラック2枚付きで、ゴルフバック、釣り道具などの収納に最適です。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
材質本体・シューズラック/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)約610×560×1360ブラック/グレー高さ(mm)約1360間口(mm)610有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約230~830、下段1010~410内寸法(mm)約550×450×1260開口部(mm)約455×1200
フォルタ大型(間口5260mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバフォルタ大型(間口5260mm) 耐風・耐震補強仕様イナバ
469,800税込516,780
1台
11日以内出荷
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途間口(mm)5260高さ(mm)2385扉形式引き戸
多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ) ダイマツ多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ)ダイマツ(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板適合床面積1.15坪/3.79m2適合地域一般地用
組立式ブース 伸榮産業組立式ブース伸榮産業
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から20日以内出荷
組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
警備くん ゴトー工業警備くんゴトー工業
74,980税込82,478
1セット
31日以内出荷
一人用の警備テントです。側面の風よけには、透明窓がついていますので、テント内360度周囲の状況を確認することができます。
仕様アップテント:0.49m2材質スチール、ビニル質量(kg)22全高(mm)2210有効高さ(mm)2000寸法(奥行D×間口)(mm)700×700
室名表示板 ユニット室名表示板ユニット(4件のレビュー)
568税込625
1枚
当日出荷から3日以内出荷
クリーンベンチ CTシリーズ アズワンクリーンベンチ CTシリーズアズワン
154,000税込169,400
1台
当日出荷から31日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
サイクルハウス 南榮工業サイクルハウス南榮工業(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1セットほか
3日以内出荷
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。 パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。 ポリエチレンシートはUV加工仕様です。 製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。 簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
警備くん ゴトー工業警備くんゴトー工業
87,980税込96,778
1セット
31日以内出荷
一人用の警備テントです。側面の風よけには、透明窓がついていますので、テント内360度周囲の状況を確認することができます。冬場にストーブを置いても丁度良いサイズです。
寸法(奥行D×間口)(mm)1200×1200仕様アップテント:1.44m2質量(kg)30全高(mm)2360有効高さ(mm)2000材質(フレーム)スチール組立方法パイプ組み立て式材質(天幕)ポリエステル適合用途その他収容人数1
サインプレート 守衛室 光サインプレート 守衛室
2,998税込3,298
1箱(5枚)
翌日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内にトラスコ品番344-7581厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)20.5縦(mm)50横(mm)150表示内容守衛室テープ粘着テープ付き
多目的万能物置(間口1600×奥行1800mmタイプ) ダイマツ多目的万能物置(間口1600×奥行1800mmタイプ)ダイマツ
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板グレー奥行(mm)【屋根寸】1796、【内寸】1471、【土台】1616間口(mm)【屋根寸】1661、【内寸】1495、【土台】1615適合床面積0.79坪/2.61m2適合地域一般地用扉形式オープン
ケースサイン 光ケースサイン
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
応接室や商談室などの間仕切りされたスペースの使用状況がワンタッチで表示できます 無地タイプなので、使用場所・用途にあわせた表示内容にできます
取付方式貼付タイプ(テープ付)
室名札 グリーンクロス室名札グリーンクロス
829税込912
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
用途室名の標示に取付け方法裏面両面テープ貼材質アルミ複合板幅(mm)240厚さ(mm)3高さ(mm)80質量(g)約100
ヨコ型 休憩室 光ヨコ型 休憩室
459税込505
1個
当日出荷
アクリル製の標示プレートです。
アズワン品番61-7394-55
AVAN 実演販売ブース 基本セット サンクリエイトAVAN 実演販売ブース 基本セットサンクリエイト
369,800税込406,780
1セット
15日以内出荷
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。セット内容耐水設計パネル×4、パネル用ガラス×8、基本ベース×3、ジョイントパーツ×1、L字ポール×2、L字ベース×2、L字ジョイントパーツ×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2100×2295×1048
室名札 グリーンクロス室名札グリーンクロス
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
用途室名の標示に取付け方法裏面両面テープ貼材質アルミ複合板厚さ(mm)3質量(g)100縦(mm)80横(mm)240
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
679,800税込747,780
1台
6日以内出荷
トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
NKシリーズ 埋込リモコン個別/個別/パターンスイッチセット 神保電器NKシリーズ 埋込リモコン個別/個別/パターンスイッチセット神保電器
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
仕様トリプル種別スイッチ種類上から個別スイッチ、個別スイッチ、パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターン/パターンスイッチセット 神保電器NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターン/パターンスイッチセット神保電器
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
仕様トリプル種別スイッチ種類上から個別スイッチ、パターンスイッチ、パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
NKシリーズ 埋込リモコンパターンスイッチセット 神保電器NKシリーズ 埋込リモコンパターンスイッチセット神保電器
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
種別スイッチ種類パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6(表示灯点灯時のみ)適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
NKシリーズ 埋込リモコン個別スイッチセット 神保電器NKシリーズ 埋込リモコン個別スイッチセット神保電器
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。
種別スイッチ種類個別スイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターンスイッチセット 神保電器NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターンスイッチセット神保電器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
種別スイッチ種類上/個別スイッチ、下/パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
ヨド物置 エルモ LMD-3618 ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-3618ヨドコウ(3件のレビュー)
319,800税込351,780
1台
9日以内出荷
間口(mm)3615
ナイソー SMK イナバナイソー SMKイナバ
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式引き戸
ガレージ ガレーディア イナバガレージ ガレーディアイナバ
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア