カテゴリ

  • 切削工具(167)
  • 空圧工具(5)
  • 日用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「富士元」の検索結果

175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メントルビー 富士元工業メントルビー富士元工業(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具刃数1枚適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS切刃形状1枚刃
クランプスクリュ 富士元工業クランプスクリュ富士元工業
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR 富士元工業メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR富士元工業(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(3個)
当日出荷
メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSSその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。使用コーナー数6
ロックピン 富士元工業ロックピン富士元工業(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップ S32MOZ 富士元工業チップ S32MOZ富士元工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(12個)
当日出荷
Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
ボール盤用面取りメントルビー 富士元工業ボール盤用面取りメントルビー富士元工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1シャンク径(mm)10材質仕様【ロックピン】M-1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃
NEW ナイスカット 富士元工業NEW ナイスカット富士元工業
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
チップ SPET 富士元工業チップ SPET富士元工業
31,980税込35,178
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり使用コーナー数4コーナー高さ許容差(mm)±0.025
デカモミ専用チップ 富士元工業デカモミ専用チップ富士元工業
29,980税込32,978
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
デカモミ専用チップ センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
使用コーナー数2
チップ X63GUR 富士元工業チップ X63GUR富士元工業
18,980税込20,878
1箱(3個)
当日出荷から4日以内出荷
ジェントルメン用チップ
コーティングなし使用コーナー数2
60°モミメン用チップ チップ 富士元工業60°モミメン用チップ チップ富士元工業
27,980税込30,778
1箱(12個)
当日出荷
トラスコ品番188-3402適合機種60°モミメン材質微粒子超硬コーティング無しコーナー数2
モミエコ 富士元工業モミエコ富士元工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT110306首下長(mm)20
ナイスコーナーFR 富士元工業ナイスコーナーFR富士元工業
559,800税込615,780
1台
当日出荷
8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工出力(W)500電源(V)AC100電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000
センター面取りミルアルミ侍 富士元工業センター面取りミルアルミ侍富士元工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。
刃数2先端角(°)90切刃形状その他
チップ C22GUX 富士元工業チップ C22GUX富士元工業
27,980税込30,778
1箱(12個)
当日出荷
チビモミ用チップ
ヤングメン用チップ 富士元工業ヤングメン用チップ富士元工業
9,898税込10,888
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
適合機種ヤングメン長さ(mm)23.3厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)1.2コーナー数3
モミメンnano 富士元工業モミメンnano富士元工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷
従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。刃数1全長(mm)82シャンク径(mm)8先端角(°)90トラスコ品番361-6258質量(g)26.5適合チップENGX040102切刃形状1枚刃
RスペシャルJr. 富士元工業RスペシャルJr.富士元工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
チップ T33GUR 富士元工業チップ T33GUR富士元工業
22,980税込25,278
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
Tタイプ用チップ
使用コーナー数6
チップ N54GCR 富士元工業チップ N54GCR富士元工業
14,980税込16,478
1箱(3個)
当日出荷
Rヌーボー/RヌーボーJr用チップ
質量(g)2.66使用コーナー数1
チップ N54GCR 富士元工業チップ N54GCR富士元工業
12,980税込14,278特価
1箱(3個)
当日出荷
Rヌーボー/RヌーボーJr用チップ
質量(g)2.83使用コーナー数1
チップ SDMT 富士元工業チップ SDMT富士元工業
7,798税込8,578
1箱(3個)
当日出荷
切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)15厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
NEWナイスカット 富士元工業NEWナイスカット富士元工業
129,800税込142,780
1台
当日出荷
正面フライス用工具です。アーム交換により加工タイプ(フェイス加工⇔ショルダー加工)の変更が可能です。
トラスコ品番188-3441刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32適合チップT33MOZ/T33MOR/T33GUR切削径(Φmm)160切刃角度(°)90
R面取り用チップ サーメット 富士元工業R面取り用チップ サーメット富士元工業
33,980税込37,378
1セット(12個)
当日出荷から4日以内出荷
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工材質サーメット適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER質量(g)5.16
チビモミ 富士元工業チビモミ富士元工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)適合チップC22GUX寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)33寸法d(Φmm)9寸法A(°)90
クールボディシート エスコクールボディシートエスコ
3,240税込3,564
1個(200枚)
翌日出荷
入数:200枚。作業後の体、首元などのふきとりに。極冷-4℃。極厚シートなのでゴシゴシ拭いても破れにくいです。富士山の水を使用しています。プロ仕様の大容量サイズ。日本製。成分:水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料。
仕様詰替用質量(kg)1.69シートサイズ(mm)140×300
チップ SDEW 富士元工業チップ SDEW富士元工業
22,980税込25,278
1箱(10個)
4日以内出荷
材質超硬K10種トラスコ品番352-9185形状正方形質量(g)7.32コーティングなし使用コーナー数4エッジ形状シャープエッジ
六角レンチ(5mm) 富士元工業六角レンチ(5mm)富士元工業
289税込318
1個
当日出荷
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
材質トラスコ品番796-5257寸法(mm)【レンチ6角】質量(g)19
チップ TM32GUR 富士元工業チップ TM32GUR富士元工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(3個)
当日出荷
メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSS質量(g)14使用コーナー数2
メントルデー用チップ チップ 富士元工業メントルデー用チップ チップ富士元工業
4,898税込5,388
1箱(3個)
当日出荷
用途メントルデー用チップ。適合機種メントルデー材質微粒子超硬コーナー数3
クランプスクリュ 富士元工業クランプスクリュ富士元工業(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ナイスカット用チップ チップ 富士元工業ナイスカット用チップ チップ富士元工業
9,998税込10,998
1箱(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質微粒子超硬コーティングAlCrN
シュリリン 富士元工業シュリリン富士元工業
22,980税込25,278
1本
当日出荷
多刃による高送り・高速切削が可能。専用チップは4コーナー使用でき経済的です。R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。
用途90°ショルダー加工、溝加工寸法A(°)90寸法L1(mm)80適合チップC32GUR
チップ C32GUR 富士元工業チップ C32GUR富士元工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
NCエンドミル/シュリリン/Guts-てんだぁ用チップ
形状ひし形使用コーナー数4
チップ N54GCR 富士元工業チップ N54GCR富士元工業
14,980税込16,478
1箱(3個)
当日出荷から翌々日出荷
使用コーナー数1
チップ C32GUX 富士元工業チップ C32GUX富士元工業
25,980税込28,578
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
モミメン用チップ
使用コーナー数2
チビエコ 富士元工業チビエコ富士元工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1シャンク径(mm)10材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃
チップ C32GUX 富士元工業チップ C32GUX富士元工業
39,980税込43,978
1セット(12個)
当日出荷
材質微粒子超硬トラスコ品番361-6231適合機種モミメン質量(g)4.9
チップ S3H3 富士元工業チップ S3H3富士元工業
15,980税込17,578
1箱(12個)
当日出荷
使用コーナー数4