カテゴリ

  • 安全標識(10)
    • 封印具・ケーブルタグ(10)
  • 機構部品(33)
    • ロック、鍵、キー(3)
  • 電気材料(4)
    • その他結束バンド(2)
    • マーカータイ(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
    • 情報保護ラベル/セキュリティシール(3)
  • 作業工具(1)
    • カシメパンチ/ハトメパンチ(1)
  • 医療(10)
    • 救急カート(6)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ

「封印具」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業)封印具 LI型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(100個)
当日出荷
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなどレッド
封印具 モノタロウ封印具モノタロウ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(100個)
当日出荷
封印状態が分かる便利な綴じ具です。 封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。 一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。 本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。材質ポリプロピレン寸法(mm)(ストラップ部)Φ2.8×210
封印具 100本入 ナビス(アズワン)封印具 100本入ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100本)
当日出荷
封印状態は一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。10本ずつ繋がっており、数量管理及び番号順使用に便利です。
材質PP(ポリプロピレン)質量(g)1.5耐熱温度(℃)-10~+120アズワン品番7-7773-01入数1袋(100本入)
封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業)封印具 AL型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(10個)
当日出荷
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など使用温度範囲(℃)-40~110材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理ワイヤー長(mm)300タイプ厳重封印タイプ
250mm 封印鉛付ワイヤー エスコ250mm 封印鉛付ワイヤーエスコ(2件のレビュー)
6,740税込7,414
1セット(100本)
当日出荷
エスコ品番EA591H-1
封印タイ 「SPY」 SapiSelco封印タイ 「SPY」SapiSelco(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(300本)
当日出荷
一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に材質ポリプロピレン全長(mm)336質量(kg)2使用温度範囲(℃)-5~85最大結束径(Φmm)60横(mm)6.6引張強度(N)200最小結束径(Φmm)20
封印セキュリティータイ(100本) エスコ封印セキュリティータイ(100本)エスコ
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA475FS
プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プルタイトシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
レスキューソケット JTCレスキューソケットJTC(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
特殊化粧ナットを綺麗に外せる
封印パンチ エスコ封印パンチエスコ
22,100税込24,310
1丁
当日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA591Hパンチ径(Φmm)12.5
250mm 封印シールバンド(緑/20本) エスコ250mm 封印シールバンド(緑/20本)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475ME-250
救急カート[LUXE] 本体 プロシェア(ナビス/アズワン)救急カート[LUXE] 本体プロシェア(ナビス/アズワン)
186,000税込204,600
1台
当日出荷
シンプルかつスタイリッシュデザインデザインと丈夫さを追求した機能的な救急カートです。ひとつの鍵で全ての引出がロック可能です。引出しはゆっくりと静かに閉まる構造です。
材質本体/スチール(パウダーコート)、天板/ABS、仕切板/AS、ストリップ/ABS樹脂天板寸法(mm)590×420、【補助天板】350×380質量(kg)62.2引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小/569×398×76、中/569×398×155、大/569×398×236寸法(mm)690×540×930(ハンドル含まず)付属品上段用仕切板(P-FD3)×1段分・中段用仕切板(P-FD6)×1段分・マグネットラベルホルダー6枚・鍵×2本・封印具×50本キャスターΦ125mmTPR製(双輪・前輪ストッパー)仕様【仕切板取付可能数】横/10枚・縦/15枚レッドキャスター径(Φmm)125アズワン品番8-1341-01
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)ステンレス掛け金(HP-型)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
封印具 CK型 LAMP(スガツネ工業)封印具 CK型LAMP(スガツネ工業)
7,498税込8,248
1セット(100個)
4日以内出荷
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。材質ポリカーボネート(PC)材質(本体)ポリカーボネート質量(g)25タイプスタンダード使用温度範囲(℃)-20~110本体寸法(mm)14.7×20×5.6ワイヤー径(Φmm)1.1材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理色(本体)クリアーレッドRoHS指令(10物質対応)対応
超強力三方向キャッチボルト(平面型) LAMP(スガツネ工業)超強力三方向キャッチボルト(平面型)LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
質量(g)128仕様南京錠取り付け穴付トラスコ品番444-3284材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6仕上バレル研磨定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N許容荷重(N)1960
超強力三方向キャッチボルト(平面型) LAMP(スガツネ工業)超強力三方向キャッチボルト(平面型)LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
質量(g)137仕様セーフティーロック付トラスコ品番444-3292材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6仕上バレル研磨定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N許容荷重(N)1960
とっても静かな救急カート ナビス(アズワン)とっても静かな救急カートナビス(アズワン)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
機能性と静寂性を両立させた夜間回診に適した救急カートです。 滑らかな静音キャスターと静音スライドレール、音の反響を抑える樹脂天板を使用しています。 引き出しはどこからでも指が掛かるアルミロング取っ手です。 引出しの1段目と2段目には、医薬品などの小物類が混ざらないように仕切板が付いています。 イルリガードルやボンベ架台などオプションが揃っています。 シリンダー錠によるオールロックの他、1段目は封印具(別売)によるロックが可能です。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・対角ストッパー付き)付属品縦仕切板4枚(1・2段目用)、横仕切板12枚(1・2段目用)、蘇生板材質本体・縦仕切板:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:ABS樹脂、本体ハンドル・引出ハンドル:アルミ、補助天板・蘇生板:メラミン化粧合板、横仕切板:PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)50天板寸法(mm)410×410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×480×961キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目(仕切板対応):333×387×72、3・4段目:349×387×110.5、5段目:349×387×283アズワン品番7-4512-01引出し静音強化型スライドレール補助天板寸法(mm)340×430
ワンストップ救急カート(センターロック方式) ナビス(アズワン)ワンストップ救急カート(センターロック方式)ナビス(アズワン)
180,000税込198,000
1個
当日出荷
シリンダー錠と封印具(別売)によるダブルロック仕様です。封印具(別売)は、7桁(アルファベット1桁+数字6桁)の個別番号が印刷されています。 天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。カートの固定にセンターロック機構を取り入れていますので、その場でカートを方向転換させることができます。 針回収ボックス用ブラケット(8-3954-01~03、7-1269-01・02)(別売)やカートクランプ(8-4488-01・-11~14)(別売)を使用すると、針回収ボックス(別売)などが取り付けできます。
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)付属品縦仕切板×4枚(引出し小用)、イルリガードルスタンド、蘇生板(合板製)、OAタップ材質本体/ステンレス(SUS430)、横仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×460×991キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)小/360×350×90、大/360×350×345アズワン品番8-6995-01
封印具 サカセ化学工業封印具サカセ化学工業
3,298税込3,628
1パック(100本)
7日以内出荷
材質ポリプロピレン入数100本松吉医科器械コード24-3366-01
滅菌コンテナ封印具 滅菌インジケータ付き 1箱 100個入 SD-18シリーズ ナビス(アズワン)滅菌コンテナ封印具 滅菌インジケータ付き 1箱 100個入 SD-18シリーズナビス(アズワン)
3,790税込4,169
1箱(100個)
当日出荷
134℃オートクレーブ対応。滅菌コンテナの誤開封防止用のセキュリティロックです。オートクレーブ滅菌のタイプ1インジケータを備えているため滅菌の有無も確認できます。
材質PP(ポリプロピレン)変色134℃・3.5分
封印シール カータスロック 転写なしタイプ LAMP(スガツネ工業)封印シール カータスロック 転写なしタイプLAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1袋(100枚)
当日出荷
シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。レッド入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
無菌パック 10枚入 TGK(東京硝子器械)無菌パック 10枚入TGK(東京硝子器械)
9,190税込10,109
1袋
5日以内出荷から6日以内出荷
適合使捨てバック 手袋付きタイプ使い方1.袋の中に作業する器具を入れます。2.入口を封印具で巻いてとめ、クリップではさみます。3.手前のガス注入口よりガスを入れてふくらませます。4.手袋に手を入れて作業します。材質ポリエチレン(PE)付属品封印具・クリップ付き
クリーングローブパック ケニスクリーングローブパックケニス
8,998税込9,898
1組(10枚)
当日出荷
ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
付属品封印具、クリップ材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)700×690
ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34ALAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど締付けを要求される扉・カバーなど計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)26材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)88引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合)材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
封印シール カータスロック 全転写タイプ LAMP(スガツネ工業)封印シール カータスロック 全転写タイプLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1袋(100枚)
当日出荷
シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。金庫に。電子機器などに。トラスコ品番351-5656幅(mm)20ブルー長さ(m)60縦(mm)20横(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。仕様ばね付付属品受座フック材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)66.5適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
ロック解除防止機構付ファスナー TF703LC LAMP(スガツネ工業)ロック解除防止機構付ファスナー TF703LCLAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付材質高さ(mm)25.5質量(g)227仕上光沢クロメート処理適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3333許容荷重(N[kgf])3333[340]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)640-1000SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)640-1000SSLAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用仕様セーフティーロック付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)16質量(g)90仕上バレル研磨許容荷重(N)1058許容荷重(N[kgf])1061[108]RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティータイ TRUSCOセキュリティータイTRUSCO
6,998税込7,698
1袋(100本)
当日出荷
両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)
樹脂製ファスナー WB-900984 LAMP(スガツネ工業)樹脂製ファスナー WB-900984LAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。ロックピンで不意の解錠を防ぐことができます。またロックピンの代わりに南京錠や封印具シリーズも使用できます。
付属品ロックピン材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック高さ(mm)26質量(g)38穴径(Φmm)(ロックピン)8
プライヤー封印具(鉛製封印具) ハディープライヤー封印具(鉛製封印具)ハディー(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(850個)
当日出荷
封印用の鉛です。鉛製なので強固な封印が可能です。一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。不正開封の防止に。輸送コンテナの封印用に。材質グレー
プライヤー封印具(プラスチック製封印具) ハディープライヤー封印具(プラスチック製封印具)ハディー
11,980税込13,178
1袋(1000個)
当日出荷
封印用の樹脂シールです。オレンジ色で目立ちます。一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。不正開封の防止に。材質ポリスチレン樹脂オレンジ
ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)641-1000SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)641-1000SSLAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用仕様南京錠取付(Φ6.5)穴兼セーフティーロック付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)16質量(g)96仕上バレル研磨許容荷重(N)1058許容荷重(N[kgf])1061[108]RoHS指令(10物質対応)対応
カルテバッグ ナビス(アズワン)カルテバッグナビス(アズワン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ファスナーの引手が2個付きで、封印具(別売)を使用することもできます。透明ポケットが付いており、入れた小物が探しやすいです。7桁の固有番号が印字されています。A3サイズが入ります。
材質本体/ナイロン、ポケット/ビニール
ファスナー TF701 LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付許容荷重(N[kgf])653[66]適合フックTF15、TF30、TF50質量(g)37許容荷重(N)653高さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
プライヤー封印具(専用ワイヤー) ハディープライヤー封印具(専用ワイヤー)ハディー(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻(200m)
当日出荷
封印用のワイヤーです。ワイヤーはスパイラル形状で逆戻りを防止できます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。トラスコ品番255-6059材質亜鉛メッキ鋼グレー長さ(m)200ワイヤー径(Φmm)0.5~0.8
ファスナー P11 LAMP(スガツネ工業)ファスナー P11LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
4日以内出荷
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
材質高さ(mm)12.5質量(g)17.3仕上ニッケルめっき推奨ねじ十字穴付なべ小ねじM5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-569SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-569SSLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
欠品中
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)14.3質量(g)30仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS許容荷重(N)539許容荷重(N[kgf])539[55]RoHS指令(10物質対応)対応
オープンチェッカー 栃木屋オープンチェッカー栃木屋
139税込153
1個
4日以内出荷
扉(引出し)の開扉履歴を、色調の切り替えで管理するインジケーターです。 封印状態を目視で確認できます。 従来の封印具は消耗品でしたが、本品は機械式のため繰り返し使用することができます。
用途開扉履歴の管理が必要な扉(引出し)RoHS指令(10物質対応)対応
封印具ワイヤーロック 10本入 MTセキュリティジャパン封印具ワイヤーロック 10本入MTセキュリティジャパン
4,498税込4,948
1箱(10本)
7日以内出荷
ISO17712:2013に準拠しています。 亜鉛メッキ鋼線のワイヤーで、引張強度の高い封印具です。 一度切断すると一本一本のワイヤーがほどけ、再封印が不可能に。独特な封印システムで改ざんを防ぎます。 キャビネット、コンテナ、トラック、トレーラーのドアなどの封印に適しています。