カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(150)
    • 水栓部品(4)
    • 流し用排水トラップ(53)
    • 排水部材(34)
    • 排水ユニット・トラップ(27)
    • 塩ビ継手(9)
    • 流し用排水栓(1)
    • 浴室用目皿(1)
  • 空調・電設資材(26)
    • エアカットバルブ(26)
  • 事務用品(173)
  • 溶接用品(9)
  • 住設機器(9)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 制御機器(3)
  • テープ(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「封水」の検索結果

393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
防臭ワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭ワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
防臭ワン カクダイ防臭ワンカクダイ(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
トイレなどの床トラップのワンだけです。ビス・ナットを外し、目皿とワンの穴を合わせてビスをねじ込み締付けます。
材質PVC呼び75
ワントラップワン(公団用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワン(公団用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。呼び50種別公団用材質ポリプロピレン
VP・VU兼用ワントラップ カクダイVP・VU兼用ワントラップカクダイ(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
適合VP・VU管兼用材質黄銅、ステンレス高さ(mm)69材質(本体)黄銅寸法C(mm)68
封水50ステンレスワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)封水50ステンレスワントラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様VP、VUパイプ兼用
水引金封 赤白花結び スズキ紙工水引金封 赤白花結びスズキ紙工(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
中包み付
用途婚礼以外の一般お祝用セット内容短冊4枚入(御祝・御出産お祝・御新築御祝・白無地)
ワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様SU、VUパイプ兼用材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
気密防水アルミクロステープ(片面粘着) ニトムズ気密防水アルミクロステープ(片面粘着)ニトムズ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷
アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。仕様セパレータなし質量(g)190粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)30引張強度(N/50mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーシート補修テープ ニトムズブルーシート補修テープニトムズ(17件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
ブルーシートの破れを簡単補修できます。 キズの補修や、つなぎ合わせに目立ちにくいシート素材。
用途ブルーシート補修。 ゴミ袋の封口。 ダンボールの封緘
ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鉄製のワントラップ
材質
自然色双銀10本短冊入 スズキ紙工自然色双銀10本短冊入スズキ紙工
239税込263
1個
当日出荷
水引金封双銀10本1枚入中包み付短冊4枚入(御霊前・御香典・御佛前・白無地)蛍光染料未使用
用途弔事用
24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット EpoChemical24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセットEpoChemical
3,398税込3,738
1セット(150g)ほか
4日以内出荷
水と同等の高い透明度と耐UV性の高いエポキシ樹脂のセット商品です。注型・透明積層作業や封入物注型の制作、顔料混入に最適耐衝撃性・耐薬品性に強く、リバーテーブルやレジンアート、アクセサリーの制作に最適専用硬化剤のB液と併せてご使用ください
用途電気製品の絶縁体、コーティング剤、金属、ガラス、陶磁器、石、コンクリートの補強・接着・充填剤に。マスターモデル、積層治工具、検査用治工具やフローリング材のトップコート。リバーテーブル、アクセサリーやレジンアートの制作にセット内容主剤塗料、硬化促進剤クリヤタイプ2液性硬化時間(時間)(ゲル化)3危険等級乾燥時間(時間)24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類指触乾燥時間(時間)12危険物の性状非水溶性
自然色 耳銀黒白 短冊 スズキ紙工自然色 耳銀黒白 短冊スズキ紙工(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
水引金封耳銀黒白1枚入中包み付短冊4枚入(御香典・御香料・御佛前・御霊前)蛍光染料未使用
用途弔事用アズワン品番64-6234-66
大阪折 御香典 スズキ紙工大阪折 御香典スズキ紙工
649税込714
1個(10枚)
当日出荷
水引金封御香典10枚入
用途通夜・葬儀用主に西日本アズワン品番64-6234-49
新檀紙 赤白 花結び スズキ紙工新檀紙 赤白 花結びスズキ紙工
419税込461
1枚
当日出荷
水引金封・赤白花結び
用途婚礼以外の一般お祝用仕様中包:あり、短冊:4枚(御祝・御出産お祝・御新築御祝・白無地)アズワン品番64-6234-68入数1枚
大阪折 黒白 スズキ紙工大阪折 黒白スズキ紙工
599税込659
1個(10枚)
当日出荷
水引金封黒白字ナシ10枚入
用途弔事用主に西日本アズワン品番64-6234-43
これエエやん 自封式トラップ 防臭・防虫効果 床排水用 GAONA(ガオナ)これエエやん 自封式トラップ 防臭・防虫効果 床排水用GAONA(ガオナ)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 自封式構造で封水が不要なため、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室など頻繁に水を流さない場所に最適です。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径50~55ミリ)と白ガス管(取付穴径約53ミリ)に取付けできます。 適合排水金具:JCW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50
用途長期間水を流さない排水口の防虫、防臭対策に最適な自封式トラップです。材質SUS304、シリコン、エチレンプロピレンゴム呼び径(A)50
大阪折 赤白のしなし スズキ紙工大阪折 赤白のしなしスズキ紙工(3件のレビュー)
229税込252
1個(3枚)
当日出荷
水引金封赤白のしナシ3枚入
用途御見舞・一般お祝用主に西日本
DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ日東工器(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
電源DC使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300
圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器圧電ポンプ バイモルポンプ日東工器(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
金銀10本 スズキ紙工金銀10本スズキ紙工
209税込230
1枚
当日出荷
水引金封・金銀10本
用途お祝全般用仕様東京折、中包:あり、短冊:4枚入(御結婚御祝・寿・御祝・白無地)アズワン品番64-6234-36
ガオナ ワントラップ用防臭アダプター (防虫 安心) GAONA(ガオナ)ガオナ ワントラップ用防臭アダプター (防虫 安心)GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワントラップに取付けることで、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 排水時は水の重みによって弁体が開きます。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径48~55ミリ)と汎用ワントラップ(取付穴径43~48ミリ)に取付けができます。
用途長期間水を流さない排水口にオススメのワントラップ用アダプターです。材質ポリプロピレン
大阪折 御見舞 スズキ紙工大阪折 御見舞スズキ紙工
229税込252
1個(3枚)
当日出荷
水引金封赤白御見舞3枚入
用途御見舞用主に西日本アズワン品番64-6234-27
東京折赤白 スズキ紙工東京折赤白スズキ紙工(1件のレビュー)
199税込219
1セット(3枚)
当日出荷
水引金封赤白3枚入中袋付短冊3枚入(御祝3枚)
用途お祝全般用
祝儀袋 金封 大阪折御祝 スズキ紙工祝儀袋 金封 大阪折御祝スズキ紙工
719税込791
1セット(10枚)
当日出荷
水引金封赤白御祝10枚入
用途一般お祝用主に西日本アズワン品番64-6235-42
大阪折 赤白 スズキ紙工大阪折 赤白スズキ紙工
649税込714
1個(10枚)
当日出荷
水引金封赤白字ナシ10枚入
用途一般お祝用主に西日本アズワン品番64-6235-39
自然色 金銀7本 短冊入 スズキ紙工自然色 金銀7本 短冊入スズキ紙工
189税込208
1個
当日出荷
水引金封金銀1枚入中包み付短冊4枚入(御結婚御祝・寿・御祝・白無地)蛍光染料未使用
用途お祝全般用アズワン品番64-6234-35
大阪折 黄白 スズキ紙工大阪折 黄白スズキ紙工
649税込714
1個(10枚)
欠品中
水引金封黄白字ナシ10枚入
用途法要用主に西日本アズワン品番64-6234-46
東京折 御見舞 スズキ紙工東京折 御見舞スズキ紙工
159税込175
1個
当日出荷
水引金封赤白御見舞中包み付
用途御見舞用
東京折 金銀7本 スズキ紙工東京折 金銀7本スズキ紙工
169税込186
1個
当日出荷
水引金封金銀1枚入中包み付短冊4枚入(御結婚御祝・寿・御祝・白無地)
用途お祝全般用
東京折 黒白 スズキ紙工東京折 黒白スズキ紙工(2件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
水引金封・黒白
用途弔事用
自然色 赤白 花結び スズキ紙工自然色 赤白 花結びスズキ紙工(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
水引金封赤白花結び1枚入中包み付短冊4枚入(御祝・御出産お祝・御新築御祝・白無地)蛍光染料未使用
用途婚礼以外の一般お祝用アズワン品番64-6234-33
イザメシ スープ イザメシイザメシ スープイザメシ
3,398税込3,670
1ケース(6個)
3日以内出荷から12日以内出荷
食べずに捨てる備蓄食から、食べる長期保存食へ。いつでも、どこでも、おいしく食べられる、長期保存食IZAMESI(イザメシ)。災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。【スープの特徴】1. 野菜を手軽に味わえる災害時は物流が止まり生野菜の入手が困難になると言われています。IZAMESHIの「スープ」は調理が不要で野菜を豊富に使用しているため、手軽に野菜を取り入れることができます。2. 常温でもおいしく食べられる。3. 長期保存可能気密性、遮光性の高い容器で密封し、レトルト殺菌処理をしているため、製造から3年の長期保存が可能です。【お召し上がり方】常温でお召上がりいただけますが、温めるとよりおいしくお召し上がりいただけます。・お湯で温める場合袋のままお湯に入れて温めてください。(袋のままで約5分)・電子レンジで温める場合中身を深めの容器に移し、ラップをかけて温めてください。電子レンジの加熱時間は、機種・ワット数により異なります。
GelBOX ワゴジャパンGelBOXワゴジャパン
5,498税込6,048
1箱(2個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
事前にゲル入りで即使用可能 シリコンフリーのゲル コネクタを入れて簡単に閉じるだけで湿気・水の侵入を防止 再開封・再施工が可能 ゲルとGelboxの組み合わせでVDEテスト済み
用途WAGO接続コネクタ(シリーズ221, 2273 など)との組み合わせで使用最高使用温度(℃)連続:105動作周囲温度(℃)-55~85絶縁抵抗5MΩRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水没状態でも保護)電圧(kV)定格サージ:2.5
自然色 東京折 黒白7本3P 短冊6枚 スズキ紙工自然色 東京折 黒白7本3P 短冊6枚スズキ紙工
299税込329
1個
当日出荷
水引金封 自然色 黒白 3枚入 中袋付 短冊6枚入(御霊前3枚・御佛前3枚)
用途弔事用文字内容弔事用
大阪折 赤白 ひも銭 スズキ紙工大阪折 赤白 ひも銭スズキ紙工(1件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
水引金封・赤白
用途お宮参りのお祝用仕様中包:あり文字内容ひも銭アズワン品番64-6234-30入数1枚
水引金封 双銀 スズキ紙工水引金封 双銀スズキ紙工
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途弔事用
東京折 赤白7本 スズキ紙工東京折 赤白7本スズキ紙工
159税込175
1個
当日出荷
水引金封赤白1枚入中包み付短冊4枚入(御祝・寿・御祝儀・御餞別)
用途お祝全般用