カテゴリ
- 作業工具(21)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- 浅香工業(4)
- カネコ総業(3)
- 盛光(2)
- トンボ工業(2)
- 龍馬(2)
- 王将(須佐製作所)(2)
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(1)
- TRUSCO(1)
- JTC(1)
- 千吉(1)
- 藤元(1)
- 与板利器工業(1)
エコロジープロダクト
「小鎚」の検索結果

Φ60x360mm 木製ハンマー
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷エスコ品番EA575WY-73全長(mm)360種類木ハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)木材質(頭)木主な用途打ち込み作業
金象印 手掛矢 柄付
浅香工業(9件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。全長(mm)330材質(柄部)天然木材質(頭)天然木
本職用 舞台屋槌 磨き仕上げ
藤元¥8,998税込¥9,8981個当日出荷舞台装置作製・解体作業に最適です。止め金クサビ(L型クサビ)を使用しており、ハードな仕事をしても頭が抜けにくい構造です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途釘打ち・解体作業に。材質(柄)樫全長(mm)365質量(g)385
掛矢 丸胴樫
浅香工業¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない用途大工作業/打ち込み作業全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)240
ウェイビー 片手カケヤ スナイパー
与板利器工業¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷くい打ちや建築作業に使用します。ウェイビーグリップを採用したことにより、手にフィットするので握りやすく滑りにくく、作業性もアップします。用途土木・建築作業に。柄長さ(mm)325材質(柄部)ナラ材質(頭)紅樫
八角掛矢
トンボ工業(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。用途杭打ち、解体作業。全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)材質(柄部)樫材質(頭)樫頭部長(mm)240主な用途解体作業/打ち込み作業
開運小鎚
王将(須佐製作所)¥9,298税込¥10,2281本5日以内出荷全長(mm)240種類特殊ハンマー頭径(Φmm)20×18材質(柄部)木主な用途細工作業頭の全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応