カテゴリ

  • 日用品(25)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 住設機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「尿石防止」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
男子トイレ用尿石防止剤 バイオタブレット ケース付 エステーPRO(旧:エステートレーディング)男子トイレ用尿石防止剤 バイオタブレット ケース付エステーPRO(旧:エステートレーディング)(9件のレビュー)
799税込879
1パック(2個)
当日出荷
バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所トイレ商品タイプ置き型トラスコ品番541-4083材質非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料質量(g)120規格35g×2(ケース付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×58(2個組パック)香りハーブTKG品番9-1428-2002TKG品番(2017)6-1279-1802
尿石ボール(2個入り) 高森コーキ尿石ボール(2個入り)高森コーキ(16件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷
尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器使用場所トイレ商品タイプ置き型成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤質量(g)18
バイオタブレット エステーバイオタブレットエステー(36件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)ほか
当日出荷
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用香りハーブ使用場所トイレ商品タイプ粉末・錠剤型
トレピカワンT-50A化粧箱入 アルボーストレピカワンT-50A化粧箱入アルボース(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
欠品中
尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に使用場所トイレ仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付)トラスコ品番324-0983質量(g)680質量(g/個)68
ニューパラ トイレボールミニ ライオンケミカルニューパラ トイレボールミニライオンケミカル(32件のレビュー)
279税込307
1パック(40g×5個)
当日出荷
トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用使用場所トイレ成分パラジクロルベンゼル製剤寸法(mm)65×35×250質量(g)200(40×5)
サニットクール(尿石付着防止剤) 和協産業サニットクール(尿石付着防止剤)和協産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2個)
当日出荷
配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。 器具や配水管などの腐食を防止します。
使用場所トイレ商品タイプ置き型
尿石附着防止剤 エスコ尿石附着防止剤エスコ(15件のレビュー)
1,080税込1,188
1個ほか
当日出荷
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型
ミリオンブルーボール 桂屋ファイングッズミリオンブルーボール桂屋ファイングッズ
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
ミリオンブルーボールをそのまま小便器へ投入しておくだけで、悪臭の原因となる配管への「尿石付着成分」を防止します。ケースなしタイプなので自然になくなり、取り換え不要です。小便器に底ブタのないタイプにはケース付きタイプをご使用ください。配管の劣化を防ぎ経済的です。虫除け効果もあります。浄化槽に悪影響を与えることはありません。
用途男子用便器用成分有機酸、パラジクロルベンゼン、香料、防錆剤、着色剤使用方法男子用便器にそのまま投入してください。(使用頻度により2個以上)●持続期間は気温・水温・水の量により異なります。●ボールが小さくなったら早めに追加してください。質量(g)40入数40g×5個
デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用 和協産業デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用和協産業(157件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1kg)ほか
当日出荷
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤使用場所トイレ液性酸性成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤使用量約250g/1回
トイレ用芳香ボールR エステートイレ用芳香ボールRエステー(14件のレビュー)
239税込263
1個(200g)
当日出荷
トイレの悪臭を防ぎます。パラジクロルベンゼン製剤。
トイレ尿石除去剤 モノタロウトイレ尿石除去剤モノタロウ(155件のレビュー)
919税込1,011
1本(1kg)ほか
当日出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去液性酸性成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤種別液体材質ポリプロピレン液色無色pH値0.5以下使用の目安約300~500g/1回使用場所トイレ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
キバトール 小便器用 UYEKIキバトール 小便器用UYEKI(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(3個)ほか
当日出荷
小便器に置くだけで、尿石を徐々に溶かします。尿石を落とした後、継続して使用することにより、汚れがつきにくくなり、ブラシ掃除の手間が軽減できます。
使用場所トイレ種別置き型液性中性
尿石ボールBP 高森コーキ尿石ボールBP高森コーキ(1件のレビュー)
539税込593
1本(2個)
当日出荷
種別置き型繰り返し・詰め替え対応
トイレ用 防臭剤・尿石付着防止剤 ミリオンブルーボール容器付き 桂屋ファイングッズトイレ用 防臭剤・尿石付着防止剤 ミリオンブルーボール容器付き桂屋ファイングッズ
529税込582
1袋(2個)ほか
当日出荷
尿石の付着をしっかり防ぎ、清掃の手間と悪臭と配管劣化の防止に効果的です。虫除け効果もあります。容器付きなので小便器にそのまま投入するだけです。中身が溶けても配管に詰まる心配はありません。
材質有機酸、パラジクロロベンゼン、香料、防錆剤容量(mL)40
尿石附着防止剤 エスコ尿石附着防止剤エスコ
23,600税込25,960
1ケース(50個)
翌日出荷
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
タイプ本体寸法(Φ×高さH)(mm)41×25アズワン品番65-2114-94商品タイプ錠剤
ファースト防汚コート FPSファースト防汚コートFPS(3件のレビュー)
799税込879
1本(250mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
水垢・石鹸カス・尿石などの付着防止に。 スプレーするだけの簡単コーティング。 撥水効果により汚れの付着を防ぎ、お掃除がラクになります。
液性中性成分アミノ変性ジメチルポリシロキサン1-3ブチレングリコール種別スプレー
尿石とるぞー 不動化学尿石とるぞー不動化学
209税込230
1個
当日出荷
小便器のいやーな尿石を除去します。オフィスやご家庭の男子用トイレに
成分ハロゲン化ヒダントイン、有機酸内容量(g)15コード42791751アズワン品番65-0415-79
トイレ用中性洗剤 ファーストバイオECO FPSトイレ用中性洗剤 ファーストバイオECOFPS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
天然バクテリアを配合した中性トイレクリーナー。 トイレの嫌なニオイや便器の黄ばみの原因となる尿石を防止。 トイレをいつも衛生的に効率よく管理するのに役立ちます。
強力ウサギのトイレの尿石クリーナー 150mL ニチドウ強力ウサギのトイレの尿石クリーナー 150mLニチドウ
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
ウサギのトイレにこびりついたガンコな尿石を強力に除去するクリーナーです。ウサギのトイレにこびりついた、ガンコな尿石を強力に除去します。約2分で尿石を除去する即効タイプです。(※一般的な尿石の場合)金属腐食防止剤を配合していますので、清掃時に金属パーツにかかっても安心です。
仕様●成分:リン酸、硝酸、金属腐食防止剤●内容量:1袋(150mL)アズワン品番65-6487-09
これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ)これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水)GAONA(ガオナ)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。仕様T60型用付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
尿石附着防止剤 エスコ尿石附着防止剤エスコ
11,700税込12,870
1箱(12個)
翌日出荷
12個入り。小便器に対し、1個使用。使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります。)トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配水管の詰まりや悪臭を防止します。パラジクロロベンゼンは含んでおりません。無臭タイプ。
寸法(mm)【洗浄剤】47×25
尿石付着除去剤 (60個) エスコ尿石付着除去剤 (60個)エスコ
34,400税込37,840
1箱(60個)
翌日出荷
錠剤タイプの小便器用尿石除去剤です。簡単に作業できます。作業者不在時に投入するだけで尿石を除去。小便器に対し、3個をトラップに投入してください。
寸法(mm)Φ31×25主成分尿石溶解剤、腐食防止剤、着色剤ケース
尿石附着防止剤 エスコ尿石附着防止剤エスコ
6,930税込7,623
1パック(10個)
翌日出荷
小便器に対し、2個使用。使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)。トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。パラジクロロベンゼンは含んでおりません。
サイズ(Φmm)47×38(H)ケース
これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ)これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水)GAONA(ガオナ)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
LIXIL(INAX)の刻印が入ったUF-2型、UF-3型、UF-4型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途LIXIL(INAX)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。仕様UF-2型、UF-3型、UF-4型用付属品電池、キャップナット材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
ファースト防汚コート 大一産業ファースト防汚コート大一産業
29,980税込32,978
1箱(4本)
6日以内出荷
油汚れ、水アカ、石鹸カス、尿石などの付着防止に
仕様成分:アミノ変性ジメチルポリシロキサン1-3ブチレングリコール 液性:中性アズワン品番65-3350-29危険物の類別非危険物
ファースト防汚コート 大一産業ファースト防汚コート大一産業
14,980税込16,478
1箱(20本)
6日以内出荷
油汚れ、水アカ、石鹸カス、尿石などの付着防止に
仕様成分:アミノ変性ジメチルポリシロキサン1-3ブチレングリコール 液性:中性アズワン品番65-3350-27危険物の類別非危険物
これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (TG60N型用 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ)これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (TG60N型用 電池式 省エネ 節水)GAONA(ガオナ)
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
TOTOの刻印が入ったTG60N型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(TG60N型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。仕様TG60N型用付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
尿石附着防止剤 エスコ尿石附着防止剤エスコ
1,190税込1,309
1ケース(2個)
翌日出荷
2個入り。小便器に対し、2個使用。使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)。トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。パラジクロロベンゼンは含んでおりません。充分な尿石防止効果が発揮するように、尿石防止剤の使用とあわせて尿石除去剤のいずれかによる定期洗浄(3~12ヶ月に1回)を行なってください。
成分尿石防止剤、界面活性剤、腐食防止剤、着色剤対象小便器直径×高さ(mm)Φ41×25
尿石付着除去&防止剤(12個) エスコ尿石付着除去&防止剤(12個)エスコ
20,000税込22,000
1箱(12個)
翌日出荷
本剤は尿石の「除去」と「防止」を兼ね備えた新しいタイプの錠剤です。
材質スルファミン酸寸法(mm)Φ58×37質量(g)70交換目安4週間に1回主成分尿石除去剤、尿石防止剤、腐食防止剤、香料、他ケース
キバトール 詰替用 UYEKIキバトール 詰替用UYEKI
879税込967
1個(100g)
3日以内出荷
ブラシで届きにくい場所のガンコな汚れを徐々に溶かしながらすっきり洗浄!尿の分解を防ぐことで汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。キバトール (詰め替え用) 100g「尿石」を徐々に溶かして汚れが付きにくく、お手入れラクラク!尿の分解を防ぐことで、汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。芳香剤は不要。アップルの香りでトイレをさわやかにします。洗浄剤の交換時期がひと目でわかるすりガラス調容器(プラスチック)です。4人家族で約1ヵ月〈約500回〉使用できます。(トイレの使用頻度・水温により多少異なります。)
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンモノステアレート)、スルファミン酸(82%)、溶解速度調整剤、香料
屋外トイレ専用消臭・防臭剤PG サンエスエンジニアリング屋外トイレ専用消臭・防臭剤PGサンエスエンジニアリング
16,980税込18,678
1個(18L)
3日以内出荷
一つで「消臭・防臭・芳香・洗浄」の4つの効果を発揮洗浄成分(PG)の配合で汚れの洗浄に加え配管の尿石防止効果もあり特殊成分により匂いを分解すると同時に香料にて芳香効果(柑橘系)も発揮
用途屋外トイレの消臭・防臭剤として(匂いを分解すると同時に芳香効果も発揮)洗浄効果(配管の尿石防止・汚れの洗浄)がありメンテナンスの簡略化に使用方法標準釈倍率にしたがって希釈後、散布・投入してください。容量(L)18希釈倍率消臭剤使用の場合:本剤150mlを5Lの水に希釈して便槽に散布、防臭(芳香)剤使用の場合:本剤200mlに対して水50Lの割合にて液槽タンクに投入液性中性繰り返し・詰め替え対応
キバトール 本体 UYEKIキバトール 本体UYEKI
939税込1,033
1個(100g)
3日以内出荷
ブラシで届きにくい場所のガンコな汚れを徐々に溶かしながらすっきり洗浄!尿の分解を防ぐことで汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。キバトール 100g「尿石」を徐々に溶かして汚れが付きにくく、お手入れラクラク!尿の分解を防ぐことで、汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。芳香剤は不要。アップルの香りでトイレをさわやかにします。洗浄剤の交換時期がひと目でわかるすりガラス調容器(プラスチック)です。4人家族で約1ヵ月〈約500回〉使用できます。(トイレの使用頻度・水温により多少異なります。)
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンモノステアレート)、スルファミン酸(82%)、溶解速度調整剤、香料
男子便器用バイオ尿石防止剤 バイオブロック エムアイオージャパン男子便器用バイオ尿石防止剤 バイオブロックエムアイオージャパン
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷