カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「岩田 l22-10」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hzアネスト岩田
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転制御方式圧力開閉器
COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田COMGレシプロコンプレッサ タンクマウントアネスト岩田(5件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から77日以内出荷
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
タンクマウント形コンプレッサ 3.7KW エンジン駆動 アネスト岩田タンクマウント形コンプレッサ 3.7KW エンジン駆動アネスト岩田
749,800税込824,780
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種別空冷ガソリン エンジン形式L372-14騒音値(dB(A)/7m)78(75)
オイルフリーレシプロコンプレッサ アネスト岩田オイルフリーレシプロコンプレッサアネスト岩田
699,800税込769,780
1台
4日以内出荷
オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。
シリコンチューブ 岩田製作所シリコンチューブ岩田製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本(22m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田)オイルフリーコンプレッサー エルフAIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますタンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
オイル式コンプレッサー コルト AIRREX(アネスト岩田)オイル式コンプレッサー コルトAIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますタンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
消費電力(W)1500制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)60吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)60
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hzアネスト岩田
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転制御方式圧力開閉器
COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田COMG レシプロ コンプレッサーオイルアネスト岩田(53件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
当日出荷
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
出張作業用コンプレッサ軽便タイプ(レシプロ) アネスト岩田出張作業用コンプレッサ軽便タイプ(レシプロ)アネスト岩田
309,800税込340,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
吸込フィルター アネスト岩田吸込フィルターアネスト岩田(2件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
コンプレッサーの交換用吸込フィルターです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
中圧2段式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) 明治機械製作所中圧2段式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)明治機械製作所
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続・断続運転兼用式 GKHシリーズ。圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載(3.7kW~15kW)。安全ベルトガード付き。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転制御方式連続・断続運転兼用式制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37[12~14]
U字シリコン 岩田製作所U字シリコン岩田製作所
509税込560
1本(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付アネスト岩田(1件のレビュー)
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途食品、飲料、薬品、歯科医療機、窒素発生機、工作機械のエアー源、印刷、塗装、その他タイプドライヤ付
シリコンスポンジ 岩田製作所シリコンスポンジ岩田製作所
22,980税込25,278
1本(1m)
当日出荷から3日以内出荷
スターチューブ 岩田製作所スターチューブ岩田製作所
25,980税込28,578
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
オイルフリーベビコン 圧力開閉器式 日立産機システムオイルフリーベビコン 圧力開閉器式日立産機システム(2件のレビュー)
219,800税込241,780
1台
31日以内出荷
クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。 吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、 単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。 オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
TLP55B-10用部品 アネスト岩田TLP55B-10用部品アネスト岩田(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
2段式 エンジン駆動型エアーコンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー2段式 エンジン駆動型エアーコンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
1,098,000税込1,207,800
1台
31日以内出荷
●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。●オイル消費量の低減。●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
エンジン式コンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション)エンジン式コンプレッサーAIR WAVE(和コーポレーション)
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)
用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!起動形式手動リコイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×1220×680使用燃料無鉛レギュラーガソリン速度(充填)50秒燃料タンク容量(L)3.6エアータンク容量(L)32(16×2)動力HONDA GX200使用油SAE 10W-30エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600オイルタンク容量(mL)700
ラバーシール TRS10 岩田製作所ラバーシール TRS10岩田製作所
15,980税込17,578
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7(上辺:16.2)高さ(mm)9.4穴サイズ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田オイルフリーコンプレッサアネスト岩田
749,800税込824,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
S Series(SS5Y5-10L22) SMCS Series(SS5Y5-10L22)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷