カテゴリ

  • 測定用品(61)
    • 電気測定その他関連用品(36)
    • テスタ(マルチメータ)(13)
    • オシロスコープ(10)
    • 放射線測定器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • 防錆潤滑スプレー(2)
  • 梱包用品(2)
    • 防錆紙(2)
  • 家電(4)
    • 電話用交換電池(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「岩通」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
117,800税込129,580
1式ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
測定方式真の実効値方式
デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
249,800税込274,780
1式ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
幅(mm)約330質量(kg)約3.7高さ(mm)約190奥行(mm)約124電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els消費電力(VA)(最大)95確度±10 ppm(クロック)サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s周波数カウンタ6桁DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール)オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60 岩通ケミカルクロス防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60岩通ケミカルクロス
4,398税込4,838
1箱ほか
当日出荷から6日以内出荷
気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質60g/m2 クラフト紙種類ロールタイプ
硫化ガス吸着剤 100包入り 岩通ケミカルクロス硫化ガス吸着剤 100包入り岩通ケミカルクロス
28,980税込31,878
1袋(100包)
当日出荷
硫化ガスは段ボールからも放出され金属を腐食する性質があり、硫化ガス吸着剤は銀・銅の腐食を軽減、遅らせる高い効果を発揮します。
用途自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、他樹脂製品、電気設備(配電盤など)の保管・輸送時の防錆及び防食用途材質不織布長さ(mm)80幅(mm)60種類個包装タイプ危険物の類別非危険物
ユニバーサルカウンタ 岩崎通信機(IWATSU)ユニバーサルカウンタ岩崎通信機(IWATSU)
149,800税込164,780
1式ほか
5日以内出荷から91日以内出荷
用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く)機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
防錆剤 鉄用 100包入り 岩通ケミカルクロス防錆剤 鉄用 100包入り岩通ケミカルクロス
16,980税込18,678
1袋(100包)
6日以内出荷
気化性防錆剤は、錆から守りたい金属製品と同梱するだけで錆止め効果が得られます。また粉が気化するため、防錆効果のエンドポイントがわかります。
用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質不織布長さ(mm)80幅(mm)60種類個包装タイプ危険物の類別非危険物
電圧プローブ(10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電圧プローブ(10:1) SSシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
17,980税込19,778
1式
当日出荷から3日以内出荷
SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。 オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。
用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V減衰比10:1
防錆紙 シートタイプ 鉄用 FK-60 岩通ケミカルクロス防錆紙 シートタイプ 鉄用 FK-60岩通ケミカルクロス
4,998税込5,498
1箱(100枚)ほか
当日出荷
気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質60g/m2 クラフト紙種類シートタイプ
大容量長持ち電話機用充電池 ELPA大容量長持ち電話機用充電池ELPA(33件のレビュー)
1,899税込2,089
1個
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
GP-IBケーブル 408JEシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)GP-IBケーブル 408JEシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
電話機用充電池 ELPA電話機用充電池ELPA(22件のレビュー)
1,709税込1,880
1個
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
ファンクション・ジェネレータ 岩崎通信機(IWATSU)ファンクション・ジェネレータ岩崎通信機(IWATSU)
98,980税込108,878
1式
3日以内出荷から15日以内出荷
SG-4200 シリーズは、ファンクション発生器、任意波形発生器、ノイズ発生器、パルス発生器、高調波発生器、アナログ/デジタル変調器、およびカウンタなど、多くの機能を1 つに まとめた2ch の多機能信号発生器です
用途教育、RD、生産、テストなどの分野に最適です。付属品電源コード、USB ケーブル、BNC ケーブル、ユーザーズガイド質量(kg)3.43(梱包なし)、 4.42(梱包含む)消費電力(W)25.5 (代表値)、50 (最大, 2ch, 正弦波, 1kHz, 10Vpp, 50#&937;負荷時)温度範囲(℃)動作時:0~+40、非動作時:-20~+60チャンネル数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260.3×107.2×295.7電源電圧(V)100 ~ 240 (±10%) 50Hz / 60Hz、100 ~ 120 (±10%) 400Hz出力波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、他191種類インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN高度(m)動作時:≦3048 (≦30℃)、非動作時:≦15000ディスプレイ4.3インチ タッチスクリーンディスプレイ解像度水平430×垂直272×RGB振幅2mVp-p ~20Vp-p / 開放(≦20MHz)、2mVp-p ~10Vp-p / 開放(>20MHz)RoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、他5種類メモリ長さ8Mポイント湿度範囲(%)動作時:5~90 (≦30℃), 5~50 (40℃)、非動作時:5~95
デジタルストレージオシロスコープ アズワンデジタルストレージオシロスコープアズワン(3件のレビュー)
50,700税込55,770
1個
当日出荷
20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
入力同軸ケーブルB 岩崎通信機(IWATSU)入力同軸ケーブルB岩崎通信機(IWATSU)
5,998税込6,598
1式
当日出荷
入力同軸ケーブルBBNC-ワニグチ150cmです。
電力(W)平均:0.5プラグBNC形貫通コネクタBNC-(P)-ワニグチ黒ワニグチ赤ケーブル長(cm)150
ターミネーション 岩崎通信機(IWATSU)ターミネーション岩崎通信機(IWATSU)
8,998税込9,898
1式
当日出荷
インピーダンス(Ω)50
ロゴスキーコイル電流プローブ用ACアダプタ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ用ACアダプタ岩崎通信機(IWATSU)
5,998税込6,598
1式
当日出荷
電圧プローブ(1/10:1) 岩崎通信機(IWATSU)電圧プローブ(1/10:1)岩崎通信機(IWATSU)
9,998税込10,998
1式
欠品中
メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V適合入力容量20~45pF全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//22pF±3pF周波数帯域(MHz)DC~60MHz減衰比1:1/10:1
放射線量モニター除染モデル 岩崎通信機(IWATSU)放射線量モニター除染モデル岩崎通信機(IWATSU)
47,980税込52,778
1式
当日出荷から21日以内出荷
【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。 環境省が提示した、汚染状況重点調査地域内の測定での”年間追加被ばく線量”の算出方法に対応しました。 例えば、汚染状況重点調査地域の指定レベルである空間線量率0.23μSv/hの時は、年間追加被ばく量は1mSv/年であることがすぐに判ります。 除染作業に便利なアラームモード付。除染電離則に対応、2.5μSv/hを超えるとアラーム音を発音します。
質量(g)約251(電池含む)外形寸法69×28×115(シリコンカバー含:74×33×121)表示数値表示+バーグラフ表示測定対象放射線γ(ガンマ)線
電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
14,980税込16,478
1式
当日出荷
メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//14pF±2pF周波数帯域(MHz)DC~100減衰比1:1/10:1
無極性ボリューム・ミュート付カールコード 長塚電話工業所無極性ボリューム・ミュート付カールコード長塚電話工業所
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
モジュラーカールコード(ミュート、受話音量調整付き)。ヘッドセットのオーバーヘッド部分と電話機を接続するボリューム・ミュート付きカールコード
適合【電話機】NTT、日立、ナカヨ、パナソニック、岩通、東芝、沖電気、AVAYA、Polycom、AudioCodes、Grandstream
USB-RSコンバータ 岩崎通信機(IWATSU)USB-RSコンバータ岩崎通信機(IWATSU)
11,980税込13,178
1式
当日出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用USB-RSコンバータ。
対応OSWindowsXP、Vista、7
高抵抗用テストリード 岩崎通信機(IWATSU)高抵抗用テストリード岩崎通信機(IWATSU)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1式
5日以内出荷
100MΩ以下の高抵抗用シールドケーブル。
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
229,800税込252,780
1式ほか
5日以内出荷から91日以内出荷
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長300/700mm、Φ8.5mm
用途インパルス大電流の測定使用温度範囲(℃)-40~125
エンタープライズ ヘッドセットパック(両耳_オリーブグリーン) 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットパック(両耳_オリーブグリーン)長塚電話工業所
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(両耳、オリーブグリーン)業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。様々な電話機の送話レベルに適応したヘッドセットトップ上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください安心の3年保証、初期不良率0.001%以下
適合メーカーAVAYA、岩通、沖電気、日立、NTT、ナカヨ、パナソニック、Cisco、Polycom、Grand steam、Audio Codes
Jabra カールコード CC1 (特定電話機用ヘッドセットカールコード) JabraJabra カールコード CC1 (特定電話機用ヘッドセットカールコード)Jabra
1,098税込1,208
1台
翌日出荷
ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。CC1カールコード(8800-01-01)が使用できる主なメーカーについては、NEC、OKI、日立、岩通、Nortelのボタン電話となります。
放射線量モニター 岩崎通信機(IWATSU)放射線量モニター岩崎通信機(IWATSU)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1式ほか
当日出荷から17日以内出荷
【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
質量(g)約250(電池含む)表示数値表示+バーグラフ表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)測定対象放射線γ(ガンマ)線表示モード数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
HV-Pシリーズ用プローブスタンド 岩崎通信機(IWATSU)HV-Pシリーズ用プローブスタンド岩崎通信機(IWATSU)
43,980税込48,378
1式
5日以内出荷
HV-P30A/HV-P60A用プローブスタンド。
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
229,800税込252,780
1式ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm
用途インバータ・システムの電流測定使用温度範囲(℃)-40~125
GPIBインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)GPIBインタフェース岩崎通信機(IWATSU)
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用GPIBインターフェース
DIOインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)DIOインタフェース岩崎通信機(IWATSU)
19,980税込21,978
1式
5日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用DIOインターフェース
静止表面用熱電対 岩崎通信機(IWATSU)静止表面用熱電対岩崎通信機(IWATSU)
26,980税込29,678
1式
5日以内出荷
温度範囲(℃)0~500
電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
529,800税込582,780
1式
翌々日出荷
S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
279,800税込307,780
1式ほか
翌々日出荷から44日以内出荷
従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。
用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定使用温度範囲-40℃~+150℃コイル長(mm)84
電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
269,800税込296,780
1式
翌々日出荷
S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1感度1[V/A]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続)定格電流(Arms)5
電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
17,980税込19,778
1式
翌々日出荷
「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
58,980税込64,878
1式
翌々日出荷
電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。
出力電圧(V)±12±0.5質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く)使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
VIEWGOシリーズ用プローブ電源オプション 岩崎通信機(IWATSU)VIEWGOシリーズ用プローブ電源オプション岩崎通信機(IWATSU)
44,980税込49,478
1式
12日以内出荷
DS-5600A・5400Aシリーズ専用オプション。 接続できるプローブはメーカーの電流プローブ、FETプローブです。 本製品を本体背面に取り付け、専用のインタフェースコネクタで接続します。 本製品の出力コネクタ(P1、P2)で電流プローブ、FETプローブに接続し、電源供給します。
プローブ電流プローブSS-270/SS-260/SS-250/SS-240A/SS-240、FETプローブSFP-5A/SFP-4A、高電圧差動プローブSS-320最大出力電力(W)9VA※2CHの消費電流の総和が750mAを超えないように、ご使用ください。チャネル数(出力)2
電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル岩崎通信機(IWATSU)
229,800税込252,780
1式
翌々日出荷から17日以内出荷
オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18定格電流(Arms)30
USB ホストインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)USB ホストインタフェース岩崎通信機(IWATSU)
24,980税込27,478
1式
12日以内出荷
SC-7215/A、7217/A用USBインターフェース【工場オプション品】。 USB メモリ接続用端子です。 測定データのUSBメモリへの保存、パネルセットアップのUSBメモリへの保存/呼出ができます。
GP-IBインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)GP-IBインタフェース岩崎通信機(IWATSU)
39,980税込43,978
1式
12日以内出荷
SC-7205/H/A専用GPIBインターフェース【工場オプション品】。 電気的・機械的仕様は、IEEE 488.1に準拠します。 GPIBに対して以下のインタフェース機能を有します。 SH1、AH1、T5、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0 REMOTE/LOCALステータス表示用LEDを持ちます。