カテゴリ

  • 測定用品(99)
    • ガラス繊維製巻尺(44)
    • 鋼製巻尺(25)
    • ナイロンコート鋼製巻尺(8)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 学童・教育用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「巻き尺 50m」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムロン - L はや巻 タジマツール(TJMデザイン)シムロン - L はや巻タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から31日以内出荷
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級
巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ巻尺 ファイバーガラス製モノタロウ(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。目盛両面2mm単位テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプモノタロウ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。質量(kg)0.9タイプ早巻き長さ(m)50テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
3Xミリオン(両面目盛) ヤマヨ3Xミリオン(両面目盛)ヤマヨ(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用テープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
エスロン巻尺 セキスイエスロン巻尺セキスイ(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
12mm幅テープで目盛は両面印刷です。 テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。 3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。 曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。 本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級テープ厚さ(mm)0.48標準張力10N
スピードタフミックリール ムラテックKDSスピードタフミックリールムラテックKDS(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N
3Xスチロン ヤマヨ3Xスチロンヤマヨ(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
エンジニヤスーパーはや巻 タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーはや巻タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級標準張力(N)50
グラスファイバー巻尺 Family Treeグラスファイバー巻尺Family Tree(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
絶縁性・耐摩耗性に優れています。
用途一般測定から電気工事まで様々な現場に材質(テープ)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5材質(本体)ABS樹脂
巻尺 50m SSPOWER巻尺 50mSSPOWER(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。テープ幅(mm)13仕様張力:20N、455ピッチ:無種類両面cm目盛ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10全長(m)テープ:50寸法(mm×m)13×50色(本体)オレンジマグネット長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
シムロン - R タジマツール(TJMデザイン)シムロン - Rタジマツール(TJMデザイン)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から31日以内出荷
一般測定・道路・鉄道・電気工事用ツートンカラー両面目盛テープ軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維目盛(mm)(表)2、(裏)5テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
ミリオンオープン ヤマヨミリオンオープンヤマヨ(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。テープ幅(mm)12仕様表面2mm、裏面5mm刻み。厚さ(mm)0.45JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
エンジニヤテン タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤテンタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級材質(テープ)鋼製
ロープ水位計シータ ヤマヨロープ水位計シータヤマヨ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。 テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。 従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。 平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。
付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ材質プローブ:ステンレステープ幅(mm)3.5電源単三乾電池×2本目盛片面1cm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)2.9連続使用時間(時間)約24関連資料(0.59MB)
レーザー距離計 マキタレーザー距離計マキタ(22件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50測定単位1mm付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本質量(kg)0.1(乾電池含む)タイプシンプル、小型・軽量ボディ測定精度±2.0mm(10m)機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)波長(nm)635外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45ディスプレイ照明なし防塵防水性能IP54光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)測定基準位置の設定2箇所ピタゴラス機能2種類測定値の保存5件
ハヤマキ12 N両面 エスロンハヤマキ12 N両面エスロン
7,298税込8,028
1個
当日出荷
作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ)テープ幅(mm)12精度(mm)±(0.6+0.4L)テープ厚さ(mm)0.5JIS規格JIS1材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
スピードテクロン ムラテックKDSスピードテクロンムラテックKDS(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
JIS規格1級
ステンレススピードテクロン ムラテックKDSステンレススピードテクロンムラテックKDS(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付き
テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4機能4倍速巻取機構JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20RoHS指令(10物質対応)対応
シムロン S タジマツール(TJMデザイン)シムロン Sタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55材質(テープ)ガラス繊維テープ幅(mm)13JIS規格1級標準張力(N)20
ステンレス・タンクスケール 日本度器ステンレス・タンクスケール日本度器
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
シムロン - S/L/R用交換テープ タジマツール(TJMデザイン)シムロン - S/L/R用交換テープタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープテープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
ミリオンロープ ヤマヨミリオンロープヤマヨ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。テープ幅(mm)6.2材質ガラス繊維(巻尺)タイプ水洗い可テープ厚さ(mm)2JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
ガラス繊維巻尺 マイグラス マイゾックスガラス繊維巻尺 マイグラスマイゾックス(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます。 ストレートダンパーでテープの巻取り終わりの衝撃を緩和。 絶縁性、耐薬品性に優れています。 握りやすいエラストマー・グリップ採用。 軽くて持ち運びに便利です。 車に踏まれても折れません。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付き。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維(樹脂コーティング)JIS規格1級目盛仕様ツートンカラー、両面目盛(表2mm/裏5mm目盛)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55標準張力(N)20
10mmx 50m 巻 尺(スティールテープ・ナイロンコート) エスコ10mmx 50m 巻 尺(スティールテープ・ナイロンコート)エスコ
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷
サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ。テープ巻取り終わりの衝撃を緩和するスイングダンパー。軽くて丈夫なABS樹脂ケース採用。滑りにくい大型ゴム石突採用。痛みやすい先端を二重被膜で保護します。一般テープより速く巻取れます。ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギア室。ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き。空転防止機構付き。水洗い可能。
用途土木・建築、海岸・河川・泥地の測量用材質(テープ)スティール(ナイロンコート)エスコ品番EA720JX-250幅(mm)10厚さ(mm)0.46質量(g)1200全長(m)50材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級品最小目盛(mm)1標準張力(N)50関連資料メーカー取扱説明書(0.61MB)
コメット・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器コメット・タンクスケール(交換用テープ)日本度器
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ロープ水位計 ヤマヨロープ水位計ヤマヨ(3件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。テープ幅(mm)6.2材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)付属品単3乾電池×2、テーパーストラップタイプ片面目盛電源単3乾電池2本1目盛1cmプローブΦ12mmテープ厚さ(mm)2JIS規格無し電池寿命(連続時間)24
ミリオン水位計 ヤマヨミリオン水位計ヤマヨ
48,980税込53,878
1個
当日出荷
ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。テープ幅(mm)12.5材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)付属品単3乾電池×2タイプ片面目盛電源単3乾電池2本プローブΦ19mmテープ厚さ(mm)0.47JIS規格無し電池寿命(連続時間)241目盛(mm)2
ユニグリップフレックス KOMELONユニグリップフレックスKOMELON(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート ●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度 ●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上 ●白と黄色のツートンカラー両面目盛
テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維目盛仕様メートルコートダブルJIS規格1級
ガラス繊維レッドロープ マイゾックスガラス繊維レッドロープマイゾックス(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定材質ガラス繊維目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)5標準張力(N)20/20℃
シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッドタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
記録写真用テープロッド。 写真写りの良い目盛が特徴です。 芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
テープ幅(mm)60仕様180°回転金具付テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)50目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ包装形態紙箱
スチール・タンクスケール 日本度器スチール・タンクスケール日本度器
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
スチロンリール ヤマヨスチロンリールヤマヨ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ナイロンコート鋼製巻尺。 土木・建築・測量用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。 ABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
ロープ式水位計 マイゾックスロープ式水位計マイゾックス(2件のレビュー)
91,980税込101,178
1個
当日出荷から50日以内出荷
強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。 プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。 電池交換もワンタッチで行える。 ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定材質リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製)センサーステンレス製/13mmΦ
ファーストバックプロ KOMELONファーストバックプロKOMELON
9,498税込10,448
1個
当日出荷
使い勝手にこだわった長尺巻き尺です。ギア内蔵で約3倍の巻き取りスピードです。テープは擦れに強いナイロンコート仕様です。テープ出入口部分にクリーナーブラシがついているので、巻き取り時にテープの表面についた汚れを落とします。テープフック部分のおさまりをよくするため、本体にマグネットを設置し固定が可能です。付属ステークも本体に取り付け可能で、収納に便利です。
用途長さの測定。加工テープ:ナイロンコート材質ケース:ABS樹脂
測量ロープ マイゾックス測量ロープマイゾックス
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量材質化学繊維目盛1mロープ径(Φmm)4
鋼製巻尺 マイスチール マイゾックス鋼製巻尺 マイスチールマイゾックス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。 ●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。 ●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 ●滑りにくい大型ゴム石突。 ●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。 ●空転防止機構付き。 ●握りやすいエラストマー・グリップ採用。 ●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール(ナイロンコート)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)50
シナイ尺(バッテン材) シム&ゲージシナイ尺(バッテン材)シム&ゲージ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
巻尺 グラスファイバー製 シンワ測定巻尺 グラスファイバー製シンワ測定
7,998税込8,798
1個
当日出荷
軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆材質(本体)ABS樹脂規格JIS1級目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm標準張力(N/℃)10/20
コメット・タンクスケール 日本度器コメット・タンクスケール日本度器(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
巻尺オープン トーエイライト巻尺オープントーエイライト
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性・メンテナンス性が高いオープンタイプケースのJIS1級巻尺 握りやすいラバーグリップ
テープ幅(mm)12付属品樹脂ケーステープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー