カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(36)
    • 定規(28)
    • 床カッター用オプション(2)
  • 測定用品(9)
    • ストレート定規(1)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 縫製用品(2)
すべてのカテゴリ

「巾定規」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巾定規 ヤヨイ化学巾定規ヤヨイ化学(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
床材の切断や型取り作業に幅広く使用できます。 透明なので下地が良く見え、安心して施工ができます。
サイズ幅85×長170×高15mm
取手付巾定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)取手付巾定規KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。 押さえつけやすく、しっかりと固定できます。
寸法(mm)85×170質量(g)320
巾定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)巾定規KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
アクリル樹脂製の巾定規です。 中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利です。 斜めに面取りを施し、コーナー切りも可能です。 グリーンは探しやすく、現場での紛失を防ぎます。 21-5117と21-5115は小型タイプで、狭い場所の作業に適しています。
細巾直尺 シルバー シンワ測定細巾直尺 シルバーシンワ測定(11件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
巾定規 50 広島巾定規 50広島
2,998税込3,298
1個
当日出荷
階段の踏み面での型取りや型紙での型取りに便利です。
寸法(mm)100×50
アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定アルミカッター定規 カット師 取手付シンワ測定(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
ステン巾定規 ヤヨイ化学ステン巾定規ヤヨイ化学
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また適度な重量がありますので押さえが良く効きます。 持手付はスライドや持ち運びが容易です。
ミニ巾定規2 ヤヨイ化学ミニ巾定規2ヤヨイ化学
1,588税込1,747
1個
8日以内出荷
通常の巾定規に比べ、小型なので壁面の不陸に対してより正確にけがくことができます。 帯電防止のアクリルでほこりが付きにくく、また透明で下地が良く見えます。
サイズ帯電防止アクリル幅70×長140×高10mm
テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付 SK(新潟精機)テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14硬度480目量(mm)0.1、(長さ測定)1精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5器差(mm)±0.05板厚(mm)1テーパー(角度)7、9、10スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm)穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
ササラ巾木定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)ササラ巾木定規KLASS(クラス/旧:極東産機)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
階段のササラ巾木の型取り用定規です。 三段分の型を一気にとることが出来ます。
テープカット定規 Clover(クロバー)テープカット定規Clover(クロバー)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
溝の中にロータリーカッターの刃が入るので、ロータリーカッターが曲がったり、定規からそれていくことがありません。 カット巾は1mm単位で設定できます。
寸法(mm)100×400×4
マグネット定規 バッグマイスターマグネット定規バッグマイスター(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ミシンの鉄板に付けることで、生地を定規に沿わせながら安定した巾で縫うことができます。
材質炭素鋼・磁石・ゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×25×7
まわる巾定規 ヤヨイ化学まわる巾定規ヤヨイ化学
2,798税込3,078
1個
欠品中
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また適度な重量がありますので押さえが良く効きます。 持手付はスライドや持ち運びが容易です。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)50×4
KOルーラースライサー50巾 尾崎亀商店KOルーラースライサー50巾尾崎亀商店(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
塩ビシート防水で必要不可欠な定規!! サイズは50mm巾、長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!! 下敷きとのセット販売です。
幅(mm)50
メラミン巾定規 ヤヨイ化学メラミン巾定規ヤヨイ化学
769税込846
1個
8日以内出荷
合板をベースにしているので軽く、また表面にメラミン板付で擦れによる摩耗や傷みを抑えます。 グリーンとオレンジを表裏に配色しているので、おしゃれかつ表裏の識別性も良好です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×85×11
ステン取手付巾定規 広島ステン取手付巾定規広島
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ステンレスなので耐摩耗性に優れています。 取手の部分はステンレスで、手でなじむゴム巻になっています。
幅(mm)170奥行(mm)85
木製定規 雅 厚6×巾46×長300mm ヤヨイ化学木製定規 雅 厚6×巾46×長300mmヤヨイ化学
3,298税込3,628
1本
7日以内出荷
羽折り板付き木製ジョイント定規断面ラウンド形状でクロスをしっかり押さえられる
Zプレート ヤヨイ化学Zプレートヤヨイ化学
5,698税込6,268
1セット
6日以内出荷
別売の巾定規50または、テンプレートと組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取付け後)での壁際カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜め貼り時の壁際カット用です。 穴の部分をマスキングテープで押さえて材料に止めるとずれにくくなり、より作業しやすくなります。
セット内容Zプレート25-140、Zプレート25-70
テーパーゲージストッパ SK(新潟精機)テーパーゲージストッパSK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパです。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
用途テーパーゲージ用ストッパ、測定位置の保持に測定範囲(mm)穴の芯間測定時:芯間60-140適合テーパーゲージ:規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)適合寸法(mm)スケール:金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)使用範囲(mm)テーパーゲージ:1-14適合穴径(Φmm)穴の芯間測定時:2-14精度(mm)穴の芯間測定時:0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×38×22本体質量(g)16材質本体:ABS
直尺用ストッパー エスコ直尺用ストッパーエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
直尺に取り付けて使用する事で、位置決め、ケガキ作業、長さ・深さ・段差測定などの作業が簡単にできます。
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム定規固定ピン NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム定規固定ピンNSP
4,998税込5,498
1袋(30個)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。段積みした際、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の連結に使用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。鋼製型枠の段積み時、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の固定材質亜鉛めっき長さ(mm)64厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.09MB)径(mm)10
NSP・KR型枠(45・50mm)ワンタッチクリップ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)ワンタッチクリップNSP
30,980税込34,078
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカー定規の固定に便利な固定金具。アンカー定規が2枚重なった時は2枚用を使用します。特殊ステンレスのバネ鋼ではめ込むだけで5秒で設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。材質ステンレス長さ(mm)55幅(mm)35厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)25関連資料(0.11MB)
ササラ巾木定規 ヤヨイ化学ササラ巾木定規ヤヨイ化学(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
階段にプレートを密着させるだけで正確なササラ巾木の型取りができます。 3段分型取りでき、また段ごとにそれぞれ調節できます。
全長(mm)1350
PC直定規巾広 ヤヨイ化学PC直定規巾広ヤヨイ化学
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
150mmの巾広タイプで広い面を安定して押える事ができ、また、透明なので下地が良く見え、安心して切断できます。
幅(mm)150厚さ(mm)5
巾定規50 ヤヨイ化学巾定規50ヤヨイ化学
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×100×28
細巾直尺 シルバー 2m シンワ測定細巾直尺 シルバー 2mシンワ測定
25,980税込28,578
1本
当日出荷から16日以内出荷
細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)115メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1全長×幅W×厚さ(mm)2030×15×0.5
Zプレート45 ヤヨイ化学Zプレート45ヤヨイ化学
5,998税込6,598
1セット
8日以内出荷
別売の巾定規50または、テンプレートと組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取付け後)での壁際カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜め貼り時の壁際カット用です。 穴の部分をマスキングテープで押さえて材料に止めるとずれにくくなり、より作業しやすくなります。
セット内容Zプレート45 25-140、Zプレート45 25-70
フロアキット KLASS(クラス/旧:極東産機)フロアキットKLASS(クラス/旧:極東産機)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
床施工に必要な工具を14点厳選し、特別価格でご提供いたします。
セット内容Y型スクレッパー、プチポケット、NEWデバイダー、巾定規(クリア)、コーナーカッター極刀、レセススクライバー、高級丸型スプレダー、ポケチョーク、粉チョーク(白)、ジョイントローラー、フック刃、NTカッター(L-2000RP)、スーパーボックス(SR-400)、クリーンパック(10枚入り)×各1
テンプレート L-50NEW 広島テンプレート L-50NEW広島
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
一般の巾定規は両手を使用しますが、テンプレートL-50は片手での仕様が可能です。 押し切り、引き切りの二通りができ、トリマーを使用するときのような姿勢でも使用できます。 洗面所、便所、階段などの狭い場所での使用が特にお勧めで、壁の角から角まで正確にカットできます。
寸法(mm)底辺100×100高さ(mm)50
ハンド付巾定規 ヤヨイ化学ハンド付巾定規ヤヨイ化学
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
持ち手がついていますので、持ち運びやスライドが容易で、また、しっかりと押さえることができます。
サイズ幅85×長170×高75mm
Zプレート45 広島Zプレート45広島
6,498税込7,148
1セット(2枚)
5日以内出荷
別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。 穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。 「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。 ※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
Zプレート 広島Zプレート広島
5,898税込6,488
1セット(2枚)
5日以内出荷
別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。 穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。 「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。 ※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
フリー スクライバー 広島フリー スクライバー広島
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
巾狭3WAY定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)巾狭3WAY定規KLASS(クラス/旧:極東産機)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
狭い箇所の目透し、ジョイント、巾定規の3つの機能を持ち合わせた定規です。 目透施工では8mmと10mmの厚さに対応。 ジョイント施工ではクローゼット上や窓際など小回りが利きます。 また、中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利な巾定規としても使用できます。
寸法(mm)140×70×10(8)
円盤取り付け台 広島円盤取り付け台広島
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
円盤170 広島円盤170広島
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
円盤80 広島円盤80広島
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
巾定規スイッチ ヤヨイ化学巾定規スイッチヤヨイ化学
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また、通常の巾定規に比べ、コンパクトなので壁の不陸になじみやすいです。 巾定規スイッチは、プレートが開閉式で、巾が閉じた時は75mm、開いた時は100mmになります。 スイッチ追加パーツ180は、巾定規スイッチ(別売)に取り付け、閉じたときに125、155mm巾、開いたときに150、180mm巾のタイルなどに対応できるようになります。 持手付でスライドや持ち運びが容易です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×75/100×40
巾定規50 KLASS(クラス/旧:極東産機)巾定規50KLASS(クラス/旧:極東産機)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
階段の踏み面での型取りや型紙での型取りに便利です。 Zプレートとの組み合わせにより、窓際や階段の踏み面での床材カットが簡単に行えます。
厚さ(mm)0.8寸法(mm)100×50
ステン巾定規 広島ステン巾定規広島(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ステンレスなので耐摩耗性に優れています。