カテゴリ

  • 建材・エクステリア(60)
  • 塗料(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「巾木 75」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅木9型(不陸調整用) Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7長さ(mm)3950ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 75HB タジマ(田島ルーフィング)ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 75HBタジマ(田島ルーフィング)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(25枚)
3日以内出荷
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4高さ(mm)75
ハピアベイシス巾木溝付 DAIKEN(旧:大建工業)ハピアベイシス巾木溝付DAIKEN(旧:大建工業)
7,998税込8,798
1セット(10本)
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1940厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
幅木5型 Panasonic(パナソニック)幅木5型Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,503税込2,753
1組(2本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)51厚さ(mm)9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
巾木T型(スカート付き) ウッドワン巾木T型(スカート付き)ウッドワン
2,598税込2,858
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
巾木 テクノエフアンドシー巾木テクノエフアンドシー(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(20本)
3日以内出荷
幅(mm)57厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
巾木P型 ウッドワン巾木P型ウッドワン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
4日以内出荷
長さ(mm)3900幅(mm)60厚さ(mm)7適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
巾木 ハイテクウッドプラス巾木ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん  粘着テープ付 岡安ゴム屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん 粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から7日以内出荷
お手軽に。どんな場所にもフィットする。 やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。 はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。 小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、 オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に ・頭上注意の注意喚起に ・遊具や手すりのすべり止めに ・工場、施設の凹凸の保護に ・台車等の衝突軽減に ・柱や巾木の保護材に
巾木ヘラ 井上工具巾木ヘラ井上工具(7件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。 プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。 また、ギザ付なのでムラがなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特長です。
材質ポリアセタール高さ(mm)195
メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ積水樹脂プラメタル
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
ソフト巾木 東リソフト巾木東リ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(25枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ一般用両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
ソフト巾木 巾木75mm 川島織物セルコンソフト巾木 巾木75mm川島織物セルコン
5,498税込6,048
1箱(25枚)
4日以内出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)75×914.4
440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター440G・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
曲尺用ストッパー 厚手広巾用 シンワ測定曲尺用ストッパー 厚手広巾用シンワ測定(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。 45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。 材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。 厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。 対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。 ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
用途留め加工、ケガキ作業時に使用。材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅寸法(mm)75×40×14質量(g)18角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20
メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ 積水樹脂メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ積水樹脂(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000材質ABS樹脂、SUS304厚さ(mm)2仕上HL芯材グレー外観ステンレス箔
巾木スプレダー KLASS(クラス/旧:極東産機)巾木スプレダーKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
幅狭で程よいしなりのスプレダーです。 巾木などの狭い部分の糊付に適しています。
材質ハガネ先端厚さ(mm)0.4
DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュニッペホームプロダクツ
2,998税込3,298
1缶
当日出荷から8日以内出荷
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート。主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
ハンドサンダー 木柄 SK11ハンドサンダー 木柄SK11(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手になじむ木柄グリップのハンドサンダーです。ペーパーの交換が簡単です。ペーパー(別売り)は市販のペーパーをご使用頂けます。 SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種や市販紙やすり(幅228mm×縦280mm)を4等分して頂ければ丁度良いサイズになります。
用途内装作業での床面壁面の下地仕上げ、塗装や板金の下地処理。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×85材質(柄部)
曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛シンワ測定
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410短枝(mm)85幅(mm)20形状同厚寸法(mm)75×40×14シルバー質量(g)ストッパー:18、曲尺:72直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)0~15表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK-FB フラットバーシリーズ積水樹脂プラメタル
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2700使用場所屋内使用、軒下使用可
造作部材 ハピア 巾木入隅 気密タイプ(パッキン付)リフォーム向け DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木入隅 気密タイプ(パッキン付)リフォーム向けDAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(4本)
7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)75厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
ロング巾木 東リロング巾木東リ
12,980税込14,278
1巻(50m)
4日以内出荷から28日以内出荷
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
3,698税込4,068
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
440G・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター440G・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター
929税込1,022
1個
当日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ソフト巾木/高さ75mm/Rあり サンゲツソフト巾木/高さ75mm/Rありサンゲツ
3,998税込4,398
1ケース(20枚)
4日以内出荷
仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)915横(mm)75
メタカラー SK 巾木シリーズ ヤク物タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK 巾木シリーズ ヤク物タイプ積水樹脂プラメタル
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
SK巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)1000使用場所屋内使用、軒下使用可
巾木U型 ウッドワン巾木U型ウッドワン
3,598税込3,958
1本ほか
4日以内出荷
長さ(mm)3900幅(mm)75厚さ(mm)9
コンパクト樹脂巾木 パネフリ工業コンパクト樹脂巾木パネフリ工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35厚さ(mm)3材質PP(ポリプロピレン)全長(m)4
1液ファインウレタンU100  木部用下塗白 ニッぺ(日本ペイント)1液ファインウレタンU100 木部用下塗白ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
肉持ちがよく廻縁・巾木などのラワン材や、木毛板など目止め用効果を発揮します。 速乾性で、研磨可能までの時間が短く、工程を短縮できます。 建築基準法に基づくホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
用途1液ファインウレタンウ100木部用下塗り。木部用下塗白使用場所屋内外兼用特性速乾主な用途塗布方法はけ、ウールローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(塗料用シンナーA)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(23℃)関連資料施工上の注意塗付量(kg/m2・回)0.12~0.20危険物の性状非水溶性塗回数1回
メタカラー ワンライン 積水樹脂メタカラー ワンライン積水樹脂
19,980税込21,978特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。
材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材仕上ステンレスヘアーライングレー厚さ(mm)2
リリカラソフト巾木 リリカラリリカラソフト巾木リリカラ
5,998税込6,598
1ケース(25枚)
4日以内出荷から9日以内出荷
用途ソフト巾木仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028規格巾909mm×全厚1.7mm機能抗菌防汚
ソフト巾木(木目) 東リソフト巾木(木目)東リ
6,398税込7,038
1箱(25枚)
4日以内出荷から28日以内出荷
印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
DNTビューウレタン 調色品 DNT(大日本塗料)DNTビューウレタン 調色品DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。 3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。 3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。 塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります) かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。 水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。 水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装 コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面 壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。特性耐水、耐アルカリ使用場所屋内外兼用種別水性建物・構造物用塗料主成分ウレタン樹脂粘度110±10KU(23℃)主な用途木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ指触乾燥時間(分)15(20℃)密度1.00~1.30(23℃)希釈剤水道水塗布方法刷毛、ローラー、エアスプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアスプレー)10~20油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)25(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12適合下塗り【吹付タイル】DNTタイルベース、DNTアクリルタイルベース、釉元5号【シーラー・フィラー】DNT弾性フィラー、DNT弾性フィラー一液テクトMAX、DNTタイルシーラーS、マイティーシーラーS、水性マイティーシーラーマルチ、マイティーエポシーラー、マイティーエポシーラー水【さび止め塗料】ワンツーエポ、エポオール、エポオールマイルド、エポニックス#90下塗-R、Vグラン、さび止ペイントJIS 2種、ズボイド速乾下塗、シアナミドボーゴ、シアナミドボーゴ速乾、OZプライマー、ジンクライトプライマーMK、コスモレックス#100プライマー、アロナ適合塗膜【アクリル】水性タイルエナメル、DNTビューアクリル、DNTタイルトップ、アクリトップDX、ビルテック【ウレタン】Vトップ(但し、旧塗膜がチョーキングしていない時は不可)【シリコン】DNTビューシリコン、Vシリコン、Vシリコンマイルド【フタル酸】タイコーマリン、タイコーペイント、ハイメル塗料タイプポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
SB型巾木(スカートボード)Aタイプ カイダーベースボード工業SB型巾木(スカートボード)Aタイプカイダーベースボード工業
659税込725
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質半硬質樹脂(低発泡)長さ(mm)2000
造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)リフォーム向け DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)リフォーム向けDAIKEN(旧:大建工業)
4,898税込5,388特価
1箱(2本)
当日出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
ステン巾木スプレダー KLASS(クラス/旧:極東産機)ステン巾木スプレダーKLASS(クラス/旧:極東産機)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
巾狭で程よいしなりのスプレダーです。 錆びにくいステンレス製です。
材質ステンレス先端厚さ(mm)0.4
ソフト巾木/高さ75mm/Rあり/50M巻 サンゲツソフト巾木/高さ75mm/Rあり/50M巻サンゲツ
11,980税込13,178
1巻
4日以内出荷
仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)50000横(mm)75