カテゴリ

  • 建材・エクステリア(24)
  • オフィス家具(7)
  • 建築金物(7)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「巾木 90」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅木9型(不陸調整用) Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7長さ(mm)3950ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
幅木5型 Panasonic(パナソニック)幅木5型Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,503税込2,753
1組(2本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)51厚さ(mm)9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
巾木 テクノエフアンドシー巾木テクノエフアンドシー(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(20本)
3日以内出荷
幅(mm)57厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
巾木P型 ウッドワン巾木P型ウッドワン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
4日以内出荷
長さ(mm)3900幅(mm)60厚さ(mm)7適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
巾木T型(スカート付き) ウッドワン巾木T型(スカート付き)ウッドワン
2,598税込2,858
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 100HB タジマ(田島ルーフィング)ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 100HBタジマ(田島ルーフィング)
4,298税込4,728
1箱(25枚)
3日以内出荷
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4高さ(mm)100
巾木 ハイテクウッドプラス巾木ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
ハピアベイシス巾木溝付 DAIKEN(旧:大建工業)ハピアベイシス巾木溝付DAIKEN(旧:大建工業)
7,998税込8,798
1セット(10本)
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1940厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
幅木用コーナー部材(出隅用) ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナー部材(出隅用) ファミリータイプTOSTEM(LIXIL)
799税込879
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
巾木ビット 大日商巾木ビット大日商(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
住宅の壁と床の継ぎ目部分の巾木の出角部分を巾木ビットで2回の切り込みを入れることで、剥けや欠けが少ない、平らで安全な形状に加工します。
用途被削材:木材。刃径(Φmm)12.7刃長(mm)17全長(mm)47トラスコ品番397-0388材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)6刃数2質量(g)23使用工具トリマー(軸径6mm)先端角(°)46RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト樹脂巾木 パネフリ工業コンパクト樹脂巾木パネフリ工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35厚さ(mm)3材質PP(ポリプロピレン)全長(m)4
アイボリー平板 光モールアイボリー平板光モール(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボンド G9900 コニシボンド G9900コニシ
1,998税込2,198
1個(430mL)
当日出荷
スプレー性良好。ロングタック(貼合せ可能時間(20℃)5~30分)、耐熱性に優れる
用途木、合板、メラミン化粧版、金属、硬質塩ビ、ゴム、皮革、塩ビレザー(裏打ち面)、ガラス繊維、コンクリート面の接着。内装工事、巾木の接着成分エアゾールスプレー型クロロプレンゴム系溶剤系アズワン品番64-8325-62
幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプTOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
829税込912
1箱(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
一発止型定規アルミ シンワ測定一発止型定規アルミシンワ測定(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。
用途45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキにトラスコ品番421-9554材質アルミ厚さ(mm)73全長(mm)168高さ(mm)63質量(g)90角度精度(mm)0.2mm以下/100mm長さ許容差(mm)±0.2
廻り縁4型 Panasonic(パナソニック)廻り縁4型Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,796税込1,976
1組(2本)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
巾木スプレダー KLASS(クラス/旧:極東産機)巾木スプレダーKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
幅狭で程よいしなりのスプレダーです。 巾木などの狭い部分の糊付に適しています。
材質ハガネ先端厚さ(mm)0.4
DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュニッペホームプロダクツ
2,998税込3,298
1缶
当日出荷から8日以内出荷
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート。主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
3,698税込4,068
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HB タジマ(田島ルーフィング)ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HBタジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(25枚)
3日以内出荷
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4高さ(mm)60
マイターボックス 2×4材用 SK11マイターボックス 2×4材用SK11(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。切断厚(mm)40切断幅(mm)90
スリム円筒戸当 WAKI(和気産業)スリム円筒戸当WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。 壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
材質真鍮仕上ホワイトメッキ
ノルム ハイカウンターⅡ W900×D450 アール・エフ・ヤマカワノルム ハイカウンターⅡ W900×D450アール・エフ・ヤマカワ
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
ノルムシリーズのベーシックなハイカウンターW900。 つま先が当たりやすい足元の汚れが目立ちにくいグレーの巾木付きデザイン。 本体の内側に別売りのノルムハイカウンター棚板W900用を設置してご利用いただけます。 棚板用取り付けの穴のピッチは128mmで5段階、お好みで複数枚の設置も可能です。 ノルムシリーズのハイカウンターW1200、コーナー用と組み合わせてL字レイアウトでもお使いいただけます。
高さ(mm)1000幅(mm)900奥行(mm)450材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、アジャスター:PP質量(kg)約28.5天板耐荷重(kg)約40(均等荷重)
440G・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター440G・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター
749税込824
1個
当日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
建築内装用薄手 強力両面テープ 3M(スリーエム)建築内装用薄手 強力両面テープ3M(スリーエム)
939税込1,033
1巻
当日出荷
厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。
用途巾木・腰壁などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm特性強力、両面
薄型巾木 ウッドワン薄型巾木ウッドワン
999税込1,099
1本
4日以内出荷
片引き戸、引き込み戸等の小壁部分に使用できます。
長さ(mm)1000幅(mm)60厚さ(mm)3適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
デュアル 充電式マルチツール Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式マルチツールPanasonic(パナソニック)
93,980税込103,378
1台
翌日出荷から8日以内出荷
1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」 押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
DNTビューウレタン 調色品 DNT(大日本塗料)DNTビューウレタン 調色品DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。 3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。 3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。 塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります) かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。 水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。 水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装 コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面 壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。特性耐水、耐アルカリ使用場所屋内外兼用種別水性建物・構造物用塗料主成分ウレタン樹脂粘度110±10KU(23℃)主な用途木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ指触乾燥時間(分)15(20℃)密度1.00~1.30(23℃)希釈剤水道水塗布方法刷毛、ローラー、エアスプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアスプレー)10~20油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)25(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12適合下塗り【吹付タイル】DNTタイルベース、DNTアクリルタイルベース、釉元5号【シーラー・フィラー】DNT弾性フィラー、DNT弾性フィラー一液テクトMAX、DNTタイルシーラーS、マイティーシーラーS、水性マイティーシーラーマルチ、マイティーエポシーラー、マイティーエポシーラー水【さび止め塗料】ワンツーエポ、エポオール、エポオールマイルド、エポニックス#90下塗-R、Vグラン、さび止ペイントJIS 2種、ズボイド速乾下塗、シアナミドボーゴ、シアナミドボーゴ速乾、OZプライマー、ジンクライトプライマーMK、コスモレックス#100プライマー、アロナ適合塗膜【アクリル】水性タイルエナメル、DNTビューアクリル、DNTタイルトップ、アクリトップDX、ビルテック【ウレタン】Vトップ(但し、旧塗膜がチョーキングしていない時は不可)【シリコン】DNTビューシリコン、Vシリコン、Vシリコンマイルド【フタル酸】タイコーマリン、タイコーペイント、ハイメル塗料タイプポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
頑丈本棚シリーズ ハイタイプ90 バリュテック・インターナショナル頑丈本棚シリーズ ハイタイプ90バリュテック・インターナショナル
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
棚厚2.5cmでしっかりとしたつくりの頑丈本棚。 本やファイルを収納しても棚板はたわみにくい構造です。 棚板は3cmピッチで調整可能。 巾木よけ加工しているので壁面にぴったりと設置できます。 幅2サイズ、高さ2サイズ、2色展開の8タイプから選択できます。 転倒防止バンド付属品付き。
用途頑丈本棚シリーズ ハイタイプ90材質本体:プリント紙化粧繊維板幅(mm)900厚さ(mm)1800質量(kg)34(20+14)奥行(mm)300
ノルム ローカウンターⅢW900×D600 アール・エフ・ヤマカワノルム ローカウンターⅢW900×D600アール・エフ・ヤマカワ
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
ノルムシリーズのベーシックなローカウンターW900。 つま先が当たりやすい部分の汚れを目立たなくするグレーの巾木付きデザイン。 天板の両端に配線用切り欠きがあります。 幕板は奥行き中央にあり、天板下に別売りのノルムローカウンター棚板W900用を両面各1枚設置してご利用いただけます。 ノルムシリーズのローカウンターW1500、コーナー用と組み合わせてL字レイアウトでもお使いいただけます。
高さ(mm)700幅(mm)900奥行(mm)600材質天板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/ペーパーコア/PVCエッジ、アジャスター:PP質量(kg)約28天板耐荷重(kg)約40
ステン巾木スプレダー KLASS(クラス/旧:極東産機)ステン巾木スプレダーKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
巾狭で程よいしなりのスプレダーです。 錆びにくいステンレス製です。
材質ステンレス先端厚さ(mm)0.4
ノルム ハイカウンターⅡ コーナー アール・エフ・ヤマカワノルム ハイカウンターⅡ コーナーアール・エフ・ヤマカワ
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
ノルムシリーズのハイカウンターコーナー用。 つま先が当たりやすい足元の汚れが目立ちにくいグレーの巾木付きデザイン。 ノルムシリーズのハイカウンターW1200、W900と組み合わせてL字レイアウトでご利用いただけます。 スタッフ側、お客様側のどちらにでもL字に組める両用タイプです。 単体ではご利用になれません。
高さ(mm)1000幅(mm)450奥行(mm)450材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、アジャスター:PP質量(kg)約13.5天板耐荷重(kg)約10
頑丈本棚シリーズ ロータイプ90 バリュテック・インターナショナル頑丈本棚シリーズ ロータイプ90バリュテック・インターナショナル
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
棚厚2.5cmでしっかりとしたつくりの頑丈本棚。 本やファイルを収納しても棚板はたわみにくい構造です。 棚板は3cmピッチで調整可能。 巾木よけ加工しているので壁面にぴったりと設置できます。 幅2サイズ、高さ2サイズ、2色展開の8タイプから選択できます。 転倒防止バンド付属品付き。
用途頑丈本棚シリーズ ロータイプ90材質本体:プリント紙化粧繊維板幅(mm)900厚さ(mm)900質量(kg)20奥行(mm)300
アレス水性ネクスト2 関西ペイントアレス水性ネクスト2関西ペイント
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。 また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。 (総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後)主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水)主な用途木、鉄希釈剤上水使用場所屋内希釈はけ、ローラー、 3~8%危険物の類別非危険物塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5~10℃:最短3時間最長7日加熱残分(%)51標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08~0.12
3方枠型レジカウンター台 W60cm ストア・エキスプレス3方枠型レジカウンター台 W60cmストア・エキスプレス
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。 お客様側からは天板が見えにくく、すっきりとした見た目も特長です。 天板高さはH70・80・90cmの3ヶ所に取り付けできます。 可動棚×1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 コード穴付き アジャスター付き
材質プリント紙化粧板 天板・巾木:メラミン化粧板質量(kg)24幅(cm)60耐荷重(kg)20高さ(cm)110奥行き(cm)60
作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプピカコーポレイション(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台ほか
翌日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
ノルム ローカウンターⅢW1500×D600 アール・エフ・ヤマカワノルム ローカウンターⅢW1500×D600アール・エフ・ヤマカワ
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
ノルムシリーズのベーシックなローカウンターW1500。 つま先が当たりやすい部分の汚れを目立たなくするグレーの巾木付きデザイン。 天板の両端に配線用切り欠きがあります。 幕板は奥行き中央にあり、天板下に別売りのノルムローカウンター棚板W1500用を両面各1枚設置してご利用いただけます。 ノルムシリーズのローカウンターW900、コーナー用と組み合わせてL字レイアウトでもお使いいただけます。
高さ(mm)700幅(mm)1500奥行(mm)600材質天板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/ペーパーコア/PVCエッジ、アジャスター:PP質量(kg)約38天板耐荷重(kg)約40
根太システムRJ型(断面R型)バラ販売 淡路技建根太システムRJ型(断面R型)バラ販売淡路技建
599税込659
1本
4日以内出荷
・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
根太システムLRJ型(断面LR型) 淡路技建根太システムLRJ型(断面LR型)淡路技建
13,980税込15,378
1箱(20本)
4日以内出荷
・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。根太システムR型に20mmロングナットを採用した根太太システムLR型。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。