カテゴリ

  • 物流用品(5)
    • アイタイプ繊維スリング(4)
    • ソフトスリング(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 0.5
  • 1(15)
  • 1.5(13)
  • 2(15)
  • 2.5(12)
  • 3(15)
  • 3.5(11)
  • 4(15)
  • 4.5(7)
  • 5(15)
  • 5.5(6)
  • 6(14)
  • 6.5(5)
  • 7(9)
  • 7.5(5)
  • 8(11)
  • 8.5(5)
  • 9(5)
  • 9.5(5)
  • 10(8)
幅(mm)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 47(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 67(1)
種別
種別
エンドレス形(2)
種別
両端アイ形(3)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(1)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 3.2(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(4)
JIS規格
  • 適合品(4)
適合品
使用荷重(t)
  • 0.5(1)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 3.2(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
0.5・0.8・1・1.0・1.6・2・3.2・4・5
等級
  • JIS3等級(2)
  • JIS4等級(2)
  • その他(1)
JIS3等級・JIS4等級・その他
ブランド
  • 田村総業(2)
  • シライ(1)
  • TRUSCO(2)
田村総業・シライ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
エコマーク認定・グリーンマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「帯」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品