カテゴリ
- 梱包用品(12)
絞り込み
幅(mm)
- 19
- 12(1)
- 15.5(1)
- 15.6(3)
- 16(8)
- 19.1(2)
- 20(1)
- 25(20)
- 35(10)
- 45(4)
- 50(55)
- 60(3)
- 75(9)
- 100(12)
- 125(1)
- 130(3)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(1)
- 300(2)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(1)
- シグノード(1)
- 延生金属(5)
- 司化成(2)
- 積水樹脂(1)
- FSC藤原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「帯」の検索結果

帯鉄
延生金属¥17,980~税込¥19,778~1巻翌日出荷帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。用途重量物の梱包用表面処理ワックス、ペイント処理引張強度(N/mm)750巻種類リボン巻き伸び(%)2RoHS指令(10物質対応)対応
帯鉄
延生金属¥18,980~税込¥20,878~1巻翌日出荷帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。用途重量物の梱包用表面処理ワックス、メッキ処理引張強度(N/mm)750巻種類リボン巻き伸び(%)2RoHS指令(10物質対応)対応
帯鉄
延生金属¥23,980税込¥26,3781巻翌日出荷帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。用途重量物の梱包用質量(kg)約28~30表面処理ワックス、メッキ処理引張強度(N/mm)750巻種類リボン巻き伸び(%)2RoHS指令(10物質対応)対応
帯鉄
延生金属¥18,980~税込¥20,878~1巻翌日出荷帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。用途重量物の梱包用表面処理ワックス、メッキ処理引張強度(N/mm)750巻種類リボン巻き伸び(%)2RoHS指令(10物質対応)対応
帯鉄
延生金属¥17,980~税込¥19,778~1巻翌日出荷帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。用途重量物の梱包用表面処理ワックス、ペイント処理引張強度(N/mm)750巻種類リボン巻き伸び(%)2RoHS指令(10物質対応)対応
帯鉄バンドセット
FSC藤原産業¥14,980税込¥16,4781箱当日出荷あらかじめ必要な長さにカットされ、オーバーラップシールもセット済みのため、開封後すぐに現場でご使用いただけます。施工準備の手間を省き、作業効率の向上に貢献します。長さ(mm)500幅(mm)19入数(本)100
重量物用ポリエステルバンド(手締用)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷ポリエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200
重梱包エステルバンド(機械用・熱融着タイプ)
司化成¥27,980~税込¥30,778~1巻当日出荷から9日以内出荷PET(ポリエステル)樹脂製品のため軽量です。(帯鉄の約1/6)。PET(ポリエステル)はPP(ポリプロピレン)に比べて紫外線に強く、。屋外で使用するのに適しています。結束後に荷物が緩みにくいです。薬品や水濡れにも強く、温度差による影響が少ないです。色黒紙管内径(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
重梱包用バンド ポリエステルバンド
積水樹脂¥23,980税込¥26,3781巻4日以内出荷・輸出等の長期間輸送でも、長時間張力を維持。・応力緩和が小さく長時間張力を維持、締めたバンドがゆるまず、輸出等の長期間輸送に適しています。・引張強さが大きく、縦割れの心配もありません。・帯鉄に比べ錆が出ません。・耐候性、耐薬品性に優れ、温度による影響も少なく、あらゆる分野で使用できます。・溶着強度が優れており、重梱包に最適です用途パレット、パイプ、木材、ベール、輸出梱包などに色黒
リサイクルエステルバンド ボトルMAX
司化成¥22,980税込¥25,2781セット(2巻)3日以内出荷使用済み PET ボトルを主原料とした重梱包用リサイクル PET バンド 「ボトル to "ボトル MAX"」で地球にやさしい PET バンド PET ボトルのサステナブル化を目指したリサイクル製品。 循環型社会の実現に貢献! 原料の 70% 以上は回収された使用済 PET ボトルです。 再生可能素材を積極的に導入し、資源の有効利用を図りつつ、お客さまの使いやすさも考慮しながら製品開発! PP(ポリプロピレン)バンドに比べて 耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。 高強度・低伸度で引締め保持力が優れたバンドです。 結束後の経時変化が起きにくいため、荷物が緩みにくいです。 帯鉄に比べて サビがでず、軽くて作業性に優れています。 使用後の取り扱いが安全で容易です。 水濡れや薬品にも強く、安心してお使いいただけます。用途パレット梱包・輸出梱包・板紙梱包・建材・鋼板・ベール梱包・バルク梱包等色黒長さ(m)1100破断伸度(%)15