カテゴリ

  • 物流用品(13)
    • アイタイプ繊維スリング(12)
    • ソフトスリング(1)
  • 安全保護具(6)
  • 梱包用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(4)
  • 0.7(3)
  • 0.8(3)
  • 1(11)
  • 1.5(11)
  • 2(12)
  • 2.5(9)
  • 3(13)
  • 3.5(10)
  • 4(13)
  • 4.5(6)
  • 5(11)
  • 5.5(6)
  • 6(9)
  • 6.5(3)
  • 7(7)
  • 7.5(3)
  • 8(7)
  • 8.5(3)
  • 10(4)
幅(mm)
  • 25
  • 12(1)
  • 15.5(1)
  • 15.6(3)
  • 16(8)
  • 19(12)
  • 19.1(2)
  • 20(1)
  • 35(10)
  • 45(4)
  • 50(55)
  • 60(3)
  • 75(9)
  • 100(12)
  • 125(1)
  • 130(3)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • 300(2)
種別
種別
エンドレス形(1)
種別
両端アイ形(10)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 2(1)
  • 3.2(1)
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(9)
  • ポリプロピレン(1)
JIS規格
  • 適合品(8)
適合品
使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 0.64(1)
  • 0.76(1)
  • 0.8(6)
  • 1(3)
  • 1.0(1)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 3.2(1)
0.5・0.64・0.76・0.8・1・1.0・1.6・2・3.2
等級
  • JIS1等級(1)
  • JIS3等級(4)
  • JIS4等級(4)
JIS1等級・JIS3等級・JIS4等級
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • オーエッチ工業(3)
  • 田村総業(2)
  • シライ(1)
  • TRUSCO(2)
  • 丸善織物(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(4)
  • アイビッグ(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
モノタロウ・オーエッチ工業・田村総業・シライ・TRUSCO・丸善織物・KITO(キトー)・ツヨロン(藤井電工)・アイビッグ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JEFCOM(ジェフコム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「帯」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステルスリング モノタロウ

    ポリエステルスリング

    モノタロウ(286件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
    種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物

    ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形

    丸善織物(33件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
    用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
  • ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ

    ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
    用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等材質ポリエステル等級JIS4等級使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から28日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリエステル
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    15日以内出荷
    ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
    用途玉掛け作業ベルト色白端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリプロピレン
  • 補助帯 JEFCOM(ジェフコム)

    補助帯

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    柱上安全帯用補助帯柱上用安全帯の胴ベルトを3本のつりベルトに通して吊り下げ、安全帯のズレ落ちを防止
    材質ナイロンベルトベルト幅(mm)25適合ベルト幅(mm)45ベルト長さ(mm)1200
  • ツヨロン 補助帯 ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 補助帯

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    吊りベルトが190~230mmの間で調整できますので、自分にあった場所に取り付けできます。
    用途安全帯のずり下がり防止色黒質量(g)164(g)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)1200×190×15材質(ベルト)ナイロン胴ベルト幅(mm)25胴ベルト長さ(mm)1200吊りベルト幅(mm)15吊りベルト長さ(mm)190~230(調節可能)
  • ツヨロン 補助帯 ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 補助帯

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    工具類を吊り下げた柱上用安全帯のずり落ち防止に吊ベルトの調整が可能で安全帯の重量を分散させれます
    色紺質量(g)156ベルト幅(mm)(主)25ベルト長さ(mm)1200材質(ベルト)ナイロン安全強度(kN)(主ベルト)16.5、(バックル)3.1、(吊ベルト)2.1
  • ワークポジショニング用ベルト用補助帯 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワークポジショニング用ベルト用補助帯

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)160ベルト幅(mm)25ベルト長さ(mm)1175吊りベルト長さ(mm)200
  • 重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO

    重量物用ポリエステルバンド(手締用)

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
    用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200
  • 補助バンド用吊ベルト ツヨロン(藤井電工)

    補助バンド用吊ベルト

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    補助バンドから吊ベルトで安全帯を吊り下げるように胴部に締めておけば、工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。また安全帯のすり抜け防止にも有効です。
    適合T-565ベルト幅(mm)25
  • 補助バンド ツヨロン(藤井電工)

    補助バンド

    ツヨロン(藤井電工)(7件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    荷重を股や背に分散、長時間に及ぶ作業でも体が楽です。柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴に締めておけばペンチケースや腰袋が重くなっても安全帯が下がりません。
    質量(g)約160ベルト幅(mm)25ベルト色紺色アズワン品番64-9308-48
  • [トリプルX]業界初のベルトスリング[25mm] アイビッグ

    [トリプルX]業界初のベルトスリング[25mm]

    アイビッグ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    プレミアム品質の繊維を使い。帯の様な柔らかい【綾織り】製法のベルトスリング。軽い従来の1/2の細さのベルトスリングが。高強度+極薄仕様になって現場を変える。とにかく軽くて、折りたためる程柔らかく便利。強い帯の様な使いこごちで、強く、安全に。品物を包む更に安心と安全を進化させていく
    用途25幅(0.8トン)が1.6トンになりました。*つまり太さを1/2に出来る。同じベルト幅だとおおよそ安全率が12倍になります。使用荷重(t)1.6スリング幅(mm)25
  • ファイバーマックス アイビッグ

    ファイバーマックス

    アイビッグ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    業界初!ベルトスリングに擦れ・摩耗対策の強力ワイヤが入っていますので通常のスリングより強い設計になっています。 その上国内でもまだ稀な極軟あや織り加工をしてますので帯の様な感覚でやわらかく品物をやさしく包み、強く吊ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応