カテゴリ

  • 物流用品(8)
    • アイタイプ繊維スリング(7)
    • ソフトスリング(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1(5)
  • 1.5(6)
  • 2(6)
  • 2.5(6)
  • 3(7)
  • 3.5(5)
  • 4(7)
  • 4.5(4)
  • 5(6)
  • 5.5(4)
  • 6(6)
  • 6.5(1)
  • 7(4)
  • 7.5(1)
  • 8(4)
  • 8.5(1)
  • 10(2)
幅(mm)
  • 20(1)
  • 25(6)
  • 35(1)
種別
種別
両端アイ形(7)
最大使用荷重(t)
  • 0.8(6)
  • 3.2(1)
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(5)
JIS規格
  • 適合品(6)
適合品
使用荷重(t)
  • 0.8
  • 0.5(4)
  • 0.64(1)
  • 0.76(1)
  • 1(7)
  • 1.0(2)
  • 1.2(1)
  • 1.25(5)
  • 1.5(2)
  • 1.6(12)
  • 2(6)
  • 2.0(2)
  • 2.5(6)
  • 3.2(8)
  • 4(2)
  • 4.0(2)
  • 5(4)
  • 6.3(4)
  • 8(2)
  • 12.5(2)
等級
  • JIS1等級(1)
  • JIS3等級(4)
  • JIS4等級(1)
JIS1等級・JIS3等級・JIS4等級
ブランド
  • オーエッチ工業(2)
  • 田村総業(1)
  • シライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 丸善織物(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • アイビッグ(1)
オーエッチ工業・田村総業・シライ・TRUSCO・丸善織物・KITO(キトー)・アイビッグ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「帯」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物

    ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形

    丸善織物(33件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
    用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から28日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリエステル
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • ファイバーマックス アイビッグ

    ファイバーマックス

    アイビッグ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    業界初!ベルトスリングに擦れ・摩耗対策の強力ワイヤが入っていますので通常のスリングより強い設計になっています。 その上国内でもまだ稀な極軟あや織り加工をしてますので帯の様な感覚でやわらかく品物をやさしく包み、強く吊ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応