カテゴリ

  • 物流用品(6)
    • アイタイプ繊維スリング(5)
    • ソフトスリング(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1(4)
  • 1.5(6)
  • 2(5)
  • 2.5(5)
  • 3(5)
  • 3.5(5)
  • 4(6)
  • 4.5(4)
  • 5(5)
  • 5.5(4)
  • 6(5)
  • 6.5(1)
  • 7(3)
  • 7.5(1)
  • 8(3)
  • 8.5(1)
  • 10(2)
幅(mm)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 35(1)
種別
種別
両端アイ形(6)
最大使用荷重(t)
  • 0.8
  • 0.5(4)
  • 1(8)
  • 1.25(4)
  • 1.5(1)
  • 1.6(10)
  • 2(7)
  • 2.4(1)
  • 2.5(5)
  • 3(1)
  • 3.2(7)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6.3(4)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(5)
JIS規格
  • 適合品(5)
適合品
使用荷重(t)
  • 0.8(6)
0.8
等級
  • JIS1等級(1)
  • JIS3等級(3)
  • JIS4等級(1)
JIS1等級・JIS3等級・JIS4等級
ブランド
  • オーエッチ工業(2)
  • 田村総業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 丸善織物(1)
  • KITO(キトー)(1)
オーエッチ工業・田村総業・TRUSCO・丸善織物・KITO(キトー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「帯」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物

    ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形

    丸善織物(33件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
    用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から28日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリエステル
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。