カテゴリ
- 物流用品(8)
- アイタイプ繊維スリング(6)
- ソフトスリング(2)
絞り込み
長さ(m)
- 0.5(2)
- 1(8)
- 1.5(8)
- 2(7)
- 2.5(6)
- 3(8)
- 3.5(5)
- 4(7)
- 4.5(4)
- 5(7)
- 5.5(3)
- 6(4)
- 6.5(2)
- 7(4)
- 7.5(2)
- 8(4)
- 8.5(2)
- 9(2)
- 9.5(2)
- 10(2)
- 長さ(m)をもっと見る
幅(mm)
- 25(4)
- 37(1)
- 50(2)
種別

エンドレス形(1)

両端アイ形(6)
最大使用荷重(t)
- 1
- 0.5(4)
- 0.8(6)
- 1.25(4)
- 1.5(1)
- 1.6(10)
- 2(7)
- 2.4(1)
- 2.5(5)
- 3(1)
- 3.2(7)
- 4(3)
- 5(4)
- 6.3(4)
- 8(2)
- 10(1)
- 12.5(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
材質
- ポリエステル(5)
- ポリプロピレン(1)
JIS規格
- 適合品(6)
適合品
使用荷重(t)
- 1(7)
- 1.0(1)
1・1.0
等級
- JIS1等級(1)
- JIS4等級(4)
- その他(1)
JIS1等級・JIS4等級・その他
ブランド
- モノタロウ(1)
- オーエッチ工業(2)
- 田村総業(1)
- シライ(1)
- TRUSCO(1)
- 丸善織物(1)
- KITO(キトー)(1)
モノタロウ・オーエッチ工業・田村総業・シライ・TRUSCO・丸善織物・KITO(キトー)
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
エコマーク認定・グリーンマーク認定
「帯」の検索結果

ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付
(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等材質ポリエステル等級JIS4等級使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
アピックススリング
オーエッチ工業¥4,398~税込¥4,838~1本9日以内出荷から15日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
アピックススリング
オーエッチ工業¥4,798~税込¥5,278~1本15日以内出荷ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。用途玉掛け作業ベルト色白端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリプロピレン
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品