「干し姫」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昇降式室内物干しドライ・ウェーブ タカラ産業昇降式室内物干しドライ・ウェーブタカラ産業(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等ホワイト耐荷重(kg)8(1セットあたり)
室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン昇降式 URM型GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式昇降幅(mm)0~1000
室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック手軽にワンタッチ着脱ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
室内用ホスクリーン昇降式 UTM型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン昇降式 UTM型GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。 操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。 使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
種類昇降式材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装許容荷重(kg)(目安)8
室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) 森田アルミ工業室内物干シェルフ Wally(ウォーリー)森田アルミ工業(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上パイプ径(Φmm)30付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2材質(フレーム用ビート)PVC材質(本体)アルミ押出材仕上アルマイト仕上げ材質(キャップ)ABS取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。材質(ブラケット)スチール最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
室内用ホスクリーン昇降式 URB型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン昇降式 URB型GIKEN(川口技研)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
内装デザインを邪魔しない、天井埋め込みフラットタイプ。
種類昇降式仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8昇降幅(mm)0~1000
ホスクリーン 室内用物干竿 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種別室内用色(本体)ホワイト耐荷重(kg)15材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研)ホスクリーン QSC 室内用物干竿セットGIKEN(川口技研)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から4日以内出荷
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
室内物干し 吊り下げタイプ モノタロウ室内物干し 吊り下げタイプモノタロウ(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)ホワイト許容荷重(kg)(目安)8/本種類天井吊型取扱説明書(1.5MB)リング径(Φmm)約39
天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Sサイズ(640タイプ) 森田アルミ工業天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Sサイズ(640タイプ)森田アルミ工業
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から3日以内出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ取付座(mm)30×75スチールプレート寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653)耐荷重(kg)15タイプE型ショートサイズ付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本種類室内天井吊型(スポット型)
室内用昇降式ホスクリーン操作棒/延長コードタイプ UTMP型 GIKEN(川口技研)室内用昇降式ホスクリーン操作棒/延長コードタイプ UTMP型GIKEN(川口技研)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
ホスクリーン昇降式の室内用物干。 竿の高さを操作棒または延長コードで調整できるタイプです。 木下地に対応した取付パーツ付属しております。
用途室内物干し仕様室内用付属品操作棒、操作棒キャッチ、延長コード、取付ネジ材質/仕上ベース・竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ:アルミダイカスト(塗装仕上)、操作リング:ポリアセタール、操作棒:アルミ・ポリアセタール、操作棒キャッチ:ポリアセタール、延長コード:ポリエチレン系高力繊維ホワイト耐荷重(kg)目安:8取付ねじ詳細:本体取付ネジΦ5×60、操作棒キャッチ取付ネジΦ4×25昇降幅(mm)竿:0~800(200までは調整不可、200以降は50間隔調整)
ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン SPD型GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
用途室内用ホワイト許容荷重(kg)(目安)8材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
室内用スカイクリーン URB型 ACE(エース)室内用スカイクリーン URB型ACE(エース)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1400mmタイプと、洗濯物を掛ける量を重視した1800mmタイプの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式付属品フック材質/仕上アルミ・スチール・ステンレスホワイトタイプ天井埋込タイプ
天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Sサイズ(640タイプ) 森田アルミ工業天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Sサイズ(640タイプ)森田アルミ工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から3日以内出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプU型ショートサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
室内用スカイクリーン URM型 ACE(エース)室内用スカイクリーン URM型ACE(エース)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1370mmと、洗濯物を掛ける量を重視した1740mmの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式付属品フック材質/仕上アルミ・スチール・ステンレスホワイトタイプ天井面付タイプ
スライド式吊物干 TSD ACE(エース)スライド式吊物干 TSDACE(エース)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装)材質アルミ・AAS質量(g)780耐荷重(kg)20仕上アルマイトステンカラー
突っぱり竿受け 平安伸銅工業突っぱり竿受け平安伸銅工業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1組(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
室内物干金物(天吊型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ポール長さ3段階調整ポール部脱着式
種類天吊型仕様室内用仕上合成樹脂焼付塗装
室内物干し(ルームハンガー) シングルポール面付標準タイプ モリテック室内物干し(ルームハンガー) シングルポール面付標準タイプモリテック
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し仕様天井面付タイプ(後付け仕様)付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビスタイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)種類室内天井吊型(昇降式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45竿長(mm)1105最大ストローク(mm)天井面より:1200吊下荷重(kg)可能:8RoHS指令(10物質対応)対応
竿付室内物干し タカラ産業竿付室内物干しタカラ産業
9,298税込10,228
1セット
13日以内出荷
外出時、急な雨で洗濯物が濡れて困った経験はありませんか? 取り込んだ洗濯物に花粉が付着、くしゃみが止まらず嫌な思いはしませんでしたか?竿付室内用物干しなら雨や花粉の心配することなく洗濯物を干せます!!必要な時だけ引き出して使えるスッキリ収納タイプのチョイ干し!夜間や急な洗濯物に!一人暮らしでも安心!室内でご利用いただけます。取り付け作業が必要です。取り付け参考時間は、15分以内。プライベートをしっかり守ります。天候・時間を気にせず洗濯物が干せます。竿付室内用洗濯物干し
仕様●サイズ(約):竿幅1200mm/竿Φ16mm×600mm/高さ50mm~900mm●総重量:約1120g●材質●▼アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート●付属品:取付けネジ3本、壁付け用フック1個、壁付け用フック取付ネジ2本●カラー:ホワイト●単位:1セット●洗濯物重量:8kgまで●取り付けに必要な道具:下地検知器、キリ、プラスドライバーアズワン品番65-8908-07
物干し特集