カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(51)
    • 荷台用ゴムバンド(50)
  • 縫製用品(15)
    • 平ゴム/丸ゴム(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
    • エチレンプロピレン ゴム板・シート(3)
  • 自転車部品(3)
    • 自転車用ゴムロープ(3)
  • マスク(59)
  • 救急・衛生(51)
  • 物流用品(49)
  • 作業服(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • オフィス家具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 手袋(12)
  • 介護用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 電気材料(8)
  • 梱包用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 制御機器(4)
  • 防犯用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 理美容(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「平ゴム」の検索結果

482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプモノタロウ(201件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻(40m)
当日出荷
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)平型ゴムEPDMWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
用途パッキンなどに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)2×30使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応
紺台紙ゴム 日本紐釦貿易紺台紙ゴム日本紐釦貿易(8件のレビュー)
569税込626
1巻(30m)ほか
当日出荷
特に耐候性のよい太番手の合成ゴムを使用。 パワーがあり、伸びがよく、洗濯にも丈夫。いろいろな衣料に使えます。
材質天然ゴム
平ゴムドラム巻き ユタカメイク平ゴムドラム巻きユタカメイク(20件のレビュー)
9,298税込10,228
1巻(100m)ほか
当日出荷
シート張りや幌掛けに最適フリーカットタイプ
ブラック高さ(mm)250質量(g)5040包装形態ドラム巻き縦(mm)120横(mm)250
ゴムロープ フリー(合成ゴム) TRUSCOゴムロープ フリー(合成ゴム)TRUSCO(49件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
包装形態袋パッケージ
パジャマゴム 川村製紐パジャマゴム川村製紐(1件のレビュー)
389税込428
1巻(2.5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ゴム、レーヨン伸長率(%)250
平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM粘着付WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
用途クッション、保護材に材質EPDM仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)平型ゴムEPDMWAKI(和気産業)
549税込604
1巻
当日出荷
用途パッキンなどに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)2×20使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(6件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)ブレーキ有無なしキャスター4輪(ベアリング入り自在車)表面処理上面ニス塗装特性静か、ダブル持ち手関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
平ゴムロープ (15m) エスコ平ゴムロープ (15m)エスコ(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
エスコ品番EA628WL-15
軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプモノタロウ(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1台ほか
当日出荷
国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。車輪径(Φmm)75取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(キャスター)エラストマー+スチール荷台寸法(幅)(mm)400材質(金具)スチール特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形三ツ星ベルト(24件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から51日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
連結平台車 楽走くん 日東連結平台車 楽走くん日東(4件のレビュー)
3,188税込3,507
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。 油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。車輪径(Φmm)65荷台寸法(幅)(mm)400特性耐油、耐薬、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否連結可否
黒ゴム平置き BEST(ベスト)[金物]黒ゴム平置きBEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
419税込461
1パック(4個)ほか
当日出荷
家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。形状
連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター) 日東連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター)日東(2件のレビュー)
3,688税込4,057
1台
当日出荷
連結機能と積重ね機能を備えた台車カート。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。
用途平台車、連結台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。ネイビーブルー車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチール特性静か、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否連結可否
PRESTO(ストレートタイプ) HAKKO(白光)PRESTO(ストレートタイプ)HAKKO(白光)(51件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け全長(mm)205消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)トラスコ品番351-4196種別ストレート質量(g)48電源(V)AC100 (50/60Hz)電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
ホビー向けホットメルター HAKKO(白光)ホビー向けホットメルターHAKKO(白光)(16件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に電源タイプAC電源式仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬)精密軸付砥石セットヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
739税込813
1箱(9本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨きシャンク径(Φmm)2.35適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラスセット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトキャリー ナンシンコンパクトキャリーナンシン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場! 持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。 折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。 荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。 ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。 ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。ブレーキスペシャルブレーキ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ポリプロピレン樹脂(PP)、ゴム種類折畳式ブレーキ有無あり積載荷重(kg)150キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)920材質(台)ポリプロピレン樹脂(PP)ストッパー付きブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音材質(ハンドル)アルミニウムキャスター金具スチール折りたたみ時高さ(mm)160特性微音、荷崩れ防止、コンパクト荷台寸法(奥行)(mm)720騒音対策微音材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
ホロ用ゴムバンド 平 フック付き 三友ホロ用ゴムバンド 平 フック付き三友(5件のレビュー)
579税込637
1袋(2本)ほか
当日出荷
ホロ止めだけでなくかご台車等の荷物固定にも。
平置きゴム 光平置きゴム(6件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状材質天然ゴム
新 作品収納ケース アーテック[学校教材・教育玩具]新 作品収納ケースアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷から3日以内出荷
作品の持ち帰り、保管に便利4切画用紙や、B3サイズの用紙を折らずに入れられるダンボール製のケースです。 平置き状態で展開して中身を入れることができます。開閉は面ファスナー式となっていて、中身が多くなった時にフタが開いてしまわないようにつける補強用の大きな輪ゴムも同封しています。ペンや色鉛筆、クレヨンなどでデザインを施すことができます材質:ダンボール
用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。材質ダンボールセット内容作品収納ケース×1、持ち手×1、輪ゴム×1、名前シール×1
流し排水栓取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓取付パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
流し排水栓と流し台との接続部用
商品タイプ
ゴムワッシャー (NBR)(パック品) OHSATO(大里)ゴムワッシャー (NBR)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
539税込593
1袋(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質NBR(ニトリルゴム)種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
連結平台車 楽走くん (ゴムキャスター) 8台組 日東連結平台車 楽走くん (ゴムキャスター) 8台組日東(1件のレビュー)
26,880税込29,568
1セット(8台)
翌々日出荷
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できます。ゴム製キャスターで屋外でも静かで走行が滑らか。すべり防止ゴム付(2カ所)。
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。材質ポリプロピレン(PP)車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴムキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600スタッキング可否連結可否
連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能モノタロウ(66件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)ベター小型キャップPanasonic(パナソニック)(56件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップコードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
スナップキャップ Panasonic(パナソニック)スナップキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
669税込736
1個ほか
当日出荷
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)ベター小型コードコネクタボディPanasonic(パナソニック)(41件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
用途平形コード用適合電線(mm2)1.25・2定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
ガラスタッチ式IHクッキングヒーター 三化工業ガラスタッチ式IHクッキングヒーター三化工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
質量(kg)3消費電力(W)ヒーター:1300定格電力(W)1300定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85口数1口安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V直径(mm)ヒーター:180関連資料寸法仕様図(0.24MB)火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
テーパージャー角型 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックあり取手なし
タンク取出金具用平パッキン ミヤコタンク取出金具用平パッキンミヤコ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から32日以内出荷
M65TLP用のゴム平パッキンです。
材質NR
イスゴム 平置 WAKI(和気産業)イスゴム 平置WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい エラストマー樹脂製です。
用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。 キャスター止め、スベリ止めに材質本体:エラストマー樹脂
3層プリーツマスク 50枚入 モノタロウ3層プリーツマスク 50枚入モノタロウ(433件のレビュー)
299税込329
1箱(50枚)
当日出荷
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレンサイズふつうタイプゴム/3mm平ゴム認定番号G42112017適合JIS規格JIS T9001一般用
タンク取出金具用平パッキン ミヤコタンク取出金具用平パッキンミヤコ
189税込208
1個
当日出荷から15日以内出荷
M65TPK用のゴム平パッキンです。
材質パッキン/CR
アクアタップA2+ クリタックアクアタップA2+クリタック(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。ゴミ、鉄サビを除去。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。回して取り付けるネジタイプ。
材質アタッチメント・ハンドル・切替板/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター上/多孔質平膜(PVA)、フィルター下/PP・PE不織布、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン半透明/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)使用水温(℃)45以下対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓[取り付けられない水栓:外径16mm以外の丸型自在水栓・海外規格の外ネジ式泡沫水栓で外径22ネジ山ピッチ1.0のもの。(ヤンマー・モーエン・グローエ社製など)、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK社製など)、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型水栓・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
エステル帆布トラックシート アイネットエステル帆布トラックシートアイネット
4,480税込4,928
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
強力ポリエステル糸の基布に塩ビ樹脂防水加工を施した高防水性能シートです。帆布地だから強度は抜群。耐候性に優れ、長期(通常使用で約5年)の使用が可能です。Wタイプは山張り・平張りの兼用タイプです。ゴムバンド付き。
用途トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。材質生地:ポリエステル・ポリ塩化ビニール/ハトメ:真鍮厚さ(mm)約0.55
ベルト鳴き止め&コンディショナー 呉工業(クレ)ベルト鳴き止め&コンディショナー呉工業(クレ)(55件のレビュー)
859税込945
1本(220mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護質量(g)207ノズル長(cm)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚) エスコ22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)10エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0外径(Φmm)22
...