カテゴリ

  • 建材・エクステリア(19)
    • 壁紙・シート(13)
    • 内装資材関連商品(2)
    • 補修剤・保護材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
    • アルミプレート(1)
    • ABS樹脂板・シート(1)
  • 機構部品(9)
  • 建築金物(7)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「平押え」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平押えW 光モール平押えW光モール(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
平押えクロス 光モール平押えクロス光モール
459税込505
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)30厚さ(mm)2仕上クロス柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
平チーク 光モール平チーク光モール(2件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から3日以内出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ダークオーク平板 光モールダークオーク平板光モール(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2.5仕上木目柄プリントRoHS指令(10物質対応)対応
平ホワイトウッド 光モール平ホワイトウッド光モール(3件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から翌日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
アイボリー平板 光モールアイボリー平板光モール(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
木目平板 光モール木目平板光モール(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
平ミディアムオーク 光モール平ミディアムオーク光モール
309税込340
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)14厚さ(mm)3仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
ライトオーク平板 光モールライトオーク平板光モール(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2.5仕上木目柄プリントRoHS指令(10物質対応)対応
平押えチーク 光モール平押えチーク光モール
569税込626
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)30長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂カラー平板 光モール樹脂カラー平板光モール
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)厚さ(mm)3幅(mm)14長さ(mm)1820質量(g)62
アルミ平板AP 光モールアルミ平板AP光モール(81件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
平ゴムロープ用金具 フック まつうら工業平ゴムロープ用金具 フックまつうら工業(8件のレビュー)
739税込813
1袋(10個)ほか
当日出荷
平ゴムロープ先端で引っ掛け用フックができ、荷台等にゴムロープが固定できます。
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。金具フック適合サイズ20mm幅用
ハウスタック 積水成型工業ハウスタック積水成型工業(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。長さ(m)500
支柱金具 M0用 積水樹脂支柱金具 M0用積水樹脂(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から6日以内出荷
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
平ゴムロープ用金具 カシメ まつうら工業平ゴムロープ用金具 カシメまつうら工業(10件のレビュー)
699税込769
1袋(10個)ほか
当日出荷
平ゴムロープ先端で輪(リング)ができ荷台フック等に引っ掛けできます。
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。金具カシメ適合サイズ20mm幅用
ヘラ付PP糊刷毛 マルエー・スワンヘラ付PP糊刷毛マルエー・スワン(3件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ハンドルの手元がヘラ付きで、角押え、汚れ取りにも使えます。
用途フスマ・カベ・障子紙貼用。形状玉厚(mm)7種類刷毛主な用途のり用ハンドル色材質(ハンドル)PP
木目テープ 光木目テープ(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
エッジテープ(アートランバー用) 南海プライウッドエッジテープ(アートランバー用)南海プライウッド(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
カットした木口面にアートランバーと同柄のエッジテープを貼るだけで意匠性が高まります。
厚さ(mm)0.5セット内容2m巻×1巻入長さ(mm)2000
【商売繁盛祈願】簡単 盛り塩セット【2個セット】 神棚の里【商売繁盛祈願】簡単 盛り塩セット【2個セット】神棚の里(1件のレビュー)
899税込989
1セット(25g)
当日出荷
神棚・盛塩用に、手をよごさず手軽に作れる盛塩ができました。 本製品のお塩は、赤穂の海水を汲みあげ、平釜で製塩した純国産のお塩です。しっとりとした質感と、真っ白で美しい結晶の「清めの盛塩」は、ひときわきれいな八角形の盛塩です。
セット内容清めの盛塩八角×2使用方法1.本体上面のシールをゆっくりと剥がします。 2.盛り塩皿を上から被せ、本体を押さえながら上下を返します。 3.型をやさしく持ち、引っ掛かりに指をあて、ゆっくりお皿から引きあげます。内容量(g)25主材質海水(赤穂)
平ライトウッド 光モール平ライトウッド光モール
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
エンビ 平板 光エンビ 平板(1件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ホビーやDIYなどに適した平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れています
平押えホワイトウッド 光モール平押えホワイトウッド光モール(1件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)30長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
平三本針飾り縫押え ニッポー(日邦ミシン)平三本針飾り縫押えニッポー(日邦ミシン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様ペガサス・ヤマト平三本針適合ミシン飾り縫い
180°開きクリックヒンジ 218-9213 LAMP(スガツネ工業)180°開きクリックヒンジ 218-9213LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
扉全閉時(-5°)、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。
用途環境試験機器、理化学機器等材質亜鉛合金ブラック質量(g)147種類平蝶番型仕上焼付塗装付加機能クリック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
エッジテープ アイリスオーヤマエッジテープアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
厚さ(mm)0.8質量(g)40主要材質PVC幅×長さ(mm)18×2020
スイベルヒンジ 栃木屋スイベルヒンジ栃木屋(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
面取りカッター エスコ面取りカッターエスコ(2件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
当日出荷
木口テープや表面シートなど、基材からはみ出た部分をカット、トリミング、面取りする木口テープ専用カッターです。 専用製品ならではの直角の形状が上面、側面をしっかり押さえ角に沿い、スムーズで美しい仕上がりに 左右どちらにも刃がついており押しても引いても切れ味抜群 構造上、刃が手に触れないので安心してお使いいただけます。 作業効率が大幅にアップします。
仕様●サイズ:70×17×25mm●面取り角度:45°●面取り幅:2mm●平削り可能ボード厚:0.5mm●材質:本体:ABS樹脂刃:スチールアズワン品番65-2150-19
ステンレス あおりステップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス あおりステップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け面からの突起が少ない平面タイプです。 ステップ収納時はスプリングで押さえていますので振動等で反転しません。
用途特装車・平ボディー・船舶等のステップ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
電源タップ 延長コード 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップ マグネット エレコム電源タップ 延長コード 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップ マグネットエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。吊り穴・フック・マグネット付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。
用途レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。 力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。 底面に貼り付けられる、シリコン製のすべり止めを付属しています。レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。 強力なネオジム磁石付き。デスクの脚やスチール家具などに吸着させて、床面以外に設置して使用できます。座った状態でプラグの抜き挿しも可能。吸着力が高く、プラグを複数挿しても落下しにくい設計です。 底部の回転パーツはフックとして使用可能。壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。 底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。 AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載付属品取扱説明書、すべり止め材質本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数6個口対応【極性】○外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×61×26※本体のみ(突起部を除く)機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピンノイズフィルター×マグネット◯(ネオジム磁石)間隔(mm)【差込口】40(差込口中心間寸法)雷ガード埃防止シャッター
全鋼片手鍬平 GISUKE(タカギ)全鋼片手鍬平GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
699税込769
1丁
当日出荷
押え金具付
用途穴掘り・土起こしに材質(頭)S45C全長(mm)約380質量(g)約405刃長(mm)115材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-08先幅(mm)75
平テープ極厚手 宮島化学工業平テープ極厚手宮島化学工業
599税込659
1個
翌々日出荷
農家のひもシリーズ、風に強く屋外作業での誘引に最適、強度抜群!従来品の2倍の厚さ(約40ミクロン)ハウスバンドより強度は無いが低摩擦により農業用フイルムの破損が少ない。紫外線劣化にも強い一般的な製品より強度も2倍あり丈夫、(標準引っ張り強度約60kgf)切り口が縦割れ少なく製造物に対しての異物混入が防げる
用途引越荷物や機械、部品など資材の結束や梱包/農作物の誘引や資材の結束作業/トンネルマルチフイルムの押えヒモ/葉物野菜の収穫梱包作業木材・板材の結束作業/倉庫パレット荷物の仮押さえ(ハチマキ)バラや花木の結束作業など材質ポリエチレン幅(mm)約50ホワイト長さ(m)約250厚さ(μm)40
シュロタフロープ平巻 タカショーシュロタフロープ平巻タカショー
3,490税込3,839
1巻
当日出荷
押え竹の結束、飾りとして使用します。やわらかくて使いやすい!
材質ポリエチレン・ポリプロピレン長さ(m)100
ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
電源タップ 延長コード コンセント 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップ エレコム電源タップ 延長コード コンセント 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。吊り穴・フック付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。
用途レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。 力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。 底面はシリコン製のすべり止めが付いています。レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。 底部の回転パーツはフックとして使用可能。壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。 底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。 AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載付属品取扱説明書材質本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数6個口対応【極性】○外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×61×26※本体のみ(突起部を除く)機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピンノイズフィルター×マグネット×間隔(mm)【差込口】40(差込口中心間寸法)雷ガード埃防止シャッター
ボードカンナVH ムラテックKDSボードカンナVHムラテックKDS
2,098税込2,308
1個
当日出荷
面取り幅を無段階で調整できます。グラスファイバー入り特殊樹脂なので滑りが良く高耐久です。
用途石膏ボードなどの面取り、平削りに。刃幅(mm)18仕様L型替刃(大)LB-10HB使用可能、45°面取り、平削り両方可能トラスコ品番837-0751セット内容鋭黒刃(大)1枚、替刃1枚材質本体:グラスファイバー入特殊樹脂、押え金:ステンレス全長(mm)180質量(g)247刃長(mm)50刃厚(mm)0.5寸法(縦×横×高さ)(mm)180×58×44mm2018年トラスコ掲載ページ7 0059
ベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠 ヨコヅナベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠ヨコヅナ
13,980税込15,378
1セット(4個)
当日出荷から10日以内出荷
ヒンジ LAMP(スガツネ工業)ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
平押えライトウッド 光モール平押えライトウッド光モール
569税込626
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)30長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 サカタ製作所立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具サカタ製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
5日以内出荷から8日以内出荷
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。