カテゴリ

  • 機構部品(996)
    • 平蝶番(923)
  • 建築金物(412)
    • 平儀星丁番(403)
    • 長丁番/横長丁番(6)
  • トラック用品・パーツ(3)
    • 架装パーツ - 蝶番(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(99)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
すべてのカテゴリ

「平蝶番」の検索結果

1,413件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番 ハイロジックステンレス蝶番ハイロジック(28件のレビュー)
299税込329
1袋(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス種類平蝶番
ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型LAMP(スガツネ工業)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS430仕上研磨
平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)3寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)26寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)28寸法P2(mm)4.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)3タキゲンコード10241
鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO鉄製厚口蝶番(生地)TRUSCO(4件のレビュー)
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地
平丁番 F-A型 LAMP(スガツネ工業)平丁番 F-A型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質タイプ平行形種類平蝶番仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
78税込86特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)管数5材質(リング)ポリアミド
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランドステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)ノーブランド(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304仕上バフ研磨
ステンレス溶接丁番 フジテック・ジャパンステンレス溶接丁番フジテック・ジャパン(3件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
付属品ステン+皿木ネジ材質羽根・軸:SUS304仕上ヘアーライン
義星丁番 SYS(シブタニ)義星丁番SYS(シブタニ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス種類義星丁番
ステンレス蝶番 フジテック・ジャパンステンレス蝶番フジテック・ジャパン
399税込439
1個ほか
当日出荷
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。材質/仕上ステンレス(SUS304)
儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]儀星蝶番(ヘアーライン仕上)BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途室内ドア用材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉質量(kg)~30
ステン丁番 TOSTEM(LIXIL)ステン丁番TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
シルバー適合204勝手口ドアF、204勝手口ドアG、ベルエア(00~07)、ロンカラーF、ロンカラーG、ロンカラー採風ドア、ロンカラー浴室用、網戸付勝手口F、網戸付勝手口G、浴室ドア、浴室ドアT型仕様刻印:QDB-288C(2007/06以降)、旧ベルエア用互換性有り、ロンカラーF・G・採風・新旧ロンカラータオル掛け・浴室(204含む)、204勝手口F・G用
ステンレス厚口丁番 ARCHステンレス厚口丁番ARCH(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
黒塗丁番 WAKI(和気産業)黒塗丁番WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
279税込307
1セット(2個)
当日出荷
耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
義星丁番(リング入) S-170 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-170MK(丸喜金属本社)
799税込879
1枚
当日出荷から4日以内出荷
付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上HLねじ穴数8
ステン吊バンド アカギステン吊バンドアカギ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド SUS304製 250A以上はリブのない平鋼製となります
RoHS指令(10物質対応)対応
DKN調整蝶番 LILIEL(リリエル)DKN調整蝶番LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
扉側のみで調整が可能です。 上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC付属品取付ビス表面処理ゴールド焼付塗装ねじ穴数14
ステンレス中厚丁番 ARCHステンレス中厚丁番ARCH(2件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
表面処理光沢研磨仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
ラバトリーヒンジ 面付タイプ BEST(ベスト)[金物]ラバトリーヒンジ 面付タイプBEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304板厚(mm)2取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm縦(mm)102横(mm)102ねじ穴数10適合扉質量(kg)15
義星丁番(リング入) S-685 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-685MK(丸喜金属本社)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
材質ステンレス仕上マットブラック付属品皿木ネジねじ穴数8
ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷から3日以内出荷
オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
材質ステンレスSUS304仕上ヘアーラインねじ穴数0
ステン薄口丁番 BIDOOR(ビドー)ステン薄口丁番BIDOOR(ビドー)
11,980税込13,178
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
付属品2.7×16皿+ビス材質SUS304板厚(mm)1仕上ミガキ
153x142 mm 溶接丁番(スティール製) エスコ153x142 mm 溶接丁番(スティール製)エスコ(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
長さ(mm)153幅(mm)142エスコ品番EA951CN-7板厚(mm)5.2ねじ穴数0
利久蝶番 ツキエス利久蝶番ツキエス
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
縦(mm)75横(mm)33ねじ穴数8
3方向調整丁番 アトムリビンテック3方向調整丁番アトムリビンテック(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から5日以内出荷
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
厚口カラー蝶番 フジテック・ジャパン厚口カラー蝶番フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
279税込307
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
材質/仕上スチール
鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン鉄溶接丁番フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
材質仕上生地
ホワイト丁双 WAKI(和気産業)ホワイト丁双WAKI(和気産業)
239税込263
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
丁番1組(2枚)とねじがセットになっておりますので、すぐに取り付けることができます。
材質
蝶番式立バンド アカギ蝶番式立バンドアカギ(34件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
鉄熔接用丁番 WAKI(和気産業)鉄熔接用丁番WAKI(和気産業)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量鉄扉用 取付は鉄部に溶接する
材質ねじ穴数0
丁番セット TOSTEM(LIXIL)丁番セットTOSTEM(LIXIL)
2,598税込2,858
1セット
5日以内出荷
シルバーセット内容丁番(QDB15)2個、皿小M4×14:16本※1セット2個入り(建付調整用スペーサーは入っていません)適合ベルエアⅡ
薄口蝶番 LILIEL(リリエル)薄口蝶番LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SPCCねじ穴数4
平型蝶番SS SUS(エスユーエス)平型蝶番SSSUS(エスユーエス)
550税込605
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)26.9
平型蝶番S SUS(エスユーエス)平型蝶番SSUS(エスユーエス)
650税込715
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)35.4
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ニシムラNo.3551DX オールステン義星丁番(角丁番)ニシムラ
1,298税込1,428
1箱(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)20呼び寸法(mm)102板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
平型蝶番Sキット SUS(エスユーエス)平型蝶番SキットSUS(エスユーエス)
899税込989
1セット
当日出荷
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
...