カテゴリ

  • 測定用品(57)
    • パラレル(15)
    • 基準器マスター(1)
    • 定盤(36)
  • 機構部品(9)
    • クランピング位置決め部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • ステンレスフラットバー(1)
    • 鉄/鋼フリープレート(1)
  • 電動工具(3)
    • 旋盤/フライス盤(1)
  • 作業工具(9)
  • オフィス家具(5)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
校正証明書
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「平行台」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パラレルブロック VERTEX(バーテックス)パラレルブロックVERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C平行度(mm)0.005仕上処理総研磨仕上げ
平行台セット ニューストロング販売平行台セットニューストロング販売
47,980税込52,778
1組
当日出荷
トラスコ品番437-9594セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚材質/仕上スチール(S45C)質量(kg)11.6硬度HRC45前後寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
精密パラレルブロック ナベヤ精密パラレルブロックナベヤ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ブロック ナベヤ鋼製ブロックナベヤ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
薄型パラレルブロック(ステップなし) ナベヤ薄型パラレルブロック(ステップなし)ナベヤ
17,980税込19,778
1セット(2個)
3日以内出荷から92日以内出荷
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01材質S50C寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パラレルブロック ナベヤ薄型パラレルブロックナベヤ
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷から66日以内出荷
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付寸法C(mm)8寸法D(mm)3寸法E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
165mm充電式マルノコ マキタ165mm充電式マルノコマキタ(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0使用可能ノコ刃外径(mm)155~165ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)46ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258バッテリーリチウムイオン最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
取付カナグS カメダデンキ取付カナグSカメダデンキ(3件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
厚さt(mm)3
精密スチールパラレル(単品) 厚4.6mm×高34mm×長150mm フジツール精密スチールパラレル(単品) 厚4.6mm×高34mm×長150mmフジツール
24,980税込27,478
1個ほか
5日以内出荷から32日以内出荷
厚さ(mm)4.6高さH(mm)34長さL(mm)150
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ)TRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
マルチコンビバイス 125mm TRUSCOマルチコンビバイス 125mmTRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)129口深(mm)77材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)23.6寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)416幅(mm)180高さ(mm)270締付力(kN)24.5材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材トラスコ品番389-5629タイプコンビバイス取付穴寸法(mm)13材質(口金)中炭素鋼(S45C)
焼入ブロック ユニセイキ焼入ブロックユニセイキ
39,980税込43,978
1組(2個)
当日出荷から翌日出荷
本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mmTRUSCO
259,800税込285,780
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。種類リードバイス最大口開き(mm)200口幅(mm)203口深(mm)125材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台質量(kg)39寸法E(mm)157寸法F(mm)165寸法G(mm)160寸法H(mm)200全長(mm)510幅(mm)203高さ(mm)283締付力(kN)44.1材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材トラスコ品番389-5637取付穴寸法(mm)16
パラレルブロック ミスターマイスターパラレルブロックミスターマイスター(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
卓上フライス盤用のパラレルブロックです。 バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質SS材表面処理黒染め平行度(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
回転式ベンチバイス TRUSCO回転式ベンチバイスTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス口幅(mm)102口深(mm)59材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)70質量(kg)6.2全長(mm)240幅(mm)120高さ(mm)250締付力(kN)15材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材トラスコ品番819-1322
ミーティングチェア メモ台付き キャスター付き 平行スタッキング YAMAZEN(山善)ミーティングチェア メモ台付き キャスター付き 平行スタッキングYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1脚
当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納できるキャスター付きチェア。メモ台付きで、テーブル要らずでイベントスペースづくり。メモ台のみお客様取り付け、チェア本体は完成品。使わないときは横に重ねて省スペースに収納。座面を上げた状態で、前後にネスティングが可能。スムーズに移動できるキャスター付き。
用途折りたたみチェア、折りたたみ椅子、折りたたみイス、会議チェア、会議椅子、ミーティングチェアとして。材質座部:合板、背部フレーム・メモ台:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル長さ(mm)【ペントレー溝】215幅(mm)635厚さ(mm)【ペントレー溝】15寸法(mm)【メモ台】265×345質量(kg)11高さ(mm)835奥行(mm)555耐荷重(kg)90キャスターあり肘掛なし寸法(幅Wmm×長さLm)【背もたれ】460×290座高(mm)450スタッキングメモ台あり
逃げまんねん!(小石サイズ) クラーク逃げまんねん!(小石サイズ)クラーク
3,398税込3,738
1本(1000mL)
当日出荷
木の煙を嫌う害獣の習性を利用した天然素材100%の忌避剤一粒あたり約5mm~15mmの小石サイズ
使用方法1)対象物が出没する場所に1個を約2mおきに設置して下さい。2)対象物が既に地中にいる場合(モグラ等)徐々に移動させることが大切です。まずは、約2mおきに直線状に置きます。そして次々と平行した直線を増やしていくことによって、当該エリアから忌避させることができます。3)対象物が屋内にいる場合は、押入れ、台所、天井、床下等が有効です。皿状のものに設置します。逃げ道を作る為、窓等を2~3cm開けておく事が大切です。主成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント対象動物モグラ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、ネズミ、コウモリ、シカ、イノシシなど効果約2ヵ月(1Lで200m※2.3粒を2m間隔に設置)
フォールディングデスク サンワサプライフォールディングデスクサンワサプライ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。 レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。 収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。 対面に設置してグループワークに使用できます。 ミーティングチェアと一緒に使用すれば、グループ学習、ディスカッションなどのアクティブ・ラーニングでも移動しやすくスムーズにレイアウトできます。 デスク複数台組み合わせても、デスク同士の間に隙間が空きにくくなっています。 デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます。 中棚と幕板が付属します。
高さ(mm)700間口(mm)650奥行(mm)500仕様梱包:1個口/820×529×140mm 12.3kg材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)質量(kg)10.9耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×500本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×500×700総耐荷重(kg)20
硬鋼製精密Vブロック  A級 大菱計器製作所硬鋼製精密Vブロック A級大菱計器製作所
29,980税込32,978
1組(2個)
当日出荷から5日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ4mm×幅30mm ノーブランド【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ4mm×幅30mmノーブランド
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
パラレルブロックセット(平行台) 14組セット TRUSCOパラレルブロックセット(平行台) 14組セットTRUSCO
61,980税込68,178
1セット
当日出荷
4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。トラスコ品番208-3136セット内容ケース、フラットタイプ14種類各2個1組材質/仕上S45C質量(kg)10.7寸法(平行台)10×14×150、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150硬度HRC48~53アズワン品番64-8631-76
石製平行台 大菱計器製作所石製平行台大菱計器製作所
98,980税込108,878
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
6面の平行度が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用測定台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)コンパレータスタンドMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
堅牢な鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。しかも平面度は2.3μm以下を保証していますので、精密な測定ができます。 焼入鋼測定台は測定中に測定物と密着し作業が中断される場合があります。このリンギング防止のために溝入測定台を採用しています。
鋳鉄製Vブロック A形A級 理研計測器鋳鉄製Vブロック A形A級理研計測器
27,980税込30,778
1セット(2個)
7日以内出荷
使用面に3箇所V溝が設けてあります。 V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台としてご使用いただけます。 底面対V面平行度は10μmです。 2個1セットです。
型式A型底面とV溝の平行度(μm)10以内
SK3スタープレート 大同DMソリューションSK3スタープレート大同DMソリューション(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
硬鋼製Vブロック 理研計測器硬鋼製Vブロック理研計測器
32,980税込36,278
1セット(2個)
5日以内出荷から9日以内出荷
V溝を利用し、丸物の検査、治具または正直台としてご使用いただけます。 全サイズ焼入れ品です。 底面対V面平行度は8μm側面平行直角度8μm以内です。 2個1セットです。
型式B型底面とV溝の平行度(μm)8以内平行直角度(μm)側面平行直角度8以内
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高26mm×長120mm フジツール精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高26mm×長120mmフジツール
19,980税込21,978
1個ほか
4日以内出荷から32日以内出荷
厚さ(mm)6.8高さH(mm)26長さL(mm)120
スチールパラレル ニューストロング販売スチールパラレルニューストロング販売
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
連結台 三商連結台三商
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
中央部の溝の内部に摺動ナットが組込まれ、そのナットにパイプ固定金具を取付けることでΦ13mmの支柱を立てることができます。パイプ固定金具は1個追加でき、最大4個取付け可能です。左右の平行調節は目盛板に合わせて任意の位置で固定できます。1台での価格になります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×500×60
精密パラレルブロック セット ナベヤ精密パラレルブロック セットナベヤ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 丈夫な木製保管ケースに入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密スチールパラレル フジツール精密スチールパラレルフジツール
55,980税込61,578
1セット(5組)ほか
翌日出荷から90日以内出荷
精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。
直角度(mm)±0.02平行度(mm)±0.005/100高さ精度(mm)±0.01
マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCOマルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)90材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)24寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)462幅(mm)180高さ(mm)305締付力(kN)26トラスコ品番490-0511取付穴寸法(mm)13材質(口金)中炭素鋼(S45C)
鋳鉄製 B形 Vブロック  A級 大菱計器製作所鋳鉄製 B形 Vブロック A級大菱計器製作所
49,980税込54,978
1組(2個)
5日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
鋳鉄製 A形 Vブロック  A級 大菱計器製作所鋳鉄製 A形 Vブロック A級大菱計器製作所
69,980税込76,978
1組(2個)
5日以内出荷から20日以内出荷
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5型式A形
硬鋼製精密Vブロック  AA級 大菱計器製作所硬鋼製精密Vブロック AA級大菱計器製作所
53,980税込59,378
1組(2個)
5日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±3
鋳鉄製 B形 Vブロック  標準品 大菱計器製作所鋳鉄製 B形 Vブロック 標準品大菱計器製作所
25,980税込28,578
1組(2個)
5日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
目視検査用高演色LEDライトフレキシブルアームタイプ 嵯峨電機工業目視検査用高演色LEDライトフレキシブルアームタイプ嵯峨電機工業
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
直射日光と同じような光を発します。同メーカーZアームスタンド(ZLS-LED20D)よりスペースを取りません。FLライトのフレキシブルスタンドで、簡易的に作業台にセットしてFLライトを使用できるようになります。平行光線に近い光を発しますので光沢面の磨きキズなどを見やすくすることができます。オプション品のカラーフィルターを使用すると現場の環境照明の明るさ、検査対象の反射光の強さなどの状況に合わせ見やすくすることができます。オプション品のDH-02を使用すると目視することが難しかったクスミ痕・汚れ痕を見やすくすることができます。
トラスコ品番365-3850幅(mm)100高さ(mm)600奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)20電源コード(m)5光源20WLED
ドラフティングテーブル MUTOHドラフティングテーブルMUTOH
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
卓上型マルチバイス専用シャフト TRUSCO卓上型マルチバイス専用シャフトTRUSCO
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
材質(本体)鋼材仕様アンビル機能付き、シャフト適合機種TMB-90トラスコ品番819-1315質量(g)420
鋼製コンパレータスタンド SK(新潟精機)鋼製コンパレータスタンドSK(新潟精機)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
信頼の日本製です。 焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。 円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてストローク(mm)ヘッド上下有効:0-145、微動送り上下:3寸法(mm)測定台:120×100ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8平行度(μm)測定台:5RoHS指令(10物質対応)対応