カテゴリ
- 建材・エクステリア(3)
- 庇(ひさし)(3)
絞り込み
出幅(mm)
- 100
- 180(2)
- 200(4)
- 200~600(2)
- 300(6)
- 350(3)
- 400(3)
- 450(4)
- 500(3)
- 500~1000(3)
- 550(2)
- 600(10)
- 700(2)
- 900(5)
- 1000(3)
- 1100(4)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 1400(3)
- 1500(3)
- 出幅(mm)をもっと見る
ひさし長さ(mm)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 1185(1)
- 1235(1)
- 1320(1)
- 1370(1)
- 1540(1)
- 1640(1)
- 1690(1)
- 1820(1)
- 1845(1)
- 1870(1)
- 1900(1)
- 2095(1)
- 2240(1)
- 2370(1)
- 2470(1)
- 2550(1)
- 2600(1)
- ひさし長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- アルフィン(旧:共和)(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
- YKK AP(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「庇」の検索結果

【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF91シリーズ(出幅100mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥5,170税込¥5,6871台6日以内出荷出幅100mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF91シリーズ質量(kg/m)0.9表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)100サービス分類オーダー・加工
アルミ軽量ひさし RSM(前勾配)
Bulls(ブルズ)¥9,398~税込¥10,338~1セット4日以内出荷出幅は180mmと100mmの2種類 窓や勝手口向けのコンパクトタイプのひさしです。 アルミ形材製です。 木ねじによる簡単直付け施工です。
コンバイザー シンプルスタイル
YKK AP(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット9日以内出荷窓を美しく保ち、外観にアクセントをプラス用途雨よけ機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。材質アルミ形材