カテゴリ

  • 建材・エクステリア(15)
    • 庇(ひさし)(5)
  • 作業服(8)
  • 建築金物(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「庇」の検索結果

47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き 岩井工業所

    アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き

    岩井工業所
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1セット
    7日以内出荷
    出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。
    材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ質量(kg)8+11kg/m出幅(mm)1000
  • シンプル庇 日本化学産業

    シンプル庇

    日本化学産業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌日出荷
    本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。 本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。 本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。
    用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm)性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2))材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14)表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装出幅(mm)910積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)
  • fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C3-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C3-BK

    fort(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用) TRUSCO

    レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    Nd-YAG、YVO4対応可能です。 庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
    用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等トラスコ品番489-7021形状ゴーグル型質量(g)48レンズ色グリーンレンズの呼称YAG光学濃度(OD)6適合波長(nm)860-1100機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)64材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
  • fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC3-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC3-UC

    fort(2件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ミニストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット! あるようでなかった・・・この「カタチ」! コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー 公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!
    寸法(mm)グリップ:7×150材質(本体)アルミダイカスト製材質(グリップ)ステンレス
  • ウォーターカッター AOI

    ウォーターカッター

    AOI
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱
    当日出荷
    1本僅か80gで取付が簡単です。コンクリート構造物用の水切り材です。独自の形状で伝い水を効果的にカットします。組立式取付台が同梱されています。1液接着剤でラクラク施工が可能です。
    用途橋梁壁高欄下部の水切りに。構造物庇下部の水切りに。トラスコ品番257-1821セット内容ウォーターカッター20本、エポボンド1CH(接着剤)3本、専用取付台2組材質EPDM幅(mm)1040高さ(mm)65奥行(mm)220
  • ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ 第一機材

    ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ

    第一機材
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
    用途最上階庇用寸法75仕上(本体)樹脂系塗料塗装
  • プルーフロンエコONEⅡ(1液型) 日本特殊塗料

    プルーフロンエコONEⅡ(1液型)

    日本特殊塗料
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1缶
    3日以内出荷
    1液型のウレタン防水材です。硬化剤との混合が不要で、作業性に優れます。 ウレタン塗膜防水システム
    用途ベランダ防水/ウレタン防水/バルコニー/ルーフバルコニー/屋上、屋根および庇/側溝、巾木など
  • 水切定木 B-15型 フクビ化学

    水切定木 B-15型

    フクビ化学
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
    長さ(m)1.82
  • 水切定木 2m フクビ化学

    水切定木 2m

    フクビ化学
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
    色ウスネズミ長さ(m)2
  • 壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 20素子以下 DXアンテナ

    壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 20素子以下

    DXアンテナ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌日出荷
    庇の長い住宅や家屋の構造で設置場所が奥にある住宅用の壁面取付金具です。アーム部分は伸縮式で突き出し長が500~800mm(最大伸長幅300mm)で可変できますので、幅広い庇の長さに対応できます。伸縮部分には抜け止め用のストッパーがあり、設置時に抜け落ちる心配がありません。アンテナマストの適合径はΦ25~32mm、長さ1.8mまで。家庭用アンテナ設置用に最適です。左右のステーがしっかり壁面金具を支持します。20素子以下のUHFアンテナ、高性能パラスタック形UHFアンテナ、平面アンテナに対応。BSアンテナは50形以下に対応。マストホルダーに直接取付けます。 UHFアンテナ2台(高性能形は除く)またはUHFアンテナ1台(高性能形は除く)とBSアンテナ1台を同時に取り付けることができます。金具は溶融亜鉛メッキ、ボルト類はステンレス製のため耐久性に優れています。 庇の長い住宅や家屋の構造上、設置場所が奥にある住宅用の壁面取付金具です。アーム部分は伸縮式のため、突き出し長が500~800mm(最大伸長幅300mm)で可変できますので、幅広い庇の長さに対応できます。伸縮部分には抜け止め用のストッパーがあり、設置時に抜け落ちる心配がありません。アンテナマストの適合径はΦ25~32mm、長さ1.8mまで。家庭用アンテナ設置用に最適です。左右のステーがしっかり壁面金具を支持します。20素子以下のUHFアンテナ、高性能パラスタック形UHFアンテナ、平面アンテナに対応。BSアンテナは50形以下に対応。マストホルダーに直接取付けます。UHFアンテナ2台(高性能形は除く)またはUHFアンテナ1台(高性能形は除く)とBSアンテナ1台を同時に取り付けることができます。金具は溶融亜鉛メッキ処理、ボルト・ナット類はステンレス製のため耐久性に優れています。付属品:取説(保証書はありません)、タイラップ2本(同軸ケーブル固定用)
    材質ベースプレート、マストホルダー、アーム(1)、アーム(2)、補強プレート、ステー:鋼材(溶融亜鉛メッキHDZ35処理)/アームストッパー、マストストッパー、ボルト・ナット類:ステンレス(SUS304)長さ(mm)ベースプレート:465質量(kg)6.2外形寸法(mm)897×819×465適合マスト径(Φmm)25~32
  • シートスタット Lサイズ 本体のみ スチール 平田ネジ

    シートスタット Lサイズ 本体のみ スチール

    平田ネジ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なしサイズ3/8適合板厚(mm)9~15
  • シートスタット 4点付 ステンレス 平田ネジ

    シートスタット 4点付 ステンレス

    平田ネジ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
  • 水切定木 B-10型 フクビ化学

    水切定木 B-10型

    フクビ化学
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
    長さ(m)1.82
  • 重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) サカタ製作所

    重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち)

    サカタ製作所
    ¥559~税込¥615~
    1個
    6日以内出荷
    ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。 山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
    用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個質量(kg)0.3
  • シートスタット Lサイズ 4点付 スチール 平田ネジ

    シートスタット Lサイズ 4点付 スチール

    平田ネジ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、平ワッシャー(10.5×35×1.6)、六角ナット1種(3/8)サイズ3/8適合板厚(mm)9~15
  • シートスタット 3点付 スチール 平田ネジ

    シートスタット 3点付 スチール

    平田ネジ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。適合板厚(mm)5~10
  • ショートバイザーキャップ サンエス

    ショートバイザーキャップ

    サンエス
    ¥1,998税込¥2,198
    1着
    5日以内出荷
    従来の帽子よりも短い庇で機械などに当たりにくい
    混率(%)ポリエステル65/綿35機能帯電防止
  • シートスタット 本体のみ ステンレス 平田ネジ

    シートスタット 本体のみ ステンレス

    平田ネジ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なし材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
  • シートスタット 4点付 スチール 平田ネジ

    シートスタット 4点付 スチール

    平田ネジ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。適合板厚(mm)5~10
  • シートスタット 3点付 ステンレス 平田ネジ

    シートスタット 3点付 ステンレス

    平田ネジ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
  • シートスタット 本体のみ スチール 平田ネジ

    シートスタット 本体のみ スチール

    平田ネジ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なし適合板厚(mm)5~10
  • シートスタット Lサイズ 3点付 スチール 平田ネジ

    シートスタット Lサイズ 3点付 スチール

    平田ネジ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、六角ナット1種(3/8)サイズ3/8適合板厚(mm)9~15
  • AP60 小口キャップ アルフィン(旧:共和)

    AP60 小口キャップ

    アルフィン(旧:共和)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    6日以内出荷
    色シルバー
  • アプローチ920(出幅920mm)後付用キャップ付き 岩井工業所

    アプローチ920(出幅920mm)後付用キャップ付き

    岩井工業所
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1セット
    7日以内出荷
    出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。
    材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ質量(kg)7.4+10kg/m出幅(mm)920
  • 丸アポロ型後メッシュ 倉敷制帽

    丸アポロ型後メッシュ

    倉敷制帽
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    庇も長く、メッシュ仕様で快適に。
    寸法(cm)ツバ:7.5cm素材再生ポリエステル65% 綿35% ツイル メッシュ部分 ナイロン100%
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    7日以内出荷
    スリムでシンプル、スタイリッシュなデザインが目を引きます。 玄関や勝手口、テラス、 窓など取り付け場所を選びません。
    色ブラック出幅(mm)600
  • 360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き) ブロードウォッチ

    360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き)

    ブロードウォッチ
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    ・2方向で広角に撮影。・2つのカメラで大型車の足元を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
    用途大型車用、M1080Px2,7インチ2ch、5mx1、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約380(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:2 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH2CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • 360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き) ブロードウォッチ

    360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き)

    ブロードウォッチ
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    欠品中
    ・4方向で広角に撮影。・4つのカメラで大型車の前後左右を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
    用途大型車用、M1080Px,7インチ4ch、5mx3、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約530(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:4 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH4CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • ウルトラエバードライ 超撥水コーティング剤(S)セット UltraTec International,Inc

    ウルトラエバードライ 超撥水コーティング剤(S)セット

    UltraTec International,Inc
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    3日以内出荷
    木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
    用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止セット内容ベースコートスプレー60mL 1本・トップコートスプレー60mL 1本・取扱説明書温度範囲(℃)塗布:約-34~149接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)危険等級Ⅱ保管温度範囲(℃)約4~46危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40mL硬化時間塗布後室温にて1時間以内危険物の性状水溶性
  • のらスタイル ドゴールキャップ ギャザー NS-174 ユニワールド

    のらスタイル ドゴールキャップ ギャザー NS-174

    ユニワールド(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    日よけシリーズ 日よけと帽子を自由に付け替えることができます
    材質綿(庇裏:ポリエステル)サイズフリー
  • MAILBOX MX-40 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-40

    田島メタルワーク
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    投入口側防雨タイプ。投入口側は庇の下や軒下など直接雨ががりの少ない場所に設置できます。投入口から屋外のチリやホコリの侵入が少ない構造です。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートや扉開閉時の不快な打撃音が軽減する配慮もされています。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。前面:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 合成ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 窓/ポリカーボネイト樹脂。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネイト樹脂。投入口:338mm×32mm。前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行307材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)150本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)338×32
  • ウルトラエバードライ 超撥水コーティング剤(L)セット UltraTec International,Inc

    ウルトラエバードライ 超撥水コーティング剤(L)セット

    UltraTec International,Inc
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    3日以内出荷
    木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
    用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止セット内容ベースコートスプレー290mL 1本・トップコートスプレー290mL 1本・取扱説明書温度範囲(℃)塗布:約-34~149接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)危険等級Ⅱ保管温度範囲(℃)約4~46危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL硬化時間塗布後室温にて1時間以内危険物の性状水溶性
  • トップカバー HTC 富士工業用品

    トップカバー HTC

    富士工業用品
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    【庇付きスライダー(PAT)が穂先をガッチリガード】ガイドの暴れや外れなどを抑制し竿に強い力(竿転倒、落下など)が加わった時でも穂先へのダメージを軽減。【細径の竿でもしっかり止まるベルト固定構造】V字固定部と強力ベルトでロッドを確実に固定、特に細径竿で威力を発揮。ベルトが下方向から出ているので、巻きグセがついた場合でも手元が見やすく着脱の邪魔になりません。
    用途振出投竿用寸法L(mm)197.1寸法H(mm)44.2ベルトゴム製材質(ボディ)クリアースモークポリカーボネイト製竿寸法(mm)【装着部】Φ16~25
  • トップカバー HLTC 富士工業用品

    トップカバー HLTC

    富士工業用品
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    【庇付きスライダー(PAT)が穂先をガッチリガード】ガイドの暴れや外れなどを抑制し竿に強い力(竿転倒、落下など)が加わった時でも穂先へのダメージを軽減。【サポートベルトがトップカバーのがたつきをシャットダウン】サポートベルトと固定ベルトの間隔が広いので、ガイド数が多い竿でもガッチリ固定。【細径の竿でもしっかり止まるベルト固定構造】V字固定部と強力ベルトでロッドを確実に固定、特に細径竿で威力を発揮。ベルトが下方向から出ているので、巻きグセがついた場合でも手元が見やすく着脱の邪魔になりません。
    用途磯遠投・石鯛竿用寸法L(mm)283.1寸法H(mm)44.2ベルトゴム製材質(ボディ)クリアースモークポリカーボネイト製竿寸法(mm)【装着部】Φ16~25
  • のらスタイル ドゴールキャップ NS-174 ユニワールド

    のらスタイル ドゴールキャップ NS-174

    ユニワールド
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    4日以内出荷
    日よけシリーズ 日よけと帽子を自由に付け替えることができます
    材質綿(庇裏:ポリエステル)サイズフリー
  • のらスタイル ハンチングマリオ NS-177 ユニワールド

    のらスタイル ハンチングマリオ NS-177

    ユニワールド
    ¥749税込¥824
    1枚
    4日以内出荷
    日よけシリーズ 日よけと帽子を自由に付け替えることができます
    材質綿(庇裏:ポリエステル)色ストライプサイズフリー
  • のらスタイル ハンチング NS-177 ユニワールド

    のらスタイル ハンチング NS-177

    ユニワールド
    ¥749税込¥824
    1枚
    4日以内出荷
    日よけシリーズ 日よけと帽子を自由に付け替えることができます
    材質綿(庇裏:ポリエステル)サイズフリー
  • のらスタイル キャップ NS-167 ユニワールド

    のらスタイル キャップ NS-167

    ユニワールド(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1枚
    4日以内出荷
    日よけシリーズ 日よけと帽子を自由に付け替えることができます
    材質綿(庇裏:ポリエステル)サイズフリー
庇木造特集
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
"庇" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷