カテゴリ

  • 測定用品(36)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 制御機器(14)
  • バイク部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 梱包用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「強度計」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線強度計 カスタム紫外線強度計カスタム
23,980税込26,378
1個
当日出荷
290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。トラスコ品番406-9218質量(g)220電源積層型9V乾電池×1個(別売)分解能1/10μW/cm2波長範囲(nm)(感度)290~390RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×25×131レンジ(μW/cm2)1999/19990
手動式デュロメータスタンド テクロック手動式デュロメータスタンドテクロック
89,980税込98,978
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
デジタル紫外線強度計 マザーツールデジタル紫外線強度計マザーツール
21,980税込24,178
1個
当日出荷から26日以内出荷
UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)精度±(4%fs+2dgt)センサーフォトダイオード電源006P(9V)×1寸法(mm)本体:70×131×25、センサ:45×170×32質量(g)約230コード長さ(mm)約100
【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付)日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ポータブル、簡単操作の硬さ計 DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mmセット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース寸法(mm)38×170質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2本測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip動作温度-10~50℃
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠テクロック(1件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
ラボワイプ 毛羽立たないタイプ モノタロウラボワイプ 毛羽立たないタイプモノタロウ(152件のレビュー)
149税込164
1箱(200枚)ほか
当日出荷
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。ホワイト材質パルプ質量(g)約1301枚の寸法(mm)約110×約200寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横吸水量6倍試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ モノタロウラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプモノタロウ(41件のレビュー)
209税込230
1箱(150枚)ほか
当日出荷
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。材質パルプホワイト1枚の寸法(mm)約200×約220寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横吸水量6倍試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-220 CATEYE縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-220CATEYE(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。 接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂材質(本体)ABSタイプ両面寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
黒球付小型熱中症計 マザーツール黒球付小型熱中症計マザーツール
5,298税込5,828
1個
当日出荷
JIS B 7922:2023 準拠の黒球付小型熱中症計です。身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます。
用途熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。付属品単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップトラスコ品番677-2864幅(mm)65高さ(mm)117奥行(mm)25電源単4形乾電池×2本最小表示温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃温度測定範囲(℃)0.0~50.0、黒球:0.0~80.0湿度測定範囲(%)10.0~90.0表示範囲熱中症指数:0.0~50.0℃温度測定精度±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃設置方式ネックストラップ/アームバンド/カラビナ標準付属湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH温度表示方式デジタルアラームブザー:ON(75dB)/OFF LED:ON/OFF
洗浄ガン 明治機械製作所洗浄ガン明治機械製作所
26,980税込29,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布材質ステンレス関連資料※メーカーチラシ(1.18MB)取扱説明書(0.45MB)圧力(MPa)標準水道:0.3
スピードメーターケーブル PMCスピードメーターケーブルPMC(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
フォースゲージ アイコーエンジニアリングフォースゲージアイコーエンジニアリング
75,980税込83,578
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
質量(g)約375出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド精度±0.2%F.S.表示部LCD符号付5桁連続使用可能時間満充電後約30時間表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
OPN-4000i オプトエレクトロニクスOPN-4000iオプトエレクトロニクス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
読みとったバーコードデータを本体メモリーに蓄積することができる1次元コード対応、データコレクターです。 本体に蓄積されたデータは Bluetooth 通信によって パソコン、タブレット PC、スマホなどの機器へ無線送信可能な他、読み取り時にリアルタイム送信することも可能です。 13桁の JANコードで約 17,000件のデータを本体内に蓄積することができます。
用途読みとったデータを本体内のメモリーに蓄積することが可能な無線タイプ 1次元データコレクタです。 本体に蓄積されたデータは Bluetooth無線によってパソコンやタブレットに送ることができます。 読み取ったデータの前後にタイムスタンプを付加することができます。それにより読取り作業員や読取り時間の管理を行うことができます。 搭載バッテリーによる連続動作時間は *25時間以上です。(*動作条件はカタログの注記をご覧ください) 質量は 52gです。握りやすく首にも掛けられます。 筐体は特殊抗菌仕様です。仕様FROM:512Kbyte+32Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte、PCS値:0.3以上、RTC:年月日時分秒,月差±90秒以下、SRAM:96Kbyte付属品USBケーブル、ネックストラップ筐体色:白質量(g)約52(付属品を除く)出力クラス2(最大4dBm)角度(°)スキュー角度:±65度(デッドゾーン±8度は除く)、チルト角度:±25度、ピッチ角度:±50対応Bluetoothプロファイル:SPP/HID外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5連続使用時間25時間以上。動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:BluetoothSPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効保存温度(℃)-20~60光源読み取り:赤色LED×1個制御仕様環境負荷抑制対応:RoHS指令通信方式Bluetooth規格Ver2.1準拠読取湾曲面読み取り:R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)、読み取りコード(1次元)1:JAN,EAN,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Industrial2of5,Interleaved2of5,Code11,Code39,Code93,Code128等電池主電池:リチウムポリマ、3.7V、600mAh(typ.)動作温度0~50℃保証期間1年間ブザー音音量3段階:音程調整可能視野角視野角/走査角:水平:約50度防塵・防滴IP42通信距離10mキー方式2キー:トリガ、ファンクションLED2色2個(赤・緑)、1色1個(青)強度耐落下:高さ150cmからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下、読み取りが可能なこと。光量(Lx)耐外乱光太陽光:100000以下、耐外乱光蛍光灯:10000以下消費電流充電時:500mA未満動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)給電方式USB読取方式読み取り:1500画素最小分解能(PCS0.9の場合):0.1mm動作電圧(V)4.5~5.5静電気耐力(kV)破壊なし:±15(気中放電、直接)誤動作なし:±8(気中放電、直接)保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)対象CPU形式32bitCISC/96MHzUSBFull-Speed12Mbps(HID/COM)、MiniUSBB、Hi-PowerBus-powered対応
硬度チェック (6種類セット) ツボサン硬度チェック (6種類セット)ツボサン(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(6本)
当日出荷
硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865トラスコ品番333-3736材質SKS-8(JIS)全長(mm)175質量(kg)0.23刃長(mm)65刃径(Φmm)4.3
タコメーターケーブル PMCタコメーターケーブルPMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
データロガー紫外線強度計 A-Gas Japanデータロガー紫外線強度計A-Gas Japan
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能自動でデータ記録、手動データ記録可能
測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2)電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38精度本体:±(4%F.S.+2dgt)測定方式光ダイオード表示分解能0.001、0.01(mW/cm2)インターフェースRS-232CメモリーSDカード(1GB~16GB)対応ディスプレイ大型LCD表示、バックライト使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH
おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ T&D(ティアンドデイ)おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズT&D(ティアンドデイ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品単3アルカリ電池(LR6)×4、ACアダプタ(AD-06A1)、USBMini-B通信ケーブル(US-15C)、温湿度センサ(THA-3001)、取扱説明書(保証書付)一式種別CO2・温度・湿度データロガー(子機)電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃±5%RH(at25℃、50%RH)表示測定値、電池残量、その他測定対象CO2、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと)警報方式外部接点出力電池寿命約2日測定温度範囲(℃)0~55測定範囲(ppm)0~9999アズワン品番62-2699-12RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×3ch記録間隔15通り(1秒~60分)動作温度範囲(℃)0~45湿度測定範囲(%RH)10~95
ライトチョキダブルズーム コンパクト アルスライトチョキダブルズーム コンパクトアルス(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個(1.1kg)
当日出荷
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)(最短)1300~(最長)2800刃長(mm)48切断目安(Φmm)12トラスコ品番485-0289質量(g)890材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
79,900税込87,890
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
CCDハンディスキャナ オプトエレクトロニクスCCDハンディスキャナオプトエレクトロニクス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。 小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。 最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。 鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。 従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。 設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。 白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上使用温度範囲(℃)0~50光源赤色LED×1個消費電流(mA)読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35視野角水平約50°防塵・防滴IP42相当保存温度範囲(℃)-20~60安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループEMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B動作湿度(%)5~95(非結露)保存湿度(%)5~95(非結露、非氷結)画素数1500画素RoHS指令(10物質対応)対応特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと動作電圧(V)5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー MUST TOOL3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバーMUST TOOL
7,598税込8,358
1丁
当日出荷から4日以内出荷
1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
デュロメータ SK(新潟精機)デュロメータSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A20-A90測定対象一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
セットプレート 未来樹脂セットプレート未来樹脂
1,998税込2,198
1束(5個)ほか
3日以内出荷
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.レベル調整時の枚数重ねも、センターピンの採用で、ズレ防止万全です。3.大きさは大中小の3タイプ。厚さも2・3・5・10・15・20mmの6種類が揃い、あらゆる調整に組み合わせ自由自在です。(小サイズのみ 4種類となります) 4.各サイズ共、小分け小袋入りで取り扱いが便利です。5.表面ハニカム構造を採用し、強度アップをはかりました。
用途L型擁壁、ボックスカルバート、側溝などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック MUST TOOL3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラックMUST TOOL
7,598税込8,358
1丁
4日以内出荷から5日以内出荷
1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335ブラック質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
発泡スチロール加工用 プロフォームカッターL G-Too発泡スチロール加工用 プロフォームカッターLG-Too
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターの最上位機種です。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。ニクロム線の張り強度自動調節機構により、より精度の高いカットを実現。アーム高さを変えずにニクロム線の角度を調節でき、付属の分度器付T定規で角度設定も容易です。さらに、付属の円カット用R定規で、円柱、円錐のカットも自由自在。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】・ T定規(分度器付)・ 円カット用R定規・ ニクロム線スペア(0.23Φ × 30m)
用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに幅(mm)最大カット:300高さ(mm)最大カット:200消費電力(W)23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×57取扱説明書(0.95MB)
紫外線強度計 ケニス紫外線強度計ケニス
28,980税込31,878
1個
当日出荷
データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g)380電源006P(9V)電池×1付属コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)68×30×200精度±(4%FS+2dgt)分解能0.001/0.01mW/cm2センサー寸法(mm)170×45×32機能データレコード、データホールド、0点調整測定レンジ0~1.999/0~19.99mW/cm2測定波長290~390nm
UV強度計 東京光電UV強度計東京光電
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
一体型強度計側面のワンボタンでシンプル操作紫外線殺菌の管理に最適電源は単4電池2本出力はデジタル/アナログ材質は耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂採用使いやすい手のひらサイズ
用途食品 / 美容 / 医療 / 研究関連衛生、野菜工場(農業)、漁業、水質改善における紫外線殺菌灯の管理測定範囲0~0.999(mW/cm2)表示LCD分解能0.001(mW/cm2)機能リアルタイム表示/ホールド/タイマーホールド/オートオフレンジ1レンジ測定波長UV-C(254nm)/222nmも検知可能電池単4×2本スタイル一体型デバイスフォトダイオード/ワンタッチボタン
小型紫外線強度計 Tenmars小型紫外線強度計Tenmars
31,980税込35,178
1個
当日出荷
UVA/UVBの測定が可能です。 ゼロ調整機能のため、高精度な測定が可能です。 データホールド機能のため、データ管理が容易です。
測定範囲0~3999uW/cm2・0~39.99mW/cm2サイズ133×48×23mm質量(g)約90g(※電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度±(4%FS+2dgt)、日光紫外線時/±15%分解能【0~3999μW/cm2】1uW/cm2、【0~39.99mW/cm2】0.01mW/cm2波長(nm)(感度特性)290~390使用温湿度範囲操作/5~40℃・80%RH以下、保管/-10~+60℃・70%RH以下電池寿命約50時間測定間隔約3回/秒アズワン品番3-8603-11
ポケットサイズ紫外線強度計 イチネンTASCOポケットサイズ紫外線強度計イチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様小型・軽量・低価格の紫外線強度計 MAX/MIN値、データホールド機能搭載最大表示1999カウント 文字高8mm測定レンジ0~1999μW/cm2 2~20.00mW/cm2分解能1μW/cm2 0.01mW/cm2
バリアフリースケール 車イス用 表示スタンドなし 検定品 A&D(エー・アンド・デイ)バリアフリースケール 車イス用 表示スタンドなし 検定品A&D(エー・アンド・デイ)
168,300税込185,130
1台
15日以内出荷
取引・証明用 検定付き精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計(表示器スタンドなし)計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能BMI計算機能、風袋引き機能付き丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位kg(キログラム)ひょう量(kg)200目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)精度等級3級測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×947×69~79寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル質量(kg)17.7表示形式デジタル取扱説明書(1.81MB)
【レンタル】紫外線強度計(校正書付) トプコンテクノハウス【レンタル】紫外線強度計(校正書付)トプコンテクノハウス
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。 UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト)セット内容本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース質量(g)約260(受光部、乾電池を含む)電源単3電池2本表示範囲0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ検出素子シリコンフォトダイオード直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)外寸法(mm)約195×70×33 (受光部を含む)インターフェイスUSB (仮想COMポート)
長袖ツナギ クレ被服長袖ツナギクレ被服
9,298税込10,228
1枚
4日以内出荷
ビスロンファスナーの採用でより機能向上を計り、ステッチまでこだわったハイパーフォーマンス仕様。肩・肘や膝に補強の為、綿を入れた当て布を施し、強度アップさせた、プロフェッショナル・ツナギ。ウエストアジャスター。袖口マジック。
種別長袖ツナギ混率(%)ポリエステル65・綿35袖丈長袖
BFP形フリープレート 内外電機BFP形フリープレート内外電機
1,598税込1,758
1面ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性に優れ、強度も抜群。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用いただけます。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
SL-A 2m仕様 SUS304製 ショウエイSL-A 2m仕様 SUS304製ショウエイ
41,980税込46,178
1台
11日以内出荷
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×3本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測長さ(mm)2000材質(電極)SUS304関連資料(0.03MB)電極数3
SDカード式紫外線強度計 ケニスSDカード式紫外線強度計ケニス
74,980税込82,478
1個
当日出荷
センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回付属品SDカード(2GB)×1寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2電源単3アルカリ電池×6(付属)コード長さ(m)1分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2機能最大値・最小値、データホールド、0点調整測定波長240~390nm
新高速ダイワラビン Axel新高速ダイワラビンAxel
1,898税込2,088
1箱(10本)
12日以内出荷
高速対応への新技術。 従来のラビンは30000rpmを最高回転数としておりましたが、今回も6000rpm使用時でも十二分な余裕の強度をを確保するために、高品質ステンレス軸を採用することにいたしました。 又ゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保致しました。
用途高速回転マイクロラインダー専用
ゴム硬度計 WESTOPゴム硬度計WESTOP
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。
寸法(mm)56×27×113質量(g)1851目盛1度準拠規格JIS K 6253許容誤差±1度
Grove-赤外線反射センサー v1.2 Seeed StudioGrove-赤外線反射センサー v1.2Seeed Studio
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
Groveシステム赤外線反射センサー アップグレードされた物体の接近と色の検出ができるGroveポートを搭載した赤外線反射センサーです。赤外線発光ダイオードと高感度光検出器で構成された反射型フォトセンサーRPR-220を使用しています。 センサーの前に置かれた明るい色の物体は、暗い色の物体よりも多くの赤外線を反射するので、より多くの電流が生成されます。また、物体が近づくにつれて反射光の強度が増加します。特定の物体(たとえば、黒い線)を特定の距離で検出する場合は、ボードの背面にある電位計を調整します。
セット内容Grove 赤外線反射センサー ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)20×20質量(g)8電源DC3.5V~5.5Vセンサー【反射型フォトセンサー】RPR-220作動距離(mm)4~15バッテリーなしコネクタ4ピン GroveインターフェースRoHS指令(10物質対応)対応検出幅(mm)【モノクロ線】最小10
オイルリール M-series 三協リールオイルリール M-series三協リール
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
モーターオイルを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】10ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)17.2材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)7ホース内径(Φmm)9.5保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
エアホースリール M-series 三協リールエアホースリール M-series三協リール
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15オレンジ本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)15.9材質(ホース)ポリウレタン樹脂先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート最高圧力(MPa)1.4保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式