カテゴリ

  • 鈑金・塗装(5)
    • 当盤(3)
    • 自動車用鈑金ハンマー(2)
  • 作業工具(6)
    • バイス/クランプ/ハンドプレス部品(1)
    • ナッター部品(1)
  • 保管用品(2)
    • 補強パッド・角あて・コーナー(2)
  • 測定用品(15)
    • アンビル(3)
    • 巣床(1)
  • 機構部品(1)
    • クランピング位置決め部品(1)
  • 制御機器(10)
    • 端子台その他関連用品(2)
  • 建築金物(2)
    • 床取付型(2)
  • 空調・電設資材(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「当て金」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
当盤 小柳機工当盤小柳機工(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
ミニチュアバイス用当金 SK(新潟精機)ミニチュアバイス用当金SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
用途丸物対応用厚さ(mm)6全長(mm)25質量(g)30全幅(mm)16
当盤 盛光当盤盛光(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワークの下に差し入れ、ワークをたたいて打ち出し加工をします。
危険物の類別非危険物
スチール・コーナー・プロテクター エバープラウドスチール・コーナー・プロテクターエバープラウド(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。 ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。
材質スチール長さ(mm)195幅(mm)135厚さ(mm)2質量(kg)0.6高さ(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
当板 JTC当板JTC(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
鋼製ブロック ナベヤ鋼製ブロックナベヤ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具アンビル(鋳鉄製)大西測定工具(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から6日以内出荷
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
ミニレールアンビル 土牛ミニレールアンビル土牛
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。
用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。寸法(mm)70×62ブラック質量(g)590アンビル面(mm)約30×70
曲尺用ストッパー 厚手広巾用 シンワ測定曲尺用ストッパー 厚手広巾用シンワ測定(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。 45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。 材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。 厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。 対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。 ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
用途留め加工、ケガキ作業時に使用。材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅寸法(mm)75×40×14質量(g)18角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20
ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用) ネグロス電工ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)ネグロス電工(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛シンワ測定
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410短枝(mm)85幅(mm)20形状同厚寸法(mm)75×40×14シルバー質量(g)ストッパー:18、曲尺:72直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)0~15表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
ブロスマンドレル ハゼットブロスマンドレルハゼット
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
真鍮無垢材の押し金です。
用途ブッシング、ベアリング等傷つけない様挿入する時に当金として使用トラスコ品番828-7108材質真鍮全長(mm)200質量(g)524外径(Φmm)20
安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)安全ブレーカ HB型Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
スチールコーナープロテクター モノタロウスチールコーナープロテクターモノタロウ(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
用途梱包商品のエッジプロテクターとして材質スチール長さ(mm)157幅(mm)123厚さ(mm)2高さ(mm)123質量(g)510適合ベルト幅(mm)36.8
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
曲尺用ストッパー 金属製 厚手広巾用 コラムゲージ突き当て シンワ測定曲尺用ストッパー 金属製 厚手広巾用 コラムゲージ突き当てシンワ測定
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途建築用コラムに使える大きい角R材料のケガキ作業に材質本体/アルミ 突き当てステンレス ねじ/鉄 板ばね/銅サイズ(mm)対応曲尺:厚さ/2 巾/20
ダクター穴あけ工具 ネグロス電工ダクター穴あけ工具ネグロス電工
49,980税込54,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
蜂之巣床 大西測定工具蜂之巣床大西測定工具(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。種別鋳鉄製材質FC250
チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型 ネグロス電工チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型ネグロス電工
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
コテのこ 135 大西工業コテのこ 135大西工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
アサリがなく切断面に押し当てて使用してもキズが付きにくいのこ刃です。 背金がある為、とにかくまっすぐキレイに切断出来ます! サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ
用途埋め木(木ダボ)のフラットな切断に刃長(mm)135全長(mm)150ピッチ(mm)(刃)1.2板厚(mm)0.4刃厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
レールアンビル 大西測定工具レールアンビル大西測定工具(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から80日以内出荷
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。上面幅(mm)50下面幅(mm)100材質S50C
板金ハンマー TRUSCO板金ハンマーTRUSCO(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼危険物の類別非危険物
曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛シンワ測定
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
JIS規格取得取得済長枝(mm)320材質曲尺:ステンレスSUS410短枝(mm)160幅(mm)20仕様JISマーク、赤数字入形状同厚質量(g)曲尺:144目盛表裏同目 8段目盛直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)30表目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm表目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm裏目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm長さ許容差(mm)±0.2以下
板金シボリハンマー横型 小柳機工板金シボリハンマー横型小柳機工(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物
取付金具 日東工業取付金具日東工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(20個)
当日出荷
ターミナルユニットを固定する金具です。1組のレール式端子台を組立てるのに2コ必要です。
適合レールIEC35mmレール
曲尺平ぴたシルバー(JIS/表裏同目) 曲尺用ストッパー金属製付 シンワ測定曲尺平ぴたシルバー(JIS/表裏同目) 曲尺用ストッパー金属製付シンワ測定
4,398税込4,838
1個ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。耐衝撃、耐摩耗性が高く、熱にも強い金属製です。バーニヤ目盛付なので、細かい寸法まで読み取れます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/亜鉛 ねじ/鉄 板ばね/銅寸法(mm)高さ×横×奥行:270×520×12.5製品質量(g)177厚さ×幅W(mm)対応曲尺:1.4×15
当金 日新工業所当金日新工業所
3,490税込3,839
1箱(50個)
翌日出荷
●座金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する
曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー金属製付 シンワ測定曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー金属製付シンワ測定
4,998税込5,498
1個ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
対応する曲尺(厚手広巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。耐衝撃、耐摩耗性が高く、熱にも強い金属製です。バーニヤ目盛付なので、細かい寸法まで読み取れます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/亜鉛 ねじ/鉄 板ばね/銅寸法(mm)高さ×横×奥行:270×520×12.5製品質量(g)333厚さ×幅W(mm)対応曲尺:2×20
漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型 JIS互換性形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
カッティングツールセット IZUMIカッティングツールセットIZUMI(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
インナーナットが破損して取り外せない場合に、ガス溶接で切断するような作業を必要とせずに、簡単に短時間で取り外すことができる工具です。 出張作業に携帯すると便利
漏電ブレーカ J型 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用締付トルク(N・m)1.6~2接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ファミール戸当 金 ライフハードファミール戸当 金ライフハード
759税込835
1個
翌々日出荷
トラスコ品番848-9985セット内容皿タッピング4×25mm材質亜鉛ダイカストゴム白長さ(mm)125質量(g)125
サングラス Rudy エージェントQ RUDYサングラス Rudy エージェントQRUDY
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。エージェントQはルディプロジェクトコレクションの中で最も汎用性の高いアイウェアです。彫刻的なデザイン、現代的なルックス、快適性を高めながら眼を保護し視野の拡大する最先端テクノロジーを備えた多機能かつ高機能なモデルです。ボタンひと押しで簡単にテンプル後部を着脱できるスマートな機能を搭載し、ゴーグル用の伸縮ストラップへ簡単に付け替えることが可能です。着脱可能なサイドシールドとパッド入りフルフェイスマスクを使用すれば更にプロテクションを高められます。ノーズパッドは自由に調節可能で、ぴったりフィットさせられます。レンズ交換もボタンひと押しで簡単に行えます。テンプルチップはヘルメットや耳当てと一緒に着けても完璧にフィットするデザインです。このモデルは金型内で表面と一体で成形されるため、経年劣化、傷、汗、気象条件から生じるダメージに対して極めて高い耐性を備えています。※車の運転には適していません
幅(mm)ブリッジ:17寸法(mm)テンプル:135高さ(mm)レンズ:43質量(g)39レンズ幅(mm)68
曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付 シンワ測定曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付シンワ測定
3,698税込4,068
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
対応する曲尺(厚手広巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。曲尺の目盛を使用してケガキ線の寸法取りが可能です。高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。
用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/ABS樹脂 ねじ/鉄 板ばね/銅寸法(mm)高さ×横×奥行:277×520×14製品質量(g)258厚さ×幅W(mm)対応曲尺:2×20
ブリキチリトリ アズマ工業ブリキチリトリアズマ工業(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
職人の手で一つ一つ丁寧に作られた、水に強く耐久性に優れたブリキ製のチリトリ。レトロな見た目もおしゃれ。インテリアとしても人気です。
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板材質(ハンドル)当金・黒色亜鉛メッキ鋼板質量(g)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×19×40繰り返し・詰め替え対応
曲尺平ぴたシルバー(JIS/表裏同目) 曲尺用ストッパー樹脂製付 シンワ測定曲尺平ぴたシルバー(JIS/表裏同目) 曲尺用ストッパー樹脂製付シンワ測定
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。曲尺の目盛を使用してケガキ線の寸法取りが可能です。高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。
用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/ABS樹脂 ねじ/鉄 板ばね/銅寸法(mm)高さ×横×奥行:277×520×14製品質量(g)104厚さ×幅W(mm)対応曲尺:1.4×15
部品 グラインダ USG-40S 瓜生製作部品 グラインダ USG-40S瓜生製作
1,676税込1,844
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
関連資料パーツリスト
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
439税込483
1個
3日以内出荷
1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。
用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
部品 突き当て TスライドⅡ用 シンワ測定部品 突き当て TスライドⅡ用シンワ測定(1件のレビュー)
779税込857
1個
翌々日出荷
替金型(MAKDN用) ネグロス電工替金型(MAKDN用)ネグロス電工
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)