カテゴリ
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「形k3fk」の検索結果

天井埋込型 非常用照明器具 断熱/遮音施工用 SB形 低天井用(~3m) 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥53,980~税込¥59,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様●天井埋込型、30分間タイプ・断熱/遮音施工用・SB形・LED低天井用(~3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯質量(kg)0.5取付水平天井取付専用穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)1スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付ランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-004埋込高(mm)120エコロジー商品省エネ