カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「彩dex hs021a」の検索結果

彩dex Hseries ポンジクロス
セーレン¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷材質ポリエステル100%紙質ポンジクロス坪量(g/m2)60紙厚(μm)130ロール長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
彩dex500 ポンジクロス HS021A/500シリーズ
セーレン¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷から6日以内出荷のぼり作成専用の布メディアです。、※キヤノン大判プリンター推奨品、※プリンターメーカー推奨品
ソフトクロス
ケイエヌトレーディング¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷柔らかいクロスの質感を活かし、屋内タペストリーなど多種多様にご使用下さい。 また、クロスの折りたためる特長を活かし、学会発表など従来の紙では持ち運びが困難であった大学などの現場にも好評です。材質ポリエステル厚さ(μm)165紙管内径(inch)2粘着性なしインク水性染料・顔料インク対応素材ポリエステルロール長さ(m)45入数1適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ基材厚さ(μm)165
彩dex Hseries 高発色クロス
セーレン¥33,980~税込¥37,378~1本5日以内出荷白度があり高発色・高画質・高精細。タペストリーなどに最適。材質ポリエステル100%厚さ(μm)250紙質高発色クロス坪量(g/m2)129紙厚(μm)250素材ポリエステル100%ロール長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
彩dex Hseries 高発色防炎クロス
セーレン¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から9日以内出荷高発色・高画質・高精細の防炎タイプ。イベント看板などに最適。材質ポリエステル100%紙質高発色防炎クロス坪量(g/m2)187紙厚(μm)280ロール長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
彩dex Hseries 高発色耐久クロス
セーレン¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から6日以内出荷高発色・高画質・高精細。屋外広告・バナー・懸垂幕・横断幕に最適。材質ポリエステル100%厚さ(μm)280紙質高発色耐久クロス坪量(g/m2)187紙厚(μm)280素材ポリエステル100%ロール長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェット不織布
中川製作所¥46,980税込¥51,6781本当日出荷インクジェット印刷対応の不織布ロール紙。紙製に比べ、軽量であり、折りたたんで持ち運びが可能。紙質インクジェット不織布坪量(g/m2)104紙厚(μm)440素材インクジェット不織布ロール幅(mm)914ロール長さ(m)30入数1本RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ
ポスター印刷用布メディア のぼり・フラッグ・バナー SS2000シリーズ
セーレン¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から5日以内出荷高発色の表現が可能です。仕様のぼり・フラッグ・バナー材質ポリエステル100%(ポンジ)厚さ(μm)170目付(g/m2)174
彩dex500 ポンジクロス HS021A/500シリーズ
セーレン¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷のぼり作成専用の布メディアです。※キヤノン大判プリンター推奨品。※プリンターメーカー推奨品用途のぼり・フラッグ・バナー仕様【カット】ヒートカッター材質ポリエステル100%(高密度ポンジ)厚さ(μm)130(260)加工ヒートカッターを使用して、カットした後に離型紙を剥がしてください。質量(g/m2)60(174)
ロール紙
サンワダイレクト¥34,980~税込¥38,478~1ロール3日以内出荷お店の集客力を高めるために最適なのぼり旗を作成するためのクロスです。 ポリエステル100%のポンジクロスを採用しており、高発色・高画質で印刷が可能です。 薄手の加工をしてあるので、裏抜けに優れています。 耐水性に優れており、およそ6ヶ月の使用が可能になっています。 各社大判インクジェットプリンターに対応しています。用途のぼり旗作成専用長さ(m)20厚さ(μm)130紙厚(mm)0.13坪量(g/m2)60紙管径(inch)2素材ポリエステル100%(ポンジクロス)適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8400S(24インチモデル)、iPF6400S(24インチモデル)、iPF8300S、iPF6300S、iPF8400SE(24インチモデル)、iPF6400SE(24インチモデル)、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、SC-T3250・T3050(24インチモデル)、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 24インチモデル、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T7100・T1300・T2500・T2300・T1500・T920(24インチモデル) 、Designjet T790 24インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 24インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
グンゼスパン Z-60番手
グンゼ¥849~税込¥934~1巻ほか4日以内出荷から5日以内出荷優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。 目飛び、糸切れを減らし作業性、生産性が一段とレベルアップします。 糸端のバラケが少なく、作業性が向上します。 あらゆる分野の縫製に使用できます。材質ポリエステル100%長さ(m)5000
ロール紙
サンワダイレクト¥79,980税込¥87,9781ロール3日以内出荷シワや折り目がつきにくい、軽量の不織布です。 通常の紙より丈夫で加工しやすいロール紙です。 学会発表など従来の紙では持ち運びが困難な資料用としておすすめです。 鉛筆、マーカなどで線を描き込むことができます。 保管用としても利用可能で、耐久性に優れています。幅(mm)914長さ(m)30厚さ(μm)440坪量(g/m2)104紙管径(inch)2素材不織布適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8300S、iPF6300S、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
防炎シート ロールタイプ 白色
(29件のレビュー)¥8,490~税込¥9,339~1巻(50m)当日出荷好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。種別ハトメなし形状ロールタイプ色白材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)280シート厚さ(mm)約0.25認定番号AFE-23-0435