カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(620)
    • 水廻り部材(485)
  • 船舶用品・漁業資材(60)
    • 船用ポンプ(30)
  • 科学研究・開発用品(346)
    • 恒温水槽/恒温装置(29)
    • 粘度計関連品(8)
    • 冷却水/温水循環装置(チラー等)用部品(10)
    • 循環アスピレーター(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(179)
    • 陸上ポンプ(96)
    • マグネットポンプ(27)
  • 学童・教育用品(23)
    • 人体/標本/生物(18)
  • 農業・園芸資材(23)
    • ヒーター・換気(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,417)
  • メカニカル部品(893)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(284)
  • 作業服(113)
  • 住設機器(103)
  • 清掃用品(79)
  • 空調・照明・電設資材(70)
  • 家電(63)
  • バイク部品(51)
  • ヘルスケア(50)
  • 塗装・養生・内装用品(45)
  • 厨房用品(41)
  • 制御機器(39)
  • スプレー・オイル・グリス(35)
  • 溶接用品(35)
  • 医療(33)
  • 自動車補修部品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
  • 洗剤・除去剤(23)
  • 卓上消耗品(22)
  • オフィス家具(22)
  • カー用品(20)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 機構部品(17)
  • 測定用品(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 物流用品(16)
  • 防災用品(16)
  • 日用品(13)
  • 介護用品(13)
  • 事務用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 手袋(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 切削工具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 電気材料(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 農業機械(8)
  • 安全標識(7)
  • 保管用品(6)
  • 塗料(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 安全用品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • マスク(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 理美容(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「循環」の検索結果

5,100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かきまぜ循環ポンプ アズワン

    かきまぜ循環ポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥10,500~税込¥11,550~
    1台
    当日出荷
  • 循環金具ペア用 リビラック

    循環金具ペア用

    リビラック(5件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
    適合13A/15Aペアホース用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V

    マリンテック
    ¥7,498税込¥8,248
    1式
    当日出荷
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)。DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V

    マリンテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1式
    当日出荷
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)

    マリンテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1式
    当日出荷
    USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • 循環水ジャケット A&D(エー・アンド・デイ)

    循環水ジャケット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    粘度計用循環水ジャケット1個<本体:PC(ポリカーボネート)製、パッキン:シリコンゴム製>、 少量サンプル容器(容量10ml)フタ付4個。ご注意:循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります。
    適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3403RoHS指令(10物質対応)対応
  • 恒温循環水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温循環水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
    用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6738質量(kg)8電源(V)AC100・11(V・A)内容積(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150ヒーター容量(kW)1温度調節範囲(℃)室温+5~95温度調節精度(℃)±0.05
  • ペアホース(ネジ) 15A カクダイ

    ペアホース(ネジ) 15A

    カクダイ(7件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
    用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
  • バス給湯口カバー KVK

    バス給湯口カバー

    KVK(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    厚さ(mm)43直径(Φmm)78
  • JXフィルター INAX(LIXIL)

    JXフィルター

    INAX(LIXIL)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    浴槽の循環金具セット用フィルターです。
    仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
  • マイクロ循環ポンプ マリンテック

    マイクロ循環ポンプ

    マリンテック
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!! 連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! 温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) コンセント付きなのですぐに使用可! 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    質量(g)7出力(W)6電圧(V)AC100(AC2-110)口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9最大吐出量(L/min)3.5全揚程70cm耐温度性(℃)100ケーブルコンセント付き適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース)流量電圧により変化最大吐出量(L/h)200
  • 循環アスピレーター SIBATA(柴田科学)

    循環アスピレーター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。 ・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。 ・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。 ・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。
    幅(mm)255高さ(mm)390奥行(mm)360モーター(W)100/150吸入口外径(Φmm)11.5排気量(L/min)12~15×2給水方式オーバーフローノズルΦ17mm
  • 循環金具用フィルター ミヤコ

    循環金具用フィルター

    ミヤコ(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
    仕様K×フィルター材質SUS304、POM外径(Φmm)82.5
  • 温水循環装置用 スノコのみ アズワン

    温水循環装置用 スノコのみ

    アズワン
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    24日以内出荷
    仕様専用スノコ適合本体HTC-1000型番専用スノコアズワン品番1-7557-11
  • 追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック

    追焚用ペアホース(スピードホース)

    リビラック(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻
    当日出荷
    柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
    用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層色ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
  • マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック

    マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)

    マリンテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1式
    当日出荷
    USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!。100℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
  • マイクロ循環ポンプ DC12V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ DC12V

    マリンテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    当日出荷
    超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!。毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続寸法(mm)55×41×34質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)4.2電流(A)0.35電圧(V)12消費電力(W)4.7内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5ケーブル長(cm)4.5
  • アクアリウム循環装置 ケニス

    アクアリウム循環装置

    ケニス
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
    適合(水槽)60cm電源AC100V・50/60Hz流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN
  • バスタブロック リビラック

    バスタブロック

    リビラック(8件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    タイプ内締め外径(Φmm)75適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
  • 循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテック

    循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V

    マリンテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1式
    当日出荷
    待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!!。最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり。磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!。海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。海水で使用可能。最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。5段階の流量調節が可能で、最小流量【38リットル/分】時の消費電力は僅か小型LED電球1個程。遅延スタート機能(15分/30分)。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽などの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き。流量表示LEDインジケーター付き。メーカーでコントローラーなどの防水を強化!。コントローラーは防滴構造ですが直接水のかからない場所に設置してください。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品19mmニップル・25mmニップル・32mmニップル・パッキング・フィルター・定電圧AC電源アダプター型式M100-60CF材質(本体)樹脂製質量(g)300出力(W)30寸法長さ155×幅72×高さ97(ニップル・フィルターを除く)電流(A)0.3電圧(V)AC100-240温度範囲(℃)約5~40全揚程(m)3.5最大吐出量(L/min)58(可変流量式)ポンプコード(m)2口径(mm)19/25/32水圧0.03Mpa(0.34bar)使用ホース内径19/25/32流量制御範囲5段階(毎分38/43/48/53/58リットル)
  • ドクターデオプレミアムスチームタイプ循環 カーメイト

    ドクターデオプレミアムスチームタイプ循環

    カーメイト(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    スチームに含まれる消臭成分がエアコンの内部までスピード消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ。
    シリーズドクターデオ香り無香
  • マイクロ循環ポンプ マリンテック

    マイクロ循環ポンプ

    マリンテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    用途温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能質量(g)7出力(W)6電圧(V)AC100(AC2-110)口径(Φmm)入水側:13.5、出水側:9最大吐出量(L/min)3.5全揚程70cm耐熱温度(℃)100ケーブル長(cm)20(コネクター付き)流量電圧により変化最大吐出量(L/h)200
  • ドクターデオPゴールドスチーム循環L カーメイト

    ドクターデオPゴールドスチーム循環L

    カーメイト
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ニオイ菌ウイルスに圧倒的な除去パワー。エアコン内部を除菌消臭。体感出来る消臭パワー。消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。大型車用。
    用途車の除菌消臭成分除菌/消臭剤/安定化二酸化塩素/生灰灰/蒸留水容量(mL)55シリーズドクターデオ香り無香
  • 循環金具用フィルターガイド INAX(LIXIL)

    循環金具用フィルターガイド

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    浴槽の循環金具用フィルターガイドです
  • ドクターデオPゴールドスチーム循環 カーメイト

    ドクターデオPゴールドスチーム循環

    カーメイト
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ニオイ菌ウイルスに圧倒的な除去パワー。エアコン内部を除菌消臭。体感出来る消臭パワー。消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。
    用途車の除菌消臭成分除菌/消臭剤/安定化二酸化塩素/生灰灰/蒸留水容量(mL)25シリーズドクターデオ香り無香
  • 循環口化粧カバー ミヤコ

    循環口化粧カバー

    ミヤコ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
    付属品ステンレスビス材質SUS430
  • 循環金具取付座金セット カクダイ

    循環金具取付座金セット

    カクダイ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    浴槽の穴あけで表面が欠けたときや大きな穴をあけたときに使用します。各2枚1組
    材質ステンレス、EPDM
  • 循環金具10A リビラック

    循環金具10A

    リビラック(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
    適合10A樹脂管用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
  • 循環不凍液コガブラインEG KYK

    循環不凍液コガブラインEG

    KYK
    ¥999税込¥1,099
    1缶
    当日出荷
    エチレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
    用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。トラスコ品番819-5695材質主成分:エチレングリコール40%色グリーン容量(kg)2
  • 循環ポンプ 流量調節付 マリンテック

    循環ポンプ 流量調節付

    マリンテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整 驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較) 5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど) 本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg) 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能) AC100~240V用 内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター質量(g)1500出力(W)100電流(A)1電圧(V)AC100-240ケーブル長(m)2.4全揚程(m)5.8最大吐出量(L/min)170長さL×高さH×幅W(mm)200×123×95(ニップル・フィルターを除く)流量調整範囲(L/min)5段階(100/125/140/156/170)口径(mm)19/25/32/40/43
  • 循環金具用フィルター INAX(LIXIL)

    循環金具用フィルター

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    浴槽の循環金具用フィルターです
  • 循環金具1/2ねじ リビラック

    循環金具1/2ねじ

    リビラック(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    樹脂製の循環金具。無極性。
    用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ付属品1人施工用フック棒材質PPS、ステンレス厚さ(mm)【浴槽】15以下取付穴径(Φmm)50
  • アクアリウム循環装置 ジェックス

    アクアリウム循環装置

    ジェックス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
    適合(水槽)45~60cm電源AC100V・50/60Hz流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
  • 循環式ポンプ マリンテック

    循環式ポンプ

    マリンテック
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式が採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし
    質量(g)800出力(W)60ケーブル長(m)2.4全揚程(m)5最大吐出量(L/min)100長さL×高さH×幅W(mm)175×83×113(ニップル・フィルターを除く)口径(mm)20/25/32流量調整方式5段階(毎分50/66/78/90/100リットル)
  • 一口循環金具取付アダプター カクダイ

    一口循環金具取付アダプター

    カクダイ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    浴槽厚さが標準サイズ以上用。金属・樹脂本体兼用
    材質PP
  • 恒温水循環装置 アズワン

    恒温水循環装置

    アズワン
    ¥318,000~税込¥349,800~
    1個
    当日出荷
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
    温度調節範囲(℃)10~30
  • 冷却水循環装置 LTCシリーズ アズワン

    冷却水循環装置 LTCシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥207,000~税込¥227,700~
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー電源(AC V)100(50/60Hz)使用液市水・純水・エチレングリコール等適合チューブ内径(Φmm)8ノズル外径(Φmm)(循環)11外部入力外部温度センサー入力端子循環方式密閉系向循環タイマー1分~47時間59分(1分単位)
  • 循環金具用パッキン ミヤコ

    循環金具用パッキン

    ミヤコ
    ¥90~税込¥99~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
    材質EPDM
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径13
  • 循環金具13Aペアホース用 リビラック

    循環金具13Aペアホース用

    リビラック(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    樹脂製の循環金具。無極性。
    用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用付属品1人施工用フック棒材質PPS、ステンレス形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-44