カテゴリ

  • 制御機器(202)
  • 自動車補修部品(32)
  • バイク部品(24)
  • 測定用品(24)
  • 物流用品(14)
  • 事務用品(12)
  • テープ(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 安全標識(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「指示書」の検索結果

361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートポケット TRUSCOシートポケットTRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。使いやすい壁かけ収納です。
材質本体:ナイロン、ポケット:塩ビ2018年トラスコ掲載ページ10 0633
フリー掲示板 屋内用 ユニットフリー掲示板 屋内用ユニット(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
フリー掲示板屋内用 パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。 丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。 設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り材質ターポリン
工事管理用収納シート つくし工房工事管理用収納シートつくし工房(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。 A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質軟質ビニール厚さ(mm)0.2
請求書 自動車整備用 モノタロウ請求書 自動車整備用モノタロウ(9件のレビュー)
699税込769
1冊
当日出荷
自動車販売店様の必需品です。
仕様3枚複写・30組寸法(幅W×高さH)(mm)約180×130関連資料書面内容
マグネットポケット TRUSCOマグネットポケットTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。 ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
フリー掲示板防雨型 ユニットフリー掲示板防雨型ユニット(13件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から4日以内出荷
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。 パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。 設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙材質ターポリン
粘着付カード差し TRUSCO粘着付カード差しTRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10枚)ほか
当日出荷
コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。 生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
材質塩化ビニール品名カード差し
NC複写簿(ノーカーボン) 見積書 (軽減税率対応) コクヨNC複写簿(ノーカーボン) 見積書 (軽減税率対応)コクヨ(3件のレビュー)
419税込461
1冊(50組)ほか
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚
スライドドキュメント セキセイスライドドキュメントセキセイ
2,698税込2,968
1冊
当日出荷
省スペースで書類の分類や保存ができる壁掛けタイプのドキュメントファイル。
用途オフィスで分類した書類の管理、書類の共有に。ご家庭で学校のプリントの保管、子供部屋の小物の整理に。サイズA4付属品吊り下げフック、インデックス紙材質表紙:PP0.9mm厚、ポケット:PP、ハトメ:鉄、ホック:POM、吊り下げフック:POM・ナイロングリーン購入法適合
整備完成カード モノタロウ整備完成カードモノタロウ(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(200枚)
当日出荷
ルームミラーに掛けて作業の進行状況を一目で把握できます。 ミシン目が入っているので、作業が完了するごとに切り離して使用できます。 修理内容を選べるように工夫したので、どんな修理をしているのか一目でわかります。
寸法(幅W×高さH)(mm)92×265紙質上質110kg
マグネポケット プリコマグネポケットプリコ
31,980税込35,178
1セット(10枚)
翌々日出荷
汚れから書類や図面、作業指示書を守ります。 裏面にマグネットが付いており、ポケット部は書類を簡単に差し換えることができます。 工場内の金属面、ホワイトボードなどに貼り付けて簡易表示板として使用できます。
取付け方法マグネット種別マグネット式
フリー掲示板 屋内用 モノタロウフリー掲示板 屋内用モノタロウ(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。 ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。 スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。 上下パイプ入りなので、形状も安定しています。 上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。 吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として仕様上下パイプ入り付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
エレックハンガー エレック電子エレックハンガーエレック電子(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ワンタッチで着脱可能。圧倒的に強い保持力。大切な書類を傷つけない。何枚でも重ねて固定。 どんな場所にも取付け自在。
用途メモやレシピのクリップに。会議中の資料掲示に。散らかりやすい書類や伝票の整理に。お店のポップや価格表示に。生産工場の図面や指示書の掲示に。写真のディスプレイに。最大荷重(kg)0.3~0.6タイプマグネット
スマート・インジケータ SID1CGI~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID1CGI~azbil(旧:山武)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC4~20mA入力インピーダンス(Ω)10消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)AC100/110(50-60Hz)警報種類上上限、下下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
QuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算機能・VA同時表示対応 ブラック ルートアールQuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算機能・VA同時表示対応 ブラックルートアール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
人気製品「RT-USBVAC」のQC2.0(急速充電2)対応版です。 5Vはもちろん、9V、12Vの電圧も測定することができます。 モバイルバッテリーやソーラーチャージャーの性能評価に役立つ積算電流値表示機能を搭載。 電流を積算して表示できます。 積算電力の値は0~9までのページを切り替えることによって記録を残すことができます。 ※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。 ※表示部に貼られている保護フイルムが残っているとキズだらけのように見える場合があります。 保護フイルムはしっかりと貼りついていますので、四隅を爪などで強めにこすってはがしてください。 ※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。 ※本製品はUSBのデータ通信機能にも対応していますが、重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧:3.0~15.0V、電流:~3.4A/積算電流値:最大19,999mAh質量(g)約27表示電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×15色(本体)ブラック
オープンポケットリフィル リヒトラブオープンポケットリフィルリヒトラブ(1件のレビュー)
459税込505
1袋(5枚)
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)302×233
ワンタッチカードホルダー小 記名紙付 内外電機ワンタッチカードホルダー小 記名紙付内外電機(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1パック(100個)
当日出荷
ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
材質ポリプロピレン透明備考(カードホルダー小記名紙付)
スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-T 450型マークテック
36,980税込40,678
1箱(12本)
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番120-4136使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.46LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
マグネット金属クリップ TRUSCOマグネット金属クリップTRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強力マグネットを使用したスチール製のクリップです。耐久性にも優れ、書類をガッチリ掴んでしっかりととめられます。
用途作業現場での仕様書・指示書・の取付けに役立ち、事務所での書類整理や資料等の掲示に便利です。シルバー
QuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー ルートアールQuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカールートアール
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB電源とデバイスの間に接続をするだけで電圧と電流が同時に確認できます。 QC2.0規格に対応しており、5Vのほか、9V、12Vの電圧も測定することができます。 電圧値は 「9.99 V」 を超えると小数点位置が変わり 「10.0 V」 となります。 表示部は視認性の高い、赤と青に色分けされた7セグメントLED表示。 本体はコンパクトで持ち運びやすく、追加の電源も必要ありません。 ※本製品にはUSBハブの機能はありません。(OUTPUT II出力端子は充電のみ対応) ※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧3.5~12V(最大12.6V)、電流:0~3.0A質量(g)約27(ケーブル・コネクタ含む)表示3桁7セグメントLED×2(電圧:赤色/電流:青色)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×26×14(ケーブル、コネクタ含まず)入力端子USB A端子 オス(ケーブル長 : 約10cm)出力端子USB A端子 メス×2
与薬車カート 55人用 ナビス(アズワン)与薬車カート 55人用ナビス(アズワン)
269,800税込296,780
1台
当日出荷
仕切り区分をすることにより、1患者の1日分管理としてご利用できます。品番: CC-55WIDEはA4サイズの書類も入りますので、薬だけでなく指示書類なども入れることができます。
タイプ55人用仕様55人用材質本体/アルミニウム・ポリエチレン複合板、フレーム/アルミニウム、キャスター/ナイロンウレタン巻車輪(ストッパー付き)、引出し/ポリスチレン樹脂、棚板/スチール塗装仕上げキャスターΦ100mm(双輪・4輪ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100
【レンタル】温度計 標準センサ 校正証明書付 SK-270WP-B 佐藤計量器製作所【レンタル】温度計 標準センサ 校正証明書付 SK-270WP-B佐藤計量器製作所
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
食品などの温度測定に適したハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で32,000データの記録が可能。手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。※ソフトウエアは付属していません。メーカーホームページよりダウンロードを行ってください。シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。※校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(※表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。様々な測定対象物に対応できるオプションセンサ(14種類)をご用意しました。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換各種校正に対応/ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
付属品指示計ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 標準センサS270WP-01質量(g)約159(電池含む)電源単4形アルカリ電池2本分解能0.1℃表示範囲-50.0~300.0℃※測定範囲は、接続するセンサにより異なります表示精度±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/その他※測定環境が0~40℃の場合、±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃:左記以外※測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時通信距離見通し約30m※使用環境により通信距離は変わります電池寿命約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)無線規格Bluetooth 4.2技適番号:201-190835サービス分類レンタル
低床タイプデジタル台はかり A&D(エー・アンド・デイ)低床タイプデジタル台はかりA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
1100mm×1100mmの大型計量台フォークリフトで簡単に運搬可能です使用しないときには、計量台を立てて保管することができます倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です切り出し計量機能:フレコンバック計量などに付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。種類台はかり仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能材質計量フレーム:鉄(SS400)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050寸法底面部:466mm×452mm電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法D(mm)1100表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111最小目盛4kg消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
拡張できるセル作業台用オプション アーム用指示書ホルダー TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション アーム用指示書ホルダーTRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
指示書や作業書を見やすい位置で管理留守のに最適です。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0674幅(mm)240高さ(mm)335奥行(mm)127最大積載量(kg/個)1
パネルコンテナラック(片面式・卓上タイプ) TRUSCOパネルコンテナラック(片面式・卓上タイプ)TRUSCO
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌日出荷
製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。 コンテナは取り外して持ち運びが可能です。
仕様組立式奥行(mm)305間口(mm)900組立時間1人30分色(本体)グリーン
JB64 ジムニー/JB74 シエラ バルカンファイバーLEDテール クリアー クリスタルアイJB64 ジムニー/JB74 シエラ バルカンファイバーLEDテール クリアークリスタルアイ
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイJB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ バルカンファイバーLEDテール流れるシーケンシャルウインカータイプ4連丸形バルカンと直線ファイバーが融合した、JB64ジムニー/ジムニーシエラのワイルド感をより際立たせる最新型のテールランプが登場。ポジションランプ時は上部のファイバーとバルカン内のリングファイバーが点灯し鋭く迫力のあるリアビューを構築します。流れるシーケンシャルウインカー、LEDバックランプのフルLED仕様で、機能性・ルックスともにステータスを感じられる唯一無二のテールランプです。新品セット高輝度シーケンシャル ウインカーLEDABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属カプラーオン取り付けOK取り付け説明書 保証書付属保安基準適合Eマーク付き安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。【カラー】クリアー、スモーク、ブラック、レッドクリアーの4色【適合車種】JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラオールモデル商品の設計上、純正バンパーのテールハウス内とテールランプが干渉する箇所があり、ニッパーやカッターで若干のカットが必要です。(簡単な小加工となり純正に戻す際も影響はありません。)
クリアーグリーン購入法適合
ハイゼットカーゴ/アトレーワゴン ファイバーLEDテール 流れるシーケンシャルウインカー クリアー クリスタルアイハイゼットカーゴ/アトレーワゴン ファイバーLEDテール 流れるシーケンシャルウインカー クリアークリスタルアイ
45,980税込50,578
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイハイゼット/アトレー用 ファイバーLEDテール立体的な3連レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。夜間も抜群の明るさでアピール度抜群です。流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。視認性に優れ、安全面にも考慮したテールランプです。左右新品セット高輝度シーケンシャル ウインカーLEDハイフラ防止抵抗付属カプラーオン取り付けOK取り付け説明書 保証書付属(LED切れ 180日)【カラー】クリアー、ブラック、レッドクリアーの3色【適合車種】・ハイゼットカーゴ(S321V/S331V)後期・アトレーワゴン(S321G/S331G)後期・ハイゼットデッキバン(S321W/S331W)後期・ピクシスバン(S321M/S331M)後期・ディアスワゴン(S321N/S331N)後期・サンバーバン(S321B/S331B)後期・サンバーバンオープンデッキ(S321Q/S331Q)後期2017年(平成29年)11月以降のマイナーチェンジ後用2017年(平成29年)11月以前の前期、中期は、ライトの形状が異なる為に 装着できません。
クリアーグリーン購入法適合
DA17W エブリイワゴン ファイバーLEDテール クリアー クリスタルアイDA17W エブリイワゴン ファイバーLEDテール クリアークリスタルアイ
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
スズキ DA17W エブリイ ファイバーLEDテール 立体的な2連レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。 夜間も抜群の明るさでアピール度抜群です。 流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。 視認性に優れ、安全面にも考慮したテールランプです。 ■左右新品セット ■高輝度シーケンシャル ウインカーLED ■ハイフラ防止抵抗付属 ■カプラーオン取り付けOK ■取り付け説明書 保証書付属(水漏れ/LED切れ 180日) 【カラー】 レッドタイプ 【適合車種】 ・スズキ DA17W エブリイワゴン ・ニッサン NV100クリッパーリオ ・マツダ DG17W スクラムワゴン
クリアーグリーン購入法適合
30系ヴェルファイア/アルファード 後期用 クリスタルアイ ファイバーフルLEDテール ブラック クリスタルアイ30系ヴェルファイア/アルファード 後期用 クリスタルアイ ファイバーフルLEDテール ブラッククリスタルアイ
85,980税込94,578
1セット
欠品中
クリスタルアイ30系ヴェルファイア/アルファード 後期用ファイバーフルLEDテールランプクリスタルアイ独自のファイバー技術を利用した業界最高峰の1本でつながるファイバーで迫力のスタイルを実現します。センターもファイバーで点灯する5ピース構造。流れるウインカー仕様。左右4ピース+センターランプの合計5ピース説明書、保証書付属シーケンシャルウインカー仕様(点滅点灯に切り替えスイッチ本体内に内蔵)クリスタルアイのファイバーLEDテールを装着するにはリアガーニッシュの交換が必要です。当方にてオリジナルデザインのクリスタルアイ ガーニッシュもしくは純正 前期用ヴェルファイアガーニッシュを流用してください。(正式名称 バックドア アウタ ガーニッシュ メーカー品番76801-58180)【カラー】レッドクリアー、ブラックの2色【適合車種】30ヴェルファイア/アルファード後期(2018年1月以降のモデル)全ての後期モデルに適合(純正ウインカーがシーケンシャルLEDウインカーと点滅点灯車両方に適合)2017年12月までの車両は前期型の為、前期用をお買い求めください。リアフォグランプ付き車に装着することも可能です。その場合、純正リアフォグランプは使用できなくなります。Eマーク取得済み(センターランプ以外)で保安基準に基づいた仕様となりますが100%車検対応を保証するものではありません。LED切れのみ6ヶ月保証付き(水漏れ保証はございませんので、取り付け前にコーキング施工して下さい。)【注意事項】取り付け前に、レンズ合わせ面にコーキング施工をしてください。
ブラックグリーン購入法適合
JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ ブラック クリスタルアイJF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ ブラッククリスタルアイ
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ N-BOX(+/カスタム)用ファイバーフルLEDテールV2 流れるウインカーのシーケンシャルタイプのV2になって新登場。 V2は、ファイバー部が非点灯時でもリアが引き立つレッドバー仕様(レッドタイプは除く)となり革新的なルックスに向上しました。 ファイバーテール側面まで回り込んだ左右合計20本の業界最多 高輝度LEDチューブが圧倒的インパクトの最上級LEDテールランプです。 抜群の視認性と迫力をリアスタイルにプラス。 カスタムに取り付けの際は、お好みで付属のクロームメッキベゼルを取り付けることにより、 純正のデザイン、ボディラインを崩すことなく取り付けが可能です。 また、テールランプ内部に反射板が内蔵されておりますので全てのグレードへ取り付け可能です。(スラッシュは除く) ■新品左右セット ■流れるウインカー仕様(通常点滅にスイッチで切り替え可能) ■メッキベゼル付属 ■ハイフラ防止抵抗付属 ■取り付け説明書付属 ■フルLEDスペック ■高輝度ファイバー左右合計20本 ■ブレーキLED:左右合計LED数32発 ■LEDウインカー:左右合計LED数16発 ■LEDバックランプ:左右合計LED数16発 【カラー】 ブラックタイプ 【適合車種】 エヌボックス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで) エヌボックスカスタム JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで) エヌボックスプラス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
ブラックグリーン購入法適合
切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ 三京ダイヤモンド工業切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0898アズワン品番67-2346-34
パレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)パレット一体型デジタル台はかり SNシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
パレット一体型台はかり1100×1100mmの大型計量台フォークリフトで簡単に運搬可能です倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です切り出し計量機能:フレコンバック計量などに表示器スタンド標準装備
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。種類デジタル台はかり表示形式デジタル質量(kg)計量台:約70、指示計:約1.55高さ(mm)計量台:260電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法D(mm)1100表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)1100外形寸法H(mm)263~268(指示計含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111最小目盛4kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
JISレーザ標識 日本緑十字社JISレーザ標識日本緑十字社(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
この規格は、レーザ製品の安全について規定する。ただし、この規格は、医用レーザ製品には適用しない。1.レーザ放射の安全な動作レベルを示し、かつ、レーザの危険性の度合いに応じたレーザ及びレーザ製品のクラス分けのシステムを導入することによって、180nm~1mmの波長範囲におけるレーザ放射から人体を保護する。2.適切な予防手段がとれるように、手順を設定し、かつ、情報を提供するため、使用者及び製造業者の両者に対する要求事項を規定する。3.標識、ラベル及び指示書によって、レーザ製品からの被ばく放射に伴って生じる危険性について各人に対して適切な警告を確実にする。
仕様裏面離けい紙付材質オレフィンステッカー取付方式裏面離けい紙付
短型 赤液 棒状温度計 東亜計器短型 赤液 棒状温度計東亜計器
649税込714
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。持ち運びに便利な短型タイプです。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
かりとめテープ207 ニチバンかりとめテープ207ニチバン
2,698税込2,968
1箱(10巻)
当日出荷
手で切れてはがしやすく、のり残りの少ない仮止め用テープです。用途で色分け可能な5色展開です。
用途指示書貼りやメモの仮止めに。材質和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.091長さ(m)50基材和紙粘着剤アクリル系粘着力(N/mm)1.605RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷から91日以内出荷
パレット一体型台はかり1100×1100mmの大型計量台フォークリフトで簡単に運搬可能です倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です切り出し計量機能:フレコンバック計量などに表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。消費電力(VA)約20
任意波形/ファンクション・ジェネレータ Tektronix(テクトロニクス)任意波形/ファンクション・ジェネレータTektronix(テクトロニクス)
248,800税込273,680
1台ほか
5日以内出荷から21日以内出荷
60MHz・300MS/s・2ch
仕様【エッジ・トランジション時間】10ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~1M:300MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力付属品適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型)直流抵抗(50)-5~+5Vチャンネル数2分解能(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁その他の機能周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz)インターフェースホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス周波数帯域(MHz)(ノイズ)50、(有効アナログ-3dB)60出力範囲±5V開放端子電圧2mVp-p~20Vp-p(25MHz以下)、2mVp-p~10Vp-p(25MHz超)デューティー比1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定)不揮発分メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31立ち上り/立ち下がり時間8ns以下波形正弦波:1μHz~60MHz、方形波:1μHz~30MHz、ランプ波:1μHz~2MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~30MHz出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ振幅【50Ω】1mVp-p~10Vp-p(25MHz以下)、1mVp-p~5Vp-p(25MHz超)言語表示英語、簡易中国語周波数設定分解能1μHzまたは12桁変調方式AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWMパルス幅×周波数17.00ns~999s×1μHz~30MHz校正証明書付き
ワンタッチしっかりホルダー エレック電子ワンタッチしっかりホルダーエレック電子
1,898税込2,088
1セット(5個)
当日出荷
ワンタッチで着脱可能。圧倒的に強い保持力。大切な書類を傷つけない。何枚でも重ねて固定。
用途メモやレシピのクリップに。会議中の資料掲示に。散らかりやすい書類や伝票の整理に。お店のポップや価格表示に。生産工場の図面や指示書の掲示に。写真のディスプレイに。
マグネットカードケース 日本緑十字社マグネットカードケース日本緑十字社
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
金属面での表示が容易に出来ます。お好みの内容をプリントしてご利用できます。上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。
用途オフィス、作業現場でのスチール面への書類・日程表・指示書等の掲示に。