カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
    • 捕虫器・電撃殺虫器本体(35)
    • 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品(3)
  • 照明(4)
    • ブラックライト(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ

「捕虫灯」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫ランプ朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
3,090税込3,399
1本
3日以内出荷
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
捕虫器 「ムシポン」 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 「ムシポン」朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。材質オールステンレス(SUS304)誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50
捕虫灯 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫灯朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
2,990税込3,289
1本
当日出荷
水産加工工場、食品工場、レストラン、ホテルなど他外食産業に
トラスコ品番121-8162適合機種MP-P3材質(本体)ガラス質量(g)98光源色ブルー
ブラックライト 東芝ライテックブラックライト東芝ライテック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
3日以内出荷
光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして種別4W形電球の種類蛍光ランプ点灯形直管スタータ形口金G5定格ランプ電力(W)4適合FG-7E・FG-7P質量(g)16種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ)電流(A)0.162管径(Φmm)15.5紫外線出力(W)0.2管長(mm)134.5紫外線放射強度(μW/cm2)2.1定格平均寿命(時間)2000光色ブラックライト
飛来昆虫捕虫器(屋内用)虫ピタ虫V EBM(江部松商事)飛来昆虫捕虫器(屋内用)虫ピタ虫VEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1個
当日出荷
ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。
有効面積(m2)約20付属品蛍光粘着シート5枚寸法(mm)300×100×H170質量(g)500電源(V)単相100(50/60Hz)誘虫ランプTL-6BL(6W)捕虫紙蛍光粘着シートEBM品番5494320
「ムシポン」用捕虫紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)「ムシポン」用捕虫紙朝日産業(捕虫器・包装機器)(32件のレビュー)
1,189税込1,308
1箱(5個)ほか
当日出荷
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様他社にない長寿命を発揮します!!粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯Panasonic(パナソニック)
21,900税込24,090
1箱(25本)
当日出荷
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)580質量(g)129口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
捕虫器(集虫攻撃)用 オプション 東京エレクトロン捕虫器(集虫攻撃)用 オプション東京エレクトロン(3件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷
捕虫器 ムシポン MP-301 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MP-301朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
21,900税込24,090
1台
当日出荷
インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。有効面積(m2)50~80消費電力(W)30トラスコ品番410-0557材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5電源(V)100誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進)電撃殺虫器ムシコロDAISHIN(大進)(7件のレビュー)
4,400税込4,840
1台
当日出荷
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先にセット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ電源コード(m)約1.8
トラップステーション(捕虫器 屋内用) SURE(石崎電機製作所)トラップステーション(捕虫器 屋内用)SURE(石崎電機製作所)
3,990税込4,389
1袋(10枚)ほか
当日出荷
捕虫灯飛散防止形 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫灯飛散防止形朝日産業(捕虫器・包装機器)
4,390税込4,829
1個
翌々日出荷
トラスコ品番828-0195適合機種MP-3000T・3000Kシリーズ、MP-301シリーズ質量(g)150光源色ブルー
捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ 朝日産業捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ朝日産業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
縦、横、壁掛けと自由自在に設置できます。捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲します。未使用時で3年、使用時で1年間の長寿命の捕虫テープです。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-6)1個トラスコ品番152-6278材質メタマーブル電源(V)単相100消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296電源コード(m)1.8有効面積(m2)15~30誘虫ランプFL6BL、6W(1灯)標準消費電力料金(円/h)0.16
ecoムシ殺虫器 PROMOTE(プロモート)ecoムシ殺虫器PROMOTE(プロモート)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
光で誘って高電圧で害虫を駆除。薬剤不使用で子供やペットにも安心安全。LED採用で省エネ・高寿命。
用途光に寄ってくる虫に。調理場、玄関先、工場に付属品ハケ、つり用チエ-ン、清掃用ブラシ電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.8
捕虫器・殺虫器用オプション SURE(石崎電機製作所)捕虫器・殺虫器用オプションSURE(石崎電機製作所)
2,390税込2,629
1個
当日出荷
誘虫ランプ
種別誘虫ランプ
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ朝日産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。仕様片面放射付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
蛍光灯飛散防止システムバンガード(ブラックライト対応タイプ) 中川ケミカル蛍光灯飛散防止システムバンガード(ブラックライト対応タイプ)中川ケミカル
5,298税込5,828
1本
当日出荷
紫外線を透過するタイプの飛散防止チューブです。ブラックライトや捕虫ランプの性能を落とさず飛散防止効果を得ることができます。
用途ブラックライト、捕虫器用ランプの飛散防止対策に。乳半材質チューブ:フッ素樹脂、キャップ:シリコンゴム幅(mm)1
ムシポン MPX-7000 朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
28,900税込31,790
1台
翌々日出荷
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。 極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6716種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.2タイプ両面誘引型・目隠しなし定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-48
屋内用電撃殺虫器 SURE(石崎電機製作所)屋内用電撃殺虫器SURE(石崎電機製作所)
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2
材質本体:鋼板 他電源(V)単相100 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ朝日産業
42,980税込47,278
1台
11日以内出荷
LEDタイプ出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか奥行(mm)75電源(V)100 50/60Hz有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W)捕虫紙S-20 2個LEDランプLT20BL/16-MPランプ寿命30000時間関連資料(6.61MB)
捕虫器 SURE(石崎電機製作所)捕虫器SURE(石崎電機製作所)
13,900税込15,290
1個
当日出荷
アズワン品番8-5002-01仕様捕虫器本体トラスコ品番441-6864質量(g)970
捕虫器用蛍光灯〈丸形〉 Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯〈丸形〉Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1箱(30本)
4日以内出荷
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
質量(g)158内径(Φmm)167口金G10q外径(Φmm)225定格消費電力(W)30定格寿命(時間)4000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
捕虫ポール 飛散防止誘虫灯付き オザックス捕虫ポール 飛散防止誘虫灯付きオザックス
86,900税込95,590
1台
3日以内出荷
市販の捕虫器の約50倍の昆虫が捕獲できます。 虫の好む波長の蛍光灯に群がる昆虫を透明粘着フィルムに付着捕獲いたします。 昆虫の走光性+螺旋飛行習性を利用した高率捕虫器です。 遠方からの昆虫も捕獲できます。 スリッター機、製袋機、包装機など諸設備の物陰があっても捕獲効果があります。 捕獲時の飛散がありません(電撃殺虫器では周辺に飛散する)。 捕獲数が明確にみられます(社員防虫意識の高揚)。 メンテナンスが容易です(1回/1~2ヶ月)。 昆虫層同定が容易にできます。
電源(V)AC100コード長さ(m)4.6
捕虫器ムシポン MPX-2000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器ムシポン MPX-2000SDX朝日産業(捕虫器・包装機器)
33,900税込37,290
1台
8日以内出荷
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。 蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果) 片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。有効面積(m2)30~50質量(kg)3.1タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一)誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
飛散防止形捕虫灯 飛散防止形 朝日産業飛散防止形捕虫灯 飛散防止形朝日産業
3,500税込3,850
1本
当日出荷
虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。
用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー
光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 リンテック(LINTEC)光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王リンテック(LINTEC)
310,000税込341,000
1式
5日以内出荷
飛翔性昆虫類が好む波長領域の光で虫を誘引し、透明粘着シートで捕虫する「光誘引式粘着シート捕虫器」です。捕虫シートには、メーカー独自開発による強力な特殊粘着剤を使用しています。紫外線による粘着力の低下が非常に少なく、長期間安定的に、優れた捕虫性能を発揮します。捕虫用の粘着シートをロールから繰り出し、使用後は剥離紙と貼り合わせながら巻き取る、業界初のロール巻き取り方式を採用しています。ハンドルを回すだけでシートを連続供給でき、簡単かつ効率的な運用が可能です。転倒防止アンカープレートと、ガラス飛散防止対策フィルム付き誘虫ランプを標準装備しています。工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。移動が容易なキャスター付きの装置設計や、シート交換の履歴などを記入する再剥離タイプの管理ラベル(メーカーラベル素材「リピール」使用)を同梱した捕虫シートセットなど、使い勝手にも十分配慮しています。
用途食品工場、飲食店、医療機関、介護施設、住宅、倉庫、物流施設、農園、畜舎など、害虫対策が必要な場所に。付属品40W蛍光ランプ×1本、捕虫用粘着シート×2巻長さ(mm)捕虫シート:15000幅(mm)捕虫シート:210消費電力(W)40誘虫ランプ電力:40W、寿命:約5000時間(24時間点灯で約7か月)、加工:ガラス飛散防止対策フィルム付き本体寸法(mm)奥行370本体高さ(mm)1756本体幅(mm)430
捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、吊り下げ型) 朝日産業捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)朝日産業
28,980税込31,878
1台
当日出荷
はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセットトラスコ品番826-6708材質ステンレス(SUS304)幅(mm)690高さ(mm)230タイプ誘引:片面奥行(mm)75電源(V)単相100消費電力(W)20電源コード(m)1.8有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式標準消費電力料金(円/h)0.54
捕虫器 アズワン捕虫器アズワン
11,700税込12,870
1個
翌々日出荷
トレイ・ケースの取替えが容易です。 飛翔昆虫を誘虫ランプで引き寄せ粘着捕虫紙で強力にキャッチします。 害虫駆除だけでなく、農薬選定等の虫の生態調査のサンプリング等、幅広く使用できます。
仕様●サイズ(mm):684×61×157●重量(kg):約0.97●誘虫ランプ:20W直管(FL20SBL)× 1灯●有効面積:40~100m2●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m 2P●捕虫方式:粘着紙トレイ●設置方法:チェーン吊下げ、壁付け●付属品●誘虫ランプ(FL20SBL)×1本●グローランプ(FG-1E)×1個●捕虫ケース×1個●捕虫トレイ×4個●吊りチェーン×2本、吊り下げネジ×2本アズワン品番8-5002-21
LED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属 ノウキナビプラスLED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属ノウキナビプラス
38,980税込42,878
1セット
4日以内出荷
薬剤不要のオールステンレス捕虫器。箱から出して設置するだけ。壁掛け、吊り下げ両用で安全に虫を捕獲します。IP65のオールステンレスで湿度が高い食品工場や飲食店でも安心してお使い頂けます。紫外線ライトで虫を引き寄せ、無臭の粘着シートでしっかりキャッチ。ペットやお子様のいる環境でも安心して使える安全設計です。
用途飲食店の厨房やご家庭、食品工場など、あらゆる場所で増える虫の悩みに。付属品交換捕虫シート10枚入り適合捕虫紙:FH001材質オールステンレス電圧(V)110消費電力(W)8コード長さ(m)2有効面積(m2)150本数電灯:3本ランプ寿命定格 25000時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×7.5×31RoHS指令(10物質対応)対応
透明捕虫テープ影丸くん 50枚入り IVY透明捕虫テープ影丸くん 50枚入りIVY
5,190税込5,709
1袋(50枚)
当日出荷
蛍光灯、LED灯の筐体に設置し、蛍光灯やLED灯の光、熱、紫外線の誘因力+粘着で捕虫します。 製品自体に誘因剤は含まれておりません。 ドライエッジ加工により粘着面に触れずに取り外しができます。
用途蛍光灯・LED灯周りに集まる虫の捕獲、モニタリング 工場等での害虫混入防止対策トラスコ品番492-8319RoHS指令(10物質対応)対応
電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 岩崎電気電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー岩崎電気
429,800税込472,780
1個
8日以内出荷
質量(kg)15.4仕上/支柱・カバー=ライトグレイ(マンセルN8.5)、天板・虫受皿=ライトグレイ(マンセルN8)定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス定格一次電圧(V)100定格二次電圧(V)50Hz時・6700コンデンサ内蔵、60Hz時・7000コンデンサ内蔵入力電流(A)50Hz時・1.8、60Hz時・1.5電源プラグ1.8m付適合ランプ大きさ:20W、灯数:2灯、種類:捕虫ランプ入力電力(W)50Hz時・60、60Hz時・50設置条件地上1.8m以上・チェーン吊り
インセクト・キールインドア用 アズワンインセクト・キールインドア用アズワン
76,600税込84,260
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ244×H224mm●重量:5kg●材質:鋼板●電源:単相100V、円形捕虫ランプ20W×1灯●屋内用有効面積:20~40m2●コード番号:AG2750アズワン品番67-6903-29
LED式捕虫器 Reflex-LED (リフレクス-LED) 朝日産業LED式捕虫器 Reflex-LED (リフレクス-LED)朝日産業
59,980税込65,978
1台
11日以内出荷
エコフレンドリーなフロアスタンド型LED捕虫器Reflex(リフレクス)のLEDタイプLEDランプの寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)ランプ交換の手間が省けます。蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W→16W)。もちろん捕獲力も抜群です。ランプ交換によるごみを減らすことができ、廃棄物処理費用の削減にもつながります。アルミの素材感を活かしたボディ高品位アルマイト処理による美しい3つのカラーバリエーションから選択可能自立式フロアスタンド型なので、工事不要でどこでも設置可能両面のスリットから直接光だけでなく、反射光も出力性能の異なる2タイプの捕虫紙採用により大量捕獲
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート 2枚、転倒防止用ゲルマット 4枚幅(mm)195質量(kg)4.3シャンパンゴールド高さ(mm)814奥行(mm)157有効面積(m2)50~80誘虫ランプ捕虫器用LEDランプ LT30BL/16-MP 1灯(16W)LEDランプLT30BL/16-MP光源寿命30,000時間関連資料(6.61MB)
捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯Panasonic(パナソニック)
55,900税込61,490
1箱(25本)
4日以内出荷
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
ムシポン MPX-7000DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000DXA朝日産業(捕虫器・包装機器)
33,900税込37,290
1台
5日以内出荷
人目につきやすい面の捕虫紙に捕獲された虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6717種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.4タイプ両面誘引型・片面目隠し定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-49RoHS指令(10物質対応)対応
ムシポン MPX-7000DXAA 朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000DXAA朝日産業(捕虫器・包装機器)
36,900税込40,590
1台
当日出荷
両面とも捕虫紙に捕獲された虫が見えず、清潔感があり設置場所を選びません。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6720種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.7タイプ両面誘引型・両面目隠し定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-50RoHS指令(10物質対応)対応
ムシポン MPX-7000K 朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000K朝日産業(捕虫器・包装機器)
29,900税込32,890
1台
当日出荷
壁面にピタッと直付けできるKシリーズの標準タイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6721種別壁付型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.6タイプ片面誘引型・目隠しなし定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-52RoHS指令(10物質対応)対応
ムシポン MPX-7000K-DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000K-DXA朝日産業(捕虫器・包装機器)
33,900税込37,290
1台
3日以内出荷
捕虫紙についた虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本種別壁付型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.9タイプ片面誘引型・目隠しあり定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)RoHS指令(10物質対応)対応
ムシポン MPX-7000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000SDX朝日産業(捕虫器・包装機器)
36,900税込40,590
1台
3日以内出荷
片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見えます。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6719種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.5タイプ片面誘引型・目隠しあり定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-54RoHS指令(10物質対応)対応