カテゴリ

  • 建築金物(218)
    • 掛金(139)
    • 打掛(7)
  • 機構部品(55)
    • キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(19)
    • ロック、鍵、キー(11)
  • 防犯用品(64)
    • ロックアウト(44)
  • 事務用品(40)
  • 住設機器(38)
  • 厨房用品(26)
  • 物流用品(22)
  • 家電(20)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 清掃用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • オフィス家具(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 溶接用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 防災用品(5)
  • 医療(5)
  • 制御機器(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「掛金」の検索結果

関連キーワード
621件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
A-2型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A-2型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱などシルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
外部掛金 SYS(シブタニ)外部掛金SYS(シブタニ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)ステンレス掛け金(HP-型)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
外 部 掛 金 16 末広金具(SUEHIRO)外 部 掛 金 16末広金具(SUEHIRO)
1,498税込1,648
1個
欠品中
材質SPHC仕上ユニクロ
ユニクロ 強力掛金 APLUS(クマモト)ユニクロ 強力掛金APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SPCC仕上ユニクロメート
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダム掛金 WAKI(和気産業)ダム掛金WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から翌々日出荷
南京錠が使用できます
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
勘定科目印 単品(資産の部) サンビー勘定科目印 単品(資産の部)サンビー(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
視認性の高いデザインに カレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計 電池寿命5年でグリーン購入法適合
表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(Φmm)350付属品石膏ボード用掛金具質量(kg)1.4種類掛時計測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)寸法(Φ×mm)350×48電池単3(アルカリ)×6電池寿命約5年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RHカレンダー付きグリーン購入法適合
Ni シリンダー硝子栓錠(2本鍵付)鍵違 スリーナイン島野Ni シリンダー硝子栓錠(2本鍵付)鍵違スリーナイン島野
1,698税込1,868
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違10種仕上ニッケル適合ガラス厚(mm)5~8
モリギン ユニクロ チャンネルフック ACE(エース)モリギン ユニクロ チャンネルフックACE(エース)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に材質仕上ユニクロメッキ寸法D(mm)19板厚(mm)4.3穴径(Φmm)4.3(ビス)
ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業)ステンレス内掛LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
クリーンロッカー(配送・組立サービス付き) コクヨクリーンロッカー(配送・組立サービス付き)コクヨ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
清掃用具や備品など、オフィスに必要な物の整理に便利です。
ナチュラルグレー棚板調整ピッチ(mm)24
プログラムチャイム付き電波時計 セイコー(SEIKO)プログラムチャイム付き電波時計セイコー(SEIKO)(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
測定精度2℃、8%(25℃)温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)25RH~85RH電池寿命約1年表示方式デジタル
巻尺 30m SSPOWER巻尺 30mSSPOWER(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。テープ幅(mm)13仕様張力:20N、455ピッチ:無種類両面cm目盛ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10全長(m)テープ:30寸法(mm×m)13×30色(本体)オレンジマグネット長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
【角度調整タイプ】(前後チルト可)~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)【角度調整タイプ】(前後チルト可)~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
11,200税込12,320
1台
翌々日出荷
耐荷重(kg)50付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×92×202角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)対応インチサイズ~50V型関連資料(0.3MB)
ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ラッチLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
18-8 目盛付 寸胴鍋 AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付 寸胴鍋AG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。 筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。 10cmには引掛け金具が付いてません" 取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。 溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
材質SUS304
クォーツ時計 Aセット(青箱) アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計 Aセット(青箱)アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
664税込730
1個
当日出荷
針は3種類入りです。プラ製文字なし、板厚1~5mm用(シャフト長5mm)針は3種類入りです。材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、単3乾電池、3針セット3種(黒・白針2種、白小1種)、留め金具、ムーブメント、ゴムパッキン、ワッシャー、掛金具
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90板厚(mm)2~4シャフト長さ(mm)5
【角度固定タイプ】~55V型対応 薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)【角度固定タイプ】~55V型対応 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
耐荷重(kg)80付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×71.5×292対応インチサイズ~70V型関連資料(0.3MB)
18-8 浅型角キッチンポット AG(赤川器物製作所)18-8 浅型角キッチンポットAG(赤川器物製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。 フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。(8cm、9cmは、引掛金具は付きません) 内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
形状材質ステンレス18-8(SUS304)
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
どこから見ても見やすい 「教室の時計」
表示方式アナログ機能スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき直径(Φmm)310材質プラスチック枠(白塗装)、前面:アクリル質量(kg)1.1種類掛時計寸法(Φ×mm)310×57電池単2アルカリ×2個グリーン購入法適合
プレートラッチ ステンレス製 ストロング金属プレートラッチ ステンレス製ストロング金属
549税込604
1個
当日出荷
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。材質ステンレス(SUS304)仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り YAMAZEN(山善)壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振りYAMAZEN(山善)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)13風量6段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34首振り360°(自動)適用畳数18畳まで入タイマー1/2/4時間切タイマー1/2/4時間
コルクボード50×80cm サンワダイレクトコルクボード50×80cmサンワダイレクト
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
メモや写真、書類の一時貼り付けに最適です。 ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広く使えるコルクボードです。
付属品壁掛金具材質コルク寸法(mm)500×800質量(kg)1.05組立時間20分色(マンセル値)該当なし
打掛 SYS(シブタニ)打掛SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上パレル研磨
カギ番人プラス プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン)カギ番人プラス プッシュ式壁取付型Keiden(ケイデン)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護にロックプッシュ式材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM質量(g)800タイプ4000通り以上表面処理(施解錠)7500以上周囲環境-25~65℃RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
ユニクロアオリ止め アイアイユニクロアオリ止めアイアイ(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
浴室、便所、物置など簡易扉用掛け金具。
材質鉄、ユニクロームメッキ
ストレッチコード(穴明き) WAKI(和気産業)ストレッチコード(穴明き)WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
穴の間隔で金具を調節できるので、幅広い使い方ができます。
用途トラックのシート固定、棒状製品の結束、トラック内の商品固定等。穴ピッチ(mm)150
クォーツ時計 Bセット(緑箱) アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計 Bセット(緑箱)アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
728税込801
1個
当日出荷
針は3種類入りです。単3電池1本付針は3種類入りです。 単3電池1本付材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン(B、Cはプラ製文字付)
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90板厚(mm)2~10シャフト長さ(mm)11
巻尺 50m SSPOWER巻尺 50mSSPOWER(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。テープ幅(mm)13仕様張力:20N、455ピッチ:無種類両面cm目盛ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10全長(m)テープ:50寸法(mm×m)13×50色(本体)オレンジマグネット長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
ストロング掛金 NewHikariストロング掛金NewHikari(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装
真鍮L型足掛金 クローム仕上 川喜金物(SOWA)真鍮L型足掛金 クローム仕上川喜金物(SOWA)
6,393税込7,032特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質BRASS真鍮製仕上クローム
【角度調整タイプ】(前後チルト可)~70V型対応 薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)【角度調整タイプ】(前後チルト可)~70V型対応 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
13,690税込15,059
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
耐荷重(kg)80付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×92×292角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)対応インチサイズ~70V型関連資料(0.3MB)
ストロング ステン・ストップ掛金 ストロング金属ストロング ステン・ストップ掛金ストロング金属(1件のレビュー)
499税込549
1個(1セット)
当日出荷
丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。 美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス質量(kg)2.4表示方式アナログ寸法(cm)429×345×57電池単2(アルカリ)×4電池寿命約3年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計連続秒針夜間秒針停止
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。 直径500mmで広い空間にも。 電池寿命5年でグリーン購入法適合。
用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースにグリーン購入法適合付属品石膏ボード用掛金具質量(kg)3.2直径(Φmm)500種類掛時計測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)寸法(Φ×mm)500×57電池単3(アルカリ)×6電池寿命約5年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RHカレンダー付き
...