カテゴリ

  • 制御機器(166)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(39)
    • 引掛プラグ(キャップ)(35)
    • 標準/平刃ボディ(ソケット)(21)
    • 標準/平刃タイプセット品(4)
    • 引掛ボディ(ソケット)(26)
  • 電気材料(726)
    • 露出コンセント(112)
  • パソコン/周辺機器(265)
  • 電動工具(210)
  • 空調・電設資材(29)
  • 照明(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 厨房用品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 溶接用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 住設機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • オフィス家具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・Panasonic(パナソニック)・明工社・アメリカン電機・オーム電機・ELPA・エスコ・神保電器・サンワサプライ・日動工業・ハタヤリミテッド・東芝ライテック・Showa・TERADA(寺田電機製作所)・摂津金属工業・八光電機・BUFFALO(バッファロー)・イチネンTASCO・TRUSCO・エレコム・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「接地2p」の検索結果

1,390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地2PPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)1.25・2
接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)接地2P15A125V タフキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
防水ゴムキャップ 引掛接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地2PPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形寸法A(mm)64.5寸法B(Φmm)46寸法C(Φmm)13.5適合コードコネクタボディWA5319K適合埋込コンセントWF2315BK電線接続方式端子ネジ直締め
接地2P15Aゴムプラグ 明工社接地2P15Aゴムプラグ明工社(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
防水プラグ接地2P 明工社防水プラグ接地2P明工社(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番309-9857RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ 接地2PPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)50
防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
種類セット品極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)126適合電線径(Φmm)10.5~13
プラグ 平刃形接地2P アメリカン電機プラグ 平刃形接地2Pアメリカン電機(11件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機アダプター(さし込み口変換アダプター)アメリカン電機(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様極配置:引掛形→平刃形
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付KHD(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125全長(m)3芯数(C)3RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
L型抜止アダプター 電源タップ コンセント コードなし 簡単 ELPAL型抜止アダプター 電源タップ コンセント コードなし 簡単ELPA(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。
プラグ形状2P・L型プラグコンセント形状3P抜け止め定格125V、15A接地2P→2P+アースリード
JTコードリール ハタヤリミテッドJTコードリールハタヤリミテッド(6件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用) ハタヤリミテッド取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用)ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。
形状二極/二極接地付定格15A125V特性アース付使用場所屋外適合ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6トラスコ品番327-4683質量(g)66適合ケーブル外径(Φmm)10.1~12.6
コードリール コンパクトタイプ ハタヤリミテッドコードリール コンパクトタイプハタヤリミテッド(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
安全性と機能性を追及したプロ用小型リールコンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
引掛形 ダブルタップ アメリカン電機引掛形 ダブルタップアメリカン電機(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から31日以内出荷
コンセント個数2
安全キャップ 使用禁止ラベル付 アメリカン電機安全キャップ 使用禁止ラベル付アメリカン電機
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形30Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形30Aの接地形2P、3P専用質量(g)4.9規格RoHS対応
接地抵抗計 共立電気計器接地抵抗計共立電気計器(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応質量(g)約600(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
取替用ニュートビプラグ(屋外用) ハタヤリミテッド取替用ニュートビプラグ(屋外用)ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。 ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。 本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます! 現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。 樹脂製だから軽量です。 配線作業も簡単! 必要な端子類は付属です。
特性防雨、アース付使用場所屋外トラスコ品番106-1267質量(kg)0.068タイプ屋外用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合ケーブル3心×1.25mm2~3心×2.0mm2
安全キャップ 使用禁止ラベル付 アメリカン電機安全キャップ 使用禁止ラベル付アメリカン電機
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形20Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形20Aの接地形2P、3P専用質量(g)3.1規格RoHS対応
電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業電工ドラム 防雨・防塵型日動工業(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービーSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7タイプ昇降圧兼用出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200兼用相数単相
安全キャップ 使用禁止ラベル付 アメリカン電機安全キャップ 使用禁止ラベル付アメリカン電機
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形15Aの接地形2P、接地形3P専用です。(埋込コンセント型番:G50を除く)「使用禁止」ラベル付です。
仕様掛形15Aの接地形2P、接地形3P専用質量(g)2.1規格RoHS対応
屋外用FX延長コード ハタヤリミテッド屋外用FX延長コードハタヤリミテッド(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10特性防雨、アース付電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外仕様防雨トリプルタップ付質量(kg)2.09太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数3
電源タップ 7個口 3P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム電源タップ 7個口 3P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセントエレコム(14件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7スイッチなし機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆コンセント形状3Pプラグ形状ストレートプラグ定格15A・125V・1500Wまでケーブル径(Φmm)約8.5仕様【ノイズカット】×付属品なしグレー定格電力(W)1500定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】○
抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付 アメリカン電機抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付アメリカン電機
24,980税込27,478特価
1セット
当日出荷
NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付質量(g)2513.2規格RoHS対応コンセント個数2NEMA規格NEMA L5-30
コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスココードリール(三相・過負荷漏電遮断)エスコ
64,200税込70,620
1個
当日出荷
過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mmアズワン品番65-2227-79
表面抵抗計 goot(太洋電機産業)表面抵抗計goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1個
当日出荷
簡単操作の小型表面抵抗計。床、作業台、導電性素材や帯電防止素材の表面抵抗率(Ω/sq)、表面から接地までの抵抗値(Ω)、2点間表面抵抗値(Ω)が測定できます。9V(006P)乾電池使用のコンパクトサイズ。ボタンを押すだけの簡単測定。測定結果は3色LEDですばやく視認てきます。
測定範囲(表面抵抗率、表面~接地抵抗/2点間抵抗)103~1012Ω/sq付属品接地線 2本トラスコ品番838-5035電圧(V)9定格電圧(V)9(006P 乾電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×96×26
OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPAOAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付ELPA(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
グレースイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)合計1500まで定格125V、15Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付マグネットプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード耐トラッキング
防水カバー アメリカン電機防水カバーアメリカン電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
未使用時の引掛形20A 接地形2P・3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
質量(g)50.8対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形2P・3P用防塵防水性能IP65適合品
1Uコンセントバー アメリカン電機1Uコンセントバーアメリカン電機
29,980税込32,978
1個
当日出荷
20A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの1Uサイズに取付可能。最小スペースでの取り付けにこだわった、コンパクトタイプの6ヶ口コンセントバーです。フレームラックの約40mm内側に筐体を設置できるブラケット付で、ラックの正面カバーを閉じた状態でも、コンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・6ヶ備考スリムタイプ/1Uサイズ取付用ブラケット付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」 日動工業防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」日動工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)0.52仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8069電源(V)100電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8488-41プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
ノイズカットトランス NCT-I3型 電研精機研究所ノイズカットトランス NCT-I3型電研精機研究所
65,980税込72,578
1台
当日出荷から12日以内出荷
入力側がプラグ、出力側がコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。測定器・音響機器などの機器と簡単に接続することができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。入力側がプラグ、出力側がコンセント接続になっているため、簡単に配線することができます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はプラグ接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき量産品のノイズ対策をしたいとき簡単に接続したいとき小型機器のノイズ対策をしたいとき測定器や音響機器のノイズ対策を行いたいとき低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:接地極付き2Pプラグ付きシールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9出力電圧(V)100入力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)1000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 エレコム延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付エレコム(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
仕様【ノイズカット】×付属品3P-2P変換アダプタ付グレースイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500Wまで定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。プラグ形状ストレートプラグコンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5パッケージPE袋
サンタイガーリール(ブレーカー付) ハタヤリミテッドサンタイガーリール(ブレーカー付)ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
サンデーリール ハタヤリミテッドサンデーリールハタヤリミテッド
23,980税込26,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
トランジットアダプター ハタヤリミテッドトランジットアダプターハタヤリミテッド(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から翌日出荷
トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
マルチユースOAタップ 2ヶ口 アメリカン電機マルチユースOAタップ 2ヶ口アメリカン電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。
コンセント個数2仕様極配置:125V抜止形
接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) 明工社接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)明工社(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。 コンセント差し込み口は3極プラグです。 不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。 雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。 タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。
仕様差込口カラー:ホワイトホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15機能雷ガードマグネットプラグ形状ストレート取扱説明書日本語取扱説明書あり雷ガード耐トラッキング
...