カテゴリ

  • 空調・電設資材(190)
    • 壁取付形換気扇(20)
    • 壁埋込形換気扇(62)
    • 換気扇用カバー・フード(51)
    • 換気扇用取付枠(18)
    • 換気扇用シャッター(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 日用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 住設機器(4)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
取付寸法(mm)
適合パイプ径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「換気扇 30cm」の検索結果

225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
一般換気扇 Panasonic(パナソニック)一般換気扇Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
OHM 換気扇 オーム電機OHM 換気扇オーム電機(48件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7
フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)フィルター付換気扇Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
換気扇 高須産業換気扇高須産業(17件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1セットほか
当日出荷
インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
金属製換気扇 Panasonic(パナソニック)金属製換気扇Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
一般換気扇 日本電興一般換気扇日本電興(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1材質(本体)樹脂仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)換気扇ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
工場扇 産業用送風機 ナカトミ工場扇 産業用送風機ナカトミ
6,980税込7,678
1台
当日出荷
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます持ち運びに便利な取っ手付き電源コードが収納できるコードフック付き床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気ブラック電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ
ダクトフィルター角型 新北九州工業ダクトフィルター角型新北九州工業(3件のレビュー)
319税込351
1袋(6枚)
欠品中
トイレやお風呂、室内の換気扇用フィルターです。 フィルターの表面に粘着加工を施しているので細かなホコリ等もしっかりとキャッチします。
材質フィルター/制菌消臭不織布 、取付テープ/ナイロン寸法(cm)約30×30
パッと貼るだけ!ホコリとりフィルター換気扇用 東洋アルミエコープロダクツパッと貼るだけ!ホコリとりフィルター換気扇用東洋アルミエコープロダクツ(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター 3枚入 台紙仕様
使用場所換気扇まわり材質イミダゾール系抗菌剤+ポリエステル繊維サイズ(cm)30×30
一般換気扇(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダード格子タイプ)東芝キヤリア(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用 東洋アルミエコープロダクツパッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
889税込978
1パック(9枚)
当日出荷
屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 樹脂製Panasonic(パナソニック)(36件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
超厚手に切れてるふんわりフィルター 東洋アルミエコープロダクツ超厚手に切れてるふんわりフィルター東洋アルミエコープロダクツ(3件のレビュー)
779税込857
1個(6枚)
当日出荷
給油量3倍、長持ち3倍、通気性120%にUPした超厚手フィルター。カット済で取付簡単!
材質難燃性不織布
クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ三菱電機
10,980税込12,078
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り YAMAZEN(山善)壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振りYAMAZEN(山善)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)13風量6段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34首振り360°(自動)適用畳数18畳まで入タイマー1/2/4時間切タイマー1/2/4時間
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。質量(kg)2.8消費電力(W)38/39(50/60Hz)ハネ径(cm)30風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850左右首振90度(自動)上下首振37度(手動)切タイマー最高3時間
有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から3日以内出荷
マンセル値9YR8.4/0.5
産業用有圧換気扇用バックガード 三菱電機産業用有圧換気扇用バックガード三菱電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷から8日以内出荷
換気扇フード(プラスチック) 未来工業換気扇フード(プラスチック)未来工業(40件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質プラスチック製付属品木ねじ10本付ベージュ
すっぽり覆える換気扇カバー 東洋アルミエコープロダクツすっぽり覆える換気扇カバー東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
599税込659
1枚
翌々日出荷
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
9,098税込10,008特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚
業務用長尺フィルター 新北九州工業業務用長尺フィルター新北九州工業(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
換気扇フィルター ユアサ(ユアサプライムス)換気扇フィルターユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
入数3
一般換気扇用 絶縁枠 Panasonic(パナソニック)一般換気扇用 絶縁枠Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど)の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。
材質(枠部)ポリプロピレン樹脂、(ジョイント部)ABS樹脂マンセル値2.5GY8.0/0.5
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 湿度センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.18マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
オート扇 Panasonic(パナソニック)オート扇Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)30質量(kg)4.2グレー電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)45/50(中)32/37(弱)22/28騒音値(dB)(50/60Hz)(強)473.0/48.0(中)43.0/43.0(弱)37.0/38.0風量(m3/h)(50/60Hz)(強)4320/4500(中)3090/3120(弱)2310/2340平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.8/3.8(中)2.9/3.0(弱)2.2/2.4
パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用 東洋アルミエコープロダクツパッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用東洋アルミエコープロダクツ(16件のレビュー)
499税込549
1パック(5枚)
当日出荷
パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
材質ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合)質量(g)約35(1袋当たり)1枚の寸法(mm)約300×300アズワン品番65-0452-47
有圧形換気扇 東芝キヤリア有圧形換気扇東芝キヤリア(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から12日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
超厚っ! 深型用レンジフードフィルター 6枚入 エムエーパッケージング超厚っ! 深型用レンジフードフィルター 6枚入エムエーパッケージング(1件のレビュー)
889税込978
1セット(6枚)
当日出荷
フィルターの厚さ約5倍 吸油力約3倍 めんどうな取替回数が減ります 着脱テープ12枚付 金属フィルターにもフィルター専用枠にも取り付け可能 使用可能機種:深型開口60cmタイプで3回分、深型開口90cmタイプ2回分
材質難燃性不織布幅(cm)約34RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)30