カテゴリ

  • 空調・電設資材(100)
  • 日用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「換気扇 40cm」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア(14件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
換気扇 高須産業換気扇高須産業(17件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
一般換気扇 Panasonic(パナソニック)一般換気扇Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
一般換気扇(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダード格子タイプ)東芝キヤリア(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
有圧形換気扇 東芝キヤリア有圧形換気扇東芝キヤリア(4件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から12日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
OHM 換気扇 オーム電機OHM 換気扇オーム電機(48件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7
フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)フィルター付換気扇Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
有圧換気扇 スイデン有圧換気扇スイデン(6件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
産業用有圧換気扇用バックガード 三菱電機産業用有圧換気扇用バックガード三菱電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷から8日以内出荷
有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から3日以内出荷
マンセル値9YR8.4/0.5
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から13日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)換気扇ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用長尺フィルター 新北九州工業業務用長尺フィルター新北九州工業(17件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形 三菱電機有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形三菱電機(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域
有圧換気扇システム部材 バックガード ステンレス製 三菱電機有圧換気扇システム部材 バックガード ステンレス製三菱電機
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
RS レンジフードフィルター 特厚 2層 東和産業RS レンジフードフィルター 特厚 2層東和産業
1,288税込1,417
1袋(3枚)
当日出荷
レンジフードの油を吸着。
用途特厚2層で油汚れを通しにくい。油吸着量約3.5倍、油除去率約2倍の超厚型10mmタイプです(メーカー比対レギュラータイプ)。1枚で60cm幅のレンジフードに、2枚使用で75~95cm幅にも使用できます。取付け用テープファスナー12個付です。付属品取付け用テープファスナー12個付材質難燃性不織布/ポリエステル(再生)・モダクリル、テープファスナー/ナイロンタイプ適合:浅型タイプ・深型 平面タイプ・深型 両面タイプ・整流板付タイプ(※整流板の内側に金属フィルターが付いていないものには使用できません。)寸法(cm)約40×60(1枚あたり)
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備 給排気形標準三菱電機(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から3日以内出荷
風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付
材質樹脂ホワイト(3.2Y8.9/0.6)仕様風量調節形(壁・天井用)
産業用換気扇用風圧式シャッター 東芝キヤリア産業用換気扇用風圧式シャッター東芝キヤリア(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板方式風圧式表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準三菱電機
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形三菱電機
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)200
産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V三菱電機
68,980税込75,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1台
3日以内出荷
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル値9YR8.4/0.5
工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
有圧換気扇 取付枠 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 取付枠Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質ステンレス(SUS304)
オート扇 Panasonic(パナソニック)オート扇Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)40質量(kg)3.5グレー電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気三菱電機
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード スイデン有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガードスイデン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。仕様ガードのみ材質軟鋼線付属品結束バンド×4本
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz) 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0