カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(56)
    • 撹拌棒(26)
    • 撹拌機器(14)
    • 撹拌機器関連品/羽根(7)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
    • ミキシングバー/攪拌ヘラ(8)
  • 電動工具(4)
    • ペイントミキサー(4)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 学童・教育用品(4)
  • 塗料(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「攪拌棒」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撹拌棒(ジュラコン(R)製) アズワン撹拌棒(ジュラコン(R)製)アズワン(6件のレビュー)
960税込1,056
1本
当日出荷
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
ミキサースチール製 モノタロウミキサースチール製モノタロウ(37件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に材質スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
攪はん棒 ヨトリヤマ(世取山)攪はん棒ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(20本)
当日出荷
材質ポリプロピレン仕様対比目盛 先角 10:1/先丸 10:1 4:1セット内容先角 10本/先丸 10本寸法(mm)315RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス撹拌棒 アズワンステンレス撹拌棒アズワン(6件のレビュー)
386税込425
1本
当日出荷
アズワン品番1-6424-01材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)200直径(Φmm)5サイズ(mm)Φ5×200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PTFE撹拌棒 アズワンPTFE撹拌棒アズワン(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
Pポット かくはん棒 大塚刷毛製造Pポット かくはん棒大塚刷毛製造(4件のレビュー)
539税込593
1袋(5本)
当日出荷
塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。 対比目盛付きだからわかりやすい。 かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。種別先丸材質ポリプロピレン幅(mm)約20厚さ(mm)約4.7(除目盛)全長(mm)318質量(g)約32/本目盛(塗料:硬化剤)4:1/10:1RoHS指令(10物質対応)対応
ケミフロン撹拌棒(PCTFE) アズワンケミフロン撹拌棒(PCTFE)アズワン(2件のレビュー)
1,693税込1,862
1本
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、破損の心配がありません。
ミキシングバー ヨトリヤマ(世取山)ミキシングバーヨトリヤマ(世取山)(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(20本)
当日出荷
材質ポリプロピレン仕様補修用カップセット用ミキシングバー全長(mm)225タイプレギュラーRoHS指令(10物質対応)対応
パワーミキサー SK(新潟精機)パワーミキサーSK(新潟精機)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
ミキシングバー ヨトリヤマ(世取山)ミキシングバーヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(20本)
当日出荷
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
撹拌棒(SUS304製) アズワン撹拌棒(SUS304製)アズワン(2件のレビュー)
1,510税込1,661
1本
当日出荷
直径(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)
ポリ撹拌棒 サンプラテックポリ撹拌棒サンプラテック(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
ポリエチレン製の撹拌棒です。
材質PE全長(mm)300
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学)トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用材質ステンレス(SUS316)
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11(25件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
フッ素樹脂攪拌子取出し棒 フロンケミカルフッ素樹脂攪拌子取出し棒フロンケミカル
3,998税込4,398
1本
当日出荷
攪拌子取出し棒 11Φ×300mm Kartell(カルテル)攪拌子取出し棒 11Φ×300mmKartell(カルテル)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
実験終了後の溶液中から撹拌子を取出す時に使います。棒の一端に強力磁石が内蔵されており、磁石が溶液にじかに触れることはありません。
TGK品番198-19-06-01
撹拌棒用クランプ アズワン撹拌棒用クランプアズワン
8,480税込9,328
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ポーリング 47アイテムキット ペベオポーリング 47アイテムキットペベオ
8,098税込8,908
1個
当日出荷
スチューディオアクリリック絵具に予めポーリングメディウムが混合されたすぐ使えるタイプのポーリング絵具118mlx8色に加えて、セル模様をつけることができるシリコンオイル付き。支持体に使い易いコットンキャンバスボード やポーリングに便利なツールがついたキットです。セット内容- アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)- シリコンオイル50ml- コットンキャンバスボード20x25cm x4枚- グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)- スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、- 防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)
用途フルイドアート用トラスコ品番594-4595セット内容アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)シリコンオイル50mlコットンキャンバスボード20×25cm x4枚グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)危険物の類別非危険物
ガラス攪拌棒 ケニスガラス攪拌棒ケニス(1件のレビュー)
759税込835
1組(5本)
当日出荷
先端を丸く加工しています。
全長(mm)150直径(Φmm)6
FRP補修キット EpoChemicalFRP補修キットEpoChemical
4,980税込5,478
1セット
4日以内出荷
スチロール、ABS樹脂の高強度接着が可能です。ガラス繊維、カーボン繊維への含浸性、脱泡性が最適超低臭、低臭気のため室内作での狭所での使用が可能塗膜が硬く、耐水、耐熱、耐食、耐衝撃性、耐薬品性に強い
用途車輌、船、タンク等の穴あき、ワレの補修、バイクや造形物の補修セット内容FRP補修キット樹脂 クリヤ 250g×1、効果促進剤PN 8g×1、洗浄うすめ液100ml×1、ガラスクロス #380 16×30cm×1、ガラスマット #480 15×30cm×1、手袋×1双、ディスポビーカー×1、研磨ペーパー×1、攪拌棒×1、取扱説明書タイプ2液性時間ゲル化:20~30分(季節・外気温などで変動あり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL乾燥時間指触:1~2時間(季節・外気温などで変動あり)、硬化:24時間~(季節・外気温などで変動あり)危険物の性状非水溶性
PTFEオール被覆攪拌棒 コクゴPTFEオール被覆攪拌棒コクゴ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
鉄芯入り。
ロッド径(Φmm)8
PTFE攪拌棒 ストレート羽根 SB-STシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 ストレート羽根 SB-STシリーズアズワン
6,290税込6,919
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(羽根))64芯径(mm)(ステンレス)6
ディップシール オーデックディップシールオーデック
76,980税込84,678
1個(20kg)
3日以内出荷
セルロース系素材の耐衝撃性、耐腐食性に優れた絶縁性の丈夫な保護皮膜を形成し、金属部品の長期保存や陸・海上輸送の塩害・風害対策、耐衝撃保護に最適です。
透明(薄い琥珀色)引火点(℃)218危険物の類別非危険物浸透時間5~10秒
エコノミー撹拌羽根 Kartell(カルテル)エコノミー撹拌羽根Kartell(カルテル)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。
材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)軸径(Φmm)8全長(mm)350
PTFE撹拌シール減圧用 コクゴPTFE撹拌シール減圧用コクゴ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
ひらくん棒 チェーンタイプ 大塚刷毛製造ひらくん棒 チェーンタイプ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
食品機械用植物油 オーテックス Autec食品機械用植物油 オーテックスAutec
2,098税込2,308
1本
当日出荷
すし・おにぎりロボットの形成部・攪拌部・ホッパー・ターンテーブル/酢合わせ機内部および攪拌棒/のりまきカッターワーパー部/シャリトレー/シャリボックス/各種成形機のベルトコンベア等にスプレーして飯粒の付着を防止 食用植物性油脂100%。食品の風味を損なわず、酸化安定性に優れ、油臭さがない原料を使用 潤滑効果はもちろん、錆止め効果も兼用 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●容量:480mL●原材料:植物油(使用ガス:LPG)●コード番号:AG6656アズワン品番67-6896-25危険物の類別非危険物
PTFEバキュームシール コクゴPTFEバキュームシールコクゴ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFE撹拌シール装置用 コクゴPTFE撹拌シール装置用コクゴ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。
接続ねじR 1/2適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PSラテックス 100回分 栄研化学PSラテックス 100回分栄研化学
5,998税込6,598
1箱
当日出荷
1分間で判定できる黄色ブドウ球菌鑑別用の迅速、簡易な試薬です。従来のコアグラーゼ試験(試験管法)と高い一致率がえられます。明瞭で判定しやすい凝集像がえられます。
セット内容PSラテックス乳液5mL・生理食塩液5mL・攪拌棒105本・判定用スライドグラス2枚アズワン品番64-2193-44保管環境冷蔵
パテ攪拌棒 KLASS(クラス/旧:極東産機)パテ攪拌棒KLASS(クラス/旧:極東産機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくいパテ練り専用の攪拌棒です。 ゴムバケツなどと併用してお使いください。
材質ステンレス全長(mm)350チャック径(Φmm)6.5以上リング径(Φmm)60
ペンシルミキサー用 オプション アズワンペンシルミキサー用 オプションアズワン
1,390税込1,529
1個
当日出荷
調色パレット ビッグ調色パレットビッグ
1,198税込1,318
1袋(100本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
調色用使い捨て攪拌棒 調色パレットシリーズ 腰があって混ぜやすく、角丸仕上げでカップを傷めません! 超ロングタイプ⇒1000cc~5.5Lカップに最適 ロングタイプ⇒500cc~1000ccカップに最適 ミニタイプ⇒100cc~600ccカップに最適 (角丸仕上げなので、紙製カップでの調色の際も安心)
危険物の類別非危険物
パーフェクトミックス KLASS(クラス/旧:極東産機)パーフェクトミックスKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ステンレス製でパテ・糊兼用の攪拌棒です。 三角羽根とリング羽根のミックス形状により、撹拌能力に優れています。
全長(mm)520リング外径(Φmm)100チャック径(Φmm)10以上
3枚羽根攪拌棒 フロンケミカル3枚羽根攪拌棒フロンケミカル
52,980税込58,278
1本
5日以内出荷
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
材質PTFE、PEEKロッド径(Φmm)8翼径(mm)半径70
PTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズアズワン(1件のレビュー)
7,090税込7,799
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(羽根))64芯径(mm)(ステンレス)6
PTFEバキュームシール サンプラテックPTFEバキュームシールサンプラテック
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂PTFE製で減圧試験に適した製品です。
適合外径(Φmm)(攪拌棒)8材質(Oリング)バイトン
固定U字形羽根攪拌棒 65mm#430 Kartell(カルテル)固定U字形羽根攪拌棒 65mm#430Kartell(カルテル)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番430直径(Φmm)8長さ(mm)350羽根形状U字形状羽根高(mm)78羽根幅(mm)65TGK品番198-19-63-02アズワン品番1-9960-02
攪拌棒(ポリプロピレン製) Φ8x200mm 5本 ナリカ攪拌棒(ポリプロピレン製) Φ8x200mm 5本ナリカ(1件のレビュー)
1,550税込1,705
1セット
当日出荷
落としても割れないプラスチック製攪拌棒 ビーカーなどのガラス機器に入った溶液を攪拌しても、ガラスを傷付けにくいポリプロピレン製の攪拌棒です。耐薬品性、耐熱性にも優れています。
寸法(mm)Φ8×200
ゴム攪拌棒 NK-06 広島ゴム攪拌棒 NK-06広島
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
NK-06(糊用) ゴム製の3枚パネルにて糊桶を傷つけることも無く、安全でスピーディーに攪拌します。使用後の掃除も楽に行えます。