ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径8 mm, 220mRS PRO7日以内出荷
ポリプロピレンロープ. RS PROの丈夫な三つ打ち繊維ロープは、青色のポリプロピレン製です。この高強度のポリプロピレンロープは、主に固定、牽引、締め付け用に設計されています。特長と利点. 軽量で、使用していないときの取り回しや保管が簡単 耐摩耗性に優れ、擦り切れを低減。 水を吸収しないため、浮かせることが可能 腐敗かびや海洋性の腐食に強く、湿気の多い環境や濡れた環境に最適 ポリプロピレンは、ほとんどの酸やアルカリに対する耐性あり 日光による紫外線に強いため、屋外用途に最適. 用途. ポリプロピレンロープは、産業分野や非産業分野で幅広く使用されています。代表例: 釣り業界 優れた耐水性と紫外線に強い特性により、ポリプロピレンロープは、海洋用途に最適です。船舶の側面に貨物用ネットやブイを固定するために、あるいは縄ばしごや舷門用手すりとして使用することができます。 屋根葺きや建設 ポリプロピレンロープは軽くて丈夫です。一般に、建設現場、屋根葺き、農場構内、輸送車などで物や構造物を覆って保護する防水シートの固定に使用されます。 レジャーセンター ポリプロピレンロープは耐水性に優れているので、膨張しません。この好ましい特性により、特にスイミングプールのレーン用や救命具の固定用に役立ちます。規格及び認定: BS4928パート2. 注: このロープは、リフト用途には適していません。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様タイプ = ロープ材質 = PP直径 = 8 mm長さ = 220m