カテゴリ

  • 安全標識(50)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 安全用品(12)
  • 作業工具(12)
  • テープ(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「旗 固定」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッグキーパー モノタロウフラッグキーパーモノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500
のぼり用パッチン ジャストコーポレーションのぼり用パッチンジャストコーポレーション(2件のレビュー)
249税込274
1セット(10個)
当日出荷
のぼり旗のチチをしっかり固定して、風による巻き上がりを防止します。 外径Φ22mm用
材質プラスチック
風ストッパー (風太郎) 5組入 友屋風ストッパー (風太郎) 5組入友屋(1件のレビュー)
399税込439
1袋(5組)
当日出荷
材質プラスチック寸法(mm)クリップ:L45mm、内径:Φ23、ストッパー:L15、内径:Φ19
ケック クリップ KS ケックケック クリップ KSケック
7,698税込8,468
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
国旗立て ハイロジック国旗立てハイロジック(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
正月や行事に!
のぼり用ポール台 樹脂製 16L モノタロウのぼり用ポール台 樹脂製 16Lモノタロウ(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。タンク容量(L)16適合ポール外径(Φmm)22~25材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.2高さ(mm)300内寸法(mm)(差込筒口)Φ34縦(mm)400横(mm)400
フラッグレボ 上下2段セット 結一産業フラッグレボ 上下2段セット結一産業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガーセット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本シルバー対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)サイズ(mm)48.6(単管)
フラッグキーパー アラオフラッグキーパーアラオ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500
クリート ユニットクリートユニット
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
旗ロープを固定するクリート金具です。
材質仕様ユニットクリートトラスコ品番739-4128長さ(mm)【クリート】79
くるなび シモジマくるなびシモジマ(40件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
のぼりの巻き上がりを防止する回転式ストッパーです。
用途22mm径のポール専用適合ポール外径(Φmm)22メーカー商品コード007279290
旗竿固定ストッパー ジャストコーポレーション旗竿固定ストッパージャストコーポレーション
759税込835
1本
当日出荷
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロンサイズ(cm)23.6外径×内径(Φmm)ストッパー:40×26外管径(Φmm)31.8
L型クランプ TAKAGI(高儀)L型クランプTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
可動式くわえ部でしっかり挟める 力が入るソフトグリップ 六角スパナで強くしめられる調整が早いスライド式
用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80
【防犯カメラ作動中】表示板 GOGO不動産【防犯カメラ作動中】表示板GOGO不動産
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容防犯カメラ作動中材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
フラッグホルダー(上段用) ユニットフラッグホルダー(上段用)ユニット
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
L型クランプ SK11L型クランプSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
L型クランプ (深型) SK11L型クランプ (深型)SK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
三角旗 ユニット三角旗ユニット(3件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から3日以内出荷
片面表示タイプの三角旗です。
【通り抜け禁止】表示板 GOGO不動産【通り抜け禁止】表示板GOGO不動産(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容通り抜け禁止材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
【進入禁止】表示板 GOGO不動産【進入禁止】表示板GOGO不動産
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容進入禁止材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
【Uターン禁止】表示板 GOGO不動産【Uターン禁止】表示板GOGO不動産(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容Uターン禁止材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベルPANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998特価
1巻(2500枚)
当日出荷から95日以内出荷
熱転写プリンタ用旗型ラベルです。 光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。 ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
用途ケーブルの表示材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
ステンレス兼用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番ジョー・プリンス竹下
319税込351
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
【お客様専用駐車場】駐車場表示板 GOGO不動産【お客様専用駐車場】駐車場表示板GOGO不動産
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容お客様専用駐車場材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
【ポイ捨て禁止】表示板 GOGO不動産【ポイ捨て禁止】表示板GOGO不動産
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容ポイ捨て禁止材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
【無断駐車厳禁】駐車場表示板 GOGO不動産【無断駐車厳禁】駐車場表示板GOGO不動産
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容無断駐車厳禁材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
ノボリ用鉄杭 日本緑十字社ノボリ用鉄杭日本緑十字社
2,198税込2,418
1本
当日出荷
地面に打ち込むだけで、しっかり固定できるノボリ用の鉄杭です。全高1090mm、スチール製で優れた耐久性と安定性があります。白色で清潔感があり、旗のデザインを邪魔しません。L型ベースの先端形状で、打ち込みやすく地面への定着力が高いです。シンプル構造で、誰でも簡単に設置・撤去ができます。
用途屋外イベントや販売促進でのノボリ設置に。地面に直接差し込んで設置できる簡易広告表示に。駐車場や仮設会場での案内・誘導に。トラスコ品番705-8430材質スチール全長(mm)1090全高(mm)1090×50×50リング内径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
【前向駐車】駐車場表示板 GOGO不動産【前向駐車】駐車場表示板GOGO不動産
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容前向駐車材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
【P→】駐車場表示板 GOGO不動産【P→】駐車場表示板GOGO不動産
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容P→材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
【関係者以外立入禁止】表示板 GOGO不動産【関係者以外立入禁止】表示板GOGO不動産
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容関係者以外立入禁止材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
【私有地につき立入禁止】表示板 GOGO不動産【私有地につき立入禁止】表示板GOGO不動産(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容私有地につき立入禁止材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
【空きあり】駐車場表示板 GOGO不動産【空きあり】駐車場表示板GOGO不動産(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容空きあり材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
【契約P】駐車場表示板 GOGO不動産【契約P】駐車場表示板GOGO不動産
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容契約P材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
【出入口につき駐・停車禁止】表示板 GOGO不動産【出入口につき駐・停車禁止】表示板GOGO不動産
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容出入口につき駐・停車禁止材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
ビニロン金剛打ロープ 愛和産業ビニロン金剛打ロープ愛和産業
7,998税込8,798
1巻
5日以内出荷
ビニロン(クレモナ)使用の12打(金剛打)ロープです。耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。ビニロンは吸水・吸湿することで収縮する特徴がありますのでテントシートの張込に適しております。
用途テントシートの張込・旗ポスターの固定など1巻長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
【月極駐車場】駐車場表示板 GOGO不動産【月極駐車場】駐車場表示板GOGO不動産(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容月極駐車場材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
【不法投棄厳禁】表示板 GOGO不動産【不法投棄厳禁】表示板GOGO不動産(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容不法投棄厳禁材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
【無断駐車ご遠慮下さい】駐車場表示板 GOGO不動産【無断駐車ご遠慮下さい】駐車場表示板GOGO不動産(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容無断駐車ご遠慮下さい材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベルPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1箱(200枚)
当日出荷
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示材質ポリエステルトラスコ品番814-6592質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~150表示部縦9.5×横25.4mm適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
スピンドルバンド(綿混紡) 愛和産業スピンドルバンド(綿混紡)愛和産業
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から10日以内出荷
綿スフ混紡で風合いの良い組紐です結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用質量(kg)約1.8生成RoHS指令(10物質対応)対応
フラッグキーパー グリーンクロスフラッグキーパーグリーンクロス
7,798税込8,578
1個
当日出荷
上下兼用型なので、本製品一本であらゆる状況に対応できます。軽くて丈夫で取り付けも簡単です。3段階伸縮で、1080mmから1500mmまでの旗に対応することができます。紐2か所とクリップ2か所の4点留めでフラッグや横断幕をしっかりと固定できます。旗をいつでもびしっとはためかせて雨にぬれても旗が見えなくなることがありません。
用途現場で安全旗・社旗を単管に掲げる際に。タイプ上下兼用型適合寸法(mm)旗幅:(小)1080(中)1350(大)1550