カテゴリ

  • 建築金物(319)
    • 旗丁番(299)
  • 機構部品(126)
    • 蝶番(65)
    • アルミフレーム用その他部品(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
幅(横)(mm)
長さ(縦)(mm)
板厚(mm)
ブランド
モノタロウ・APLUS(クマモト)・BEST(ベスト)[金物]・SYS(シブタニ)・ジョー・プリンス竹下・ハイロジック・TAKIGEN(タキゲン)・中西産業・栃木屋・WAKI(和気産業)・末広金具(SUEHIRO)・TOSTEM(LIXIL)・SUS(エスユーエス)・キンマツ・エスコ・新日軽(LIXIL)・シロクマ・日東工器・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「旗蝶番」の検索結果

関連キーワード
448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旗丁番 SYS(シブタニ)旗丁番SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類旗丁番
鉄 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト)鉄 旗蝶番(穴なし)APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(2枚)
当日出荷
用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]兼用面付旗蝶番BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
659税込725
1枚ほか
当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86板厚(mm)2ねじ穴数8種類旗蝶番
ステンレス 面付旗蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途建具等材質(羽根)SUS304
ステンレス 旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 旗蝶番TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
左右兼用旗蝶番 ハイロジック左右兼用旗蝶番ハイロジック(1件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)102材質SUS304種類旗蝶番ねじ穴数8
旗丁番(左右兼用) SYS(シブタニ)旗丁番(左右兼用)SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さ(mm)127材質羽根:アルミ、軸:ステンレス幅(mm)98板厚(mm)3.2種類旗丁番仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地係数4.1ねじ穴数10
鉄小型旗蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄小型旗蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
左右兼用型の旗蝶番です。
用途各種機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
鉄旗丁番 WAKI(和気産業)鉄旗丁番WAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量鉄扉用 取付は鉄部に溶接する
材質SPHC(熱間圧延鋼)ねじ穴数0
ステンレス兼用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番ジョー・プリンス竹下
319税込351
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
丁番おこし棒 モノタロウ丁番おこし棒モノタロウ(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整適合儀星丁番、旗丁番
セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部シャインニッケル関連資料組み合わせ表(0.97MB) 組み合わせ表2(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
クリーンヒンジ HG-CV-127型 LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV-127型LAMP(スガツネ工業)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。
用途半導体製造関連、クリーンルームなど材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)388種類旗丁番(抜き差し蝶番)仕上ヘアーライン本体長さ(mm)125羽根厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)100
丁番NC DCPZ120 TOSTEM(LIXIL)丁番NC DCPZ120TOSTEM(LIXIL)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
シャイングレー勝手L(左)セット内容SG仕様、1梱包丁番2個入り(1セット分)取付ねじ(同梱)、部品コード:QDH-538L※代替はL1X25で対応適合クリエラ、クリエラ19、リジェーロ(91~95)
丁番ドクター 土牛丁番ドクター土牛(16件のレビュー)
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷
ドア丁番の取付け・調整・補修に
適合儀星丁番・旗丁番
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用日東工器(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から10日以内出荷
1000シリーズ丁番型アルミ製のスリムな外観35kg以下の軽量ドアに最適簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)適合扉質量(kg)35以下適合ドア幅(mm)850以下適合扉厚(mm)30以上最大開扉角度(°)180(一方開き)幅(mm)110全長(mm)186.5ねじ穴数8
ステンレス旗丁番 中西産業ステンレス旗丁番中西産業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
面付127丁番 キンマツ面付127丁番キンマツ
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
面付旗丁番 222-127-4S4 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-127-4S4末広金具(SUEHIRO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン寸法(mm)127板厚(mm)4縦(mm)127横(mm)106ねじ穴数8
ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]ノイズレス旗蝶番(面付型)BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途室内ドア用長さ(mm)102材質ステンレス鋼寸法(mm)102仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm横(mm)89ねじ穴数8適合扉質量(kg)~30
重量用両抜旗蝶番(L1=52) TAKIGEN(タキゲン)重量用両抜旗蝶番(L1=52)TAKIGEN(タキゲン)
225税込248
1個
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)115表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10018
面付旗丁番 222-152-4S5 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-152-4S5末広金具(SUEHIRO)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)106ねじ穴数10
ステンレス 旗丁番6ミリ両タップ(ステン芯) 右 APLUS(クマモト)ステンレス 旗丁番6ミリ両タップ(ステン芯) 右APLUS(クマモト)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
材質(羽根/芯棒)SUS304板厚(mm)4(ビス別途)
旗丁番 左右兼用/鏡面クローム 102×89mm エスコ旗丁番 左右兼用/鏡面クローム 102×89mmエスコ
1,150税込1,265
1枚
当日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)6穴数4アズワン品番65-2284-41
組立式旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)組立式旗蝶番TAKIGEN(タキゲン)
778税込856
1個
当日出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)360表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10156
面付旗丁番 222-152 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-152末広金具(SUEHIRO)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)110ねじ穴数12
角切異形旗丁番 BB-104 シロクマ角切異形旗丁番 BB-104シロクマ
3,998税込4,398特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮寸法P(mm)15寸法J(mm)6寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
旗丁番 215B-12 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 215B-12末広金具(SUEHIRO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数0
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷
SUS304のため耐食性、耐薬品性に優れています。
用途屋外用機器・厨房機器等材質/処理(ヒンジピース)SUS304/ヘヤライン(ワッシャー・シャフト)SUS304/-質量(g)137RoHS指令(10物質対応)対応
No.1730 アーチ新3次元調整丁番 ニシムラNo.1730 アーチ新3次元調整丁番ニシムラ
3,500税込3,850
1組(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインの三次元調整丁番!
付属品取付ビス付き材質SPCC寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)40板厚(mm)2.5縦(mm)102横(mm)105(106.5)
枠側丁番 TOSTEM(LIXIL)枠側丁番TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブロンズ
スキスム ハタ蝶番  2個セット 永大産業スキスム ハタ蝶番 2個セット永大産業(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から15日以内出荷
材質スチール、樹脂、他寸法(mm)102×115
面付旗丁番 222-127-50 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-127-50末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)127タイプ兼用板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
ステンレス公団用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス公団用旗蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)鉄旗蝶番FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
889税込978
1箱(2枚)
当日出荷
鋼製扉等に最適の鉄製の溶接用の旗丁番
材質仕上生地ねじ穴数0
ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCOステンレス抜き差し蝶番TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1組
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用全長(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)7ねじ穴数4穴径(Φmm)3.2質量(g)21材質/仕上ステンレス(SUS304)表面処理研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
丁番セット R TOSTEM(LIXIL)丁番セット RTOSTEM(LIXIL)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
勝手R(右)適合クリエラ、クリエラガラスドアセット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
面付129丁番 キンマツ面付129丁番キンマツ
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質(軸)SUS304(ステン)
ビルド丁番(2R) MK(丸喜金属本社)ビルド丁番(2R)MK(丸喜金属本社)
379税込417
1枚
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×89仕上HLタイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
ドア丁番セット(*-0001R-MATM) TOSTEM(LIXIL)ドア丁番セット(*-0001R-MATM)TOSTEM(LIXIL)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から5日以内出荷
勝手R(右)セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
...