カテゴリ

  • 切削工具(679)
    • チャック(162)
    • コレット(31)
    • ツーリング関連商品(133)
    • スローアウェイドリル(6)
    • 芯だし・位置測定(18)
    • ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)(18)
    • アーバー(50)
    • スリーブ・ソケット(17)
  • 研磨材(7)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(2)
    • 研磨シート(3)
  • 店舗什器・備品(95)
  • 卓上消耗品(9)
  • 安全標識(8)
  • 物流用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「日研」の検索結果

812件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
研磨ディスク (HCAディスク) 日本研紙研磨ディスク (HCAディスク)日本研紙(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
重研削用。耐熱ファイバーを基材として使用したハードタイプ。
耐水ペーパー 日本研紙耐水ペーパー日本研紙(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280
研磨ディスク (FCAディスク) 日本研紙研磨ディスク (FCAディスク)日本研紙(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9基材厚さ(mm)0.8砥材CC基材バルカナイズドファイバー
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
空研研磨紙(AHAC-SDS) 日本研紙空研研磨紙(AHAC-SDS)日本研紙(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1冊(100枚)
当日出荷から11日以内出荷
丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。
用途木工木地、塗装面研磨サイズ(mm)230×280仕様目詰まり防止加工品砥材AAタイプ乾式基材Cw
耐水研磨紙 日本研紙耐水研磨紙日本研紙(4件のレビュー)
729税込802
1袋(10枚)
当日出荷
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所ストレートシャンクスリムチャック日研工作所(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途マルチロックミーリングチャック用
NC用ドリルチャック 日研工作所NC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
剪定型芽切鋏7インチ金止 おの義刃物剪定型芽切鋏7インチ金止おの義刃物
10,980税込12,078
1本
当日出荷
万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)180刃長(mm)50使用目的剪定切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで切断能力(Φmm)10以下
ノンストップドリルタッピングセット 日研工作所ノンストップドリルタッピングセット日研工作所
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
防カビ・除菌・消臭 BIO WATER(バイオウォーター) 日研工業所防カビ・除菌・消臭 BIO WATER(バイオウォーター)日研工業所
2,398税込2,638
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
即効の【除菌・消臭】、持続の【防カビ、防菌、防臭】効果がある高機能スプレー! 効果を発揮する剤が付着して残るので、効果を長期間持続させる事ができます。 抗菌製品技術協議会(SIAA)に登録された抗菌加工製品ですので、安心してご使用できます。 【登録番号:JP0112283A0003V】※SIAAマークは抗菌性能に関する認証マークです。 ウイルス除菌効果:A型インフルエンザ 低減率99.8%、ネコカリシウィルス(ノロウィルス) 低減率99.9% 消臭効果:アンモニアガス 低減率99%、酢酸ガス 低減率92%、イソ吉草酸ガス 低減率96% 無色・無臭、ノンアルコール・塩素不使用なので低刺激! 安心・安全な製品です。
用途「防カビ効果」:浴室・浴槽、エアコン、空気清浄器など「消臭・防カビ効果」:寝具、キッチン、部屋干しなど「除菌・抗菌・抗ウィルス効果」:玄関ドアノブ、手すり、携帯電話・リモコン、車内のお手入れなど効果除菌・消臭・防カビ・防菌・防臭成分有機合成抗菌剤/ポリヘキサメチレン使用方法50cm四方に対して、20~30cm程度離れて数回程度を目安に噴霧し、スプレー後はよく乾燥させてください繰り返し・詰め替え対応
チップ CC 日研工作所チップ CC日研工作所
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
BT50 スリムチャック(標準) 日研工作所BT50 スリムチャック(標準)日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
自動定寸タッパチャック 日研工作所自動定寸タッパチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸びだけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。
用途ガスタップ、底付タップ、軽合金用に最適です。
メジャードリームホルダ 日研工作所メジャードリームホルダ日研工作所
33,880税込37,268
1個
当日出荷
タップコレット 日研工作所タップコレット日研工作所(1件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
すべてのタッパチャックでご使用いただけます。狭いところのタッピングにも応じられる様、小径、中径、大径とあらゆるサイズをとりそろえています。
KMコレット 日研工作所KMコレット日研工作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
コレット標準コレット外径(Φmm)20仕様スタイル:KM20寸法L(mm)53シリーズKM
シリコンテーパスクレイパー 日研工作所シリコンテーパスクレイパー日研工作所
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ジャコブステーパアダプタ 日研工作所ジャコブステーパアダプタ日研工作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ当り80%以上で振れなし。
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
ヘッド交換式プロエンドミル ヘッドのみ 日研工作所ヘッド交換式プロエンドミル ヘッドのみ日研工作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
全シリーズ、センタスルー対応です。
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
ストレートシャンクミニミニチャック 日研工作所ストレートシャンクミニミニチャック日研工作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
HSKサイドロックホルダ 日研工作所HSKサイドロックホルダ日研工作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
トルク調整なしタップコレット 日研工作所トルク調整なしタップコレット日研工作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷から61日以内出荷
ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット 日研工作所ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット日研工作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷から12日以内出荷
ドリームシンクロタップホルダ用タップコレット。 ロングシャンク仕様:シャンク長が従来品の約2倍で、振れ精度がアップ。 ワンクラス上の防錆仕様:黒錆により赤錆を制す、RPT処理の防錆仕様。 把握部外径の小径化:ワークへの接近性が向上。 ワンタッチクランプ:ワンタッチクランプ構造で、タップの着脱が容易に。 センタースルークーラント仕様:オイルホール付きタップに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W 日研工作所マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W日研工作所
53,980税込59,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
PFラジカルミルリーマ 日研工作所PFラジカルミルリーマ日研工作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
モジュラータイプスペーサ 日研工作所モジュラータイプスペーサ日研工作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
10,900税込11,990
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
ピクシーカードスタンド ステン 日研工業ピクシーカードスタンド ステン日研工業
1,798税込1,978特価
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
用途小型POP立てシルバー材質ポリカーボネート、ステンレス
ピクシーカードスタンドブラック 日研工業ピクシーカードスタンドブラック日研工業
3,198税込3,518特価
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
用途小型POP立てブラック材質ポリカーボネート、ステンレス
プロエンドミル用チップ 日研工作所プロエンドミル用チップ日研工作所
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
DSA型ドリルソケット 日研工作所DSA型ドリルソケット日研工作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
2LOCK正面フライスアーバA型 日研工作所2LOCK正面フライスアーバA型日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパ当り80%以上でビビリなし。
用途JIS B4113正面フライスカッタ用
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
...