カテゴリ

  • タイヤ・足回り(50)
    • タイヤチャック(26)
    • タイヤゲージ(増圧可)(10)
    • タイヤゲージ部品(3)
    • タイヤゲージ(増圧不可)(6)
    • 棒ゲージ(3)
  • 機構部品(111)
    • ワンタッチ窓、点検窓(111)
  • 溶接用品(14)
    • スパッタシート(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • プラスチック補修(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
    • バイク用空気入れ(5)
  • 整備工具・収納(7)
    • キャップ用工具(1)
  • 卓上消耗品(24)
  • 保管用品(20)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 防災用品(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • テープ(6)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 作業服(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「旭産業」の検索結果

295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台(1本)
当日出荷
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
スパッタシートシリカクロス 旭産業(シート)スパッタシートシリカクロス旭産業(シート)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から4日以内出荷
1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。 急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。 寸法安定性に優れています。 受けた火花を付着させます。 JIS A 1323 A種合格
用途炉前カーテン・徐冷用カバーに厚さ(mm)0.64ハトメ内径(mm)12仕様A種合格品JIS規格JIS A 1323 A種RoHS指令(10物質対応)対応
ゲージボタル用ホース 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタル用ホース旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ゲージボタルEX用標準ホース。 両端に自在継手付きでねじれ解消。
クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)クリップチャック旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途ゲージボタルAG-8006用仕様レバー式で手放しできる全長(mm)50
細口ソケットチャック オープン型 旭産業(エアーゲージ)細口ソケットチャック オープン型旭産業(エアーゲージ)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用適合シングルタイヤ全長(mm)90先端径(mm)16.5接続方式G1/4外ねじ機能手放しタイプ弁の種類オープンタイプ
ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャック旭産業(エアーゲージ)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
ヒートリペアキット用補充電熱ピン 旭産業(エアーゲージ)ヒートリペアキット用補充電熱ピン旭産業(エアーゲージ)(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。 電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。 部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。 臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
危険物の類別非危険物
小口径ストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)小口径ストレートチャック旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アルミホイールに最適
適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 標準 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 標準旭産業(点検窓)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ
キャップドライバー きゃぷとーるくん 旭産業(エアーゲージ)キャップドライバー きゃぷとーるくん旭産業(エアーゲージ)(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか 細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい! 丸型や六角タイプにも対応可能です。
リペアテープリペアパテ 旭産業リペアテープリペアパテ旭産業
3,498税込3,848
1個
当日出荷
トラスコ品番114-1106幅(mm)19厚さ(mm)9.5質量(g)40長さ(m)0.14
アラミド足カバー 旭産業(シート)アラミド足カバー旭産業(シート)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10の引っ張り弾性を持つ、非常に強いアラミド繊維を使用。耐切創性に優れています。マジックテープ止めで簡単に装着・脱着できます。ガラス取り扱いやプレス、鈑金などの作業におすすめです。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止レモンイエローサイズフリー特性耐切創長さ(cm)32混率(%)アラミド100RoHS指令(10物質対応)対応ふくらはぎ周り(cm)33
スパッタシートベータ 旭産業(シート)スパッタシートベータ旭産業(シート)
28,980税込31,878
1枚
当日出荷
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。2018年トラスコ掲載ページ7 0376
注意喚起底なしカバー ドラム缶用 ドラム缶用 旭産業(シート)注意喚起底なしカバー ドラム缶用 ドラム缶用旭産業(シート)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
防炎認定生地を使用しております。 特徴ある縞模様で注意を促します。
用途ドラム缶の保護カバーに。 危険物品の注意喚起用に。トラスコ品番195-3300材質防炎ターポリン厚さ(mm)0.35質量(kg)1.05オレンジ/オレンジ・ブラックの縞模様高さ(mm)880タイプ底なしカバー奥行(mm)620間口(mm)620引裂強度(N)タテ70、ヨコ55引張強度(N)タテ500、ヨコ470外径620アズワン品番64-8409-08耐候年数(年)1
ウルトラチャック 旭産業(エアーゲージ)ウルトラチャック旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合本体AG-ISO-LED
ソケットチャックBM 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックBM旭産業(エアーゲージ)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ロングカバーで手前で楽々解除。 への字パイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
全長(mm)330機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・内側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
トラックチャック 旭産業(エアーゲージ)トラックチャック旭産業(エアーゲージ)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。 アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。
全長(mm)410機能手放しタイプタイヤタイプシングル・ダブル両用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
チャック・オープン 旭産業チャック・オープン旭産業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
C-A27(二輪用クリップチャック)と比べてヘッド部が小さくなりスペースの狭いダブルディスクのバイクでも使いやすい。バルブに押込むと保持されるソケットチャックの二輪版。
適合機種AGE-600シリーズ寸法(mm)71タイプ適合タイヤ:シングルタイヤ先端径(mm)Φ16.5
災害備蓄用 天然水 旭産業(ミネラルウォーター)災害備蓄用 天然水旭産業(ミネラルウォーター)(2件のレビュー)
3,198税込3,454
1セット(2000mL×12本)ほか
14日以内出荷
富士山系(玄武岩)と愛鷹山系(落葉樹)の伏流水で、ミネラル、バナジウムを豊富に含んだ天然水で、硬度とPHのバランスが良い、体に浸透しやすい天然水です。 やわらかいのどごしで癖がなく、常温で飲んでもとても美味しい天然水です。 非常用保存水として安心安全に使えるナチュラルミネラルウォーターです。
保存期間(年)5種別保存水材質ボトル:PET、キャップ:PE、ラベル:PSグリーン購入法適合栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム0.66mg、カルシウム0.92mg、マグネシウム0.32mg、カリウム0.13mg、PH約8.1、硬度約36.mg/L、バナジウム30μg採水地静岡県沼津市石川
小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉 旭産業(エアーゲージ)小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)弁の種類オープンタイプ長さ(mm)187全長(mm)210質量(g)120外径(Φmm)12接続方式ホースジョイント
ゲージボタル用クリップ 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタル用クリップ旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
裏面マグネットで簡単取付け!ゲージボタルをひっかけることができます。
タイプゲージボタル収納用マグネット付
ブラ防(バルブインサーター) 旭産業(エアーゲージ)ブラ防(バルブインサーター)旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スナップインバルブの装着に最適なバルブインサーター。 ヘッドのブラつき防止機構付き。 屈曲式先端部は伸ばすとカチッとロック。使いやすさ大幅向上。
長さ(mm)265材質ゴム部分:NBR
ゲージボタルEX600本体 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600本体旭産業(エアーゲージ)
19,980税込21,978
1台(1本)
当日出荷
曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
不燃断熱マット 旭産業(シート)不燃断熱マット旭産業(シート)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック) 旭産業(エアーゲージ)カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック)旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
用途大型車エアー充填用接続ねじG1/4
タイヤバルブツール 旭産業(エアーゲージ)タイヤバルブツール旭産業(エアーゲージ)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
スナップインバルブの脱着(ワンタッチ型)や装着(ネジ込型)を行うためのツールです。
パレットキャップ 旭産業(シート)パレットキャップ旭産業(シート)(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1枚
当日出荷
パレットに荷積した製品箱上部に掛ける簡易養生品です。荷物の天井面の汚れ防止に役立ちます。簡易防水仕様です。裾下部にはゴムロープ入りです。
間口(mm)1100奥行(mm)1100厚さ(mm)0.4材質基布:不織布両面PEラミネート、ゴム入り
セラミックテープ 旭産業(シート)セラミックテープ旭産業(シート)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻(30m)
当日出荷
L型クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)L型クリップチャック旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
バイク用の手放し可能チャック
長さ(mm)40接続方式G1/4外ねじ
組立式フェンス(稼働式) 旭産業(シート)組立式フェンス(稼働式)旭産業(シート)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
スペースを有効活用するのに大変便利 簡単に設営解体が可能 バラしてまとめれば収納に場所をとりません(省スペース)
フレーム樹脂コートスチールフレーム生地国産防炎フィルム(溶接遮光用)
アスファルト運搬シート 旭産業(シート)アスファルト運搬シート旭産業(シート)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1枚
当日出荷
耐熱ポリエステルフェルトとターポリンの2層構造です。耐熱・保温性に優れたシートです。温度低下を最小限に抑えます。
用途ダンプカーによるアスファルトの運搬用に。色(表)ブルー色(裏)グレー材質(ハトメ)真鍮ハトメ内径(Φmm)12
ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途自働車・バン用測定範囲(kPa)60~600測定精度±10kPa最小目盛(kPa)10接続ねじチャック側:メネジG1/4ホース長さ(mm)400仕様一次側ホース接続:カプラソケット
ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット旭産業(エアーゲージ)
25,980税込28,578
1台(1本)
当日出荷
チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)670接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
ゲージボタルEX1200本体 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200本体旭産業(エアーゲージ)
19,980税込21,978
1台(1本)
当日出荷
曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
ウルトラチャックS 旭産業(エアーゲージ)ウルトラチャックS旭産業(エアーゲージ)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
アルミホイール・ISO対応チャック
用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)280
ソケットチャック+変換アダプター 旭産業ソケットチャック+変換アダプター旭産業
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ワンタッチでチャック各種の交換が可能になるアダプターセット。
セット内容ソケットチャック(C-B62)×1,変換アダプター(P-D48)×2
コアドライバー 旭産業(エアーゲージ)コアドライバー旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端部の特殊な形状で着脱中のバルブコアをしっかり保持します。
用途乗用車・トラック・バス用長さ(mm)230タイプコア保持型
カーボンフェルト 旭産業(シート)カーボンフェルト旭産業(シート)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。 非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。
難燃性JIS A1323 A種合格
ISOエアーチャック 旭産業(エアーゲージ)ISOエアーチャック旭産業(エアーゲージ)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
新ISOホイール対応。従来のホイールにも使い易い。
用途トラック・バス長さ(mm)485全長(mm)485接続方式エアカプラ
バイオセラミックブランケット 旭産業(エアーゲージ)バイオセラミックブランケット旭産業(エアーゲージ)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から3日以内出荷
RCF規制に該当しない断熱材です。柔軟性に富み熱的安定性に優れています。
用途高温部の耐火断熱。耐火目地充填剤。工業炉断熱材。最高使用温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ7 0633