カテゴリ

  • 測定用品(10)
    • 直尺・曲尺・定規(10)
絞り込み
長枝(mm)
  • 160
  • 105(2)
  • 110(1)
  • 162(1)
  • 170(6)
  • 320(31)
  • 323(3)
  • 330(6)
  • 340(1)
  • 485(11)
  • 515(1)
  • 520(44)
  • 523(1)
  • 600(1)
  • 610(1)
  • 630(4)
  • 631(1)
  • 1026(2)
  • 1030(2)
  • 1040(3)
ブランド
  • シンワ測定(7)
  • TRUSCO(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
短枝(mm)
  • 80(6)
  • 115(2)
厚さ(mm)
  • 1(4)
  • 1.2(3)
  • 1.5(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(9)
幅(mm)
  • 10(3)
  • 15(4)
10・15
JIS規格取得
  • 取得済(1)
取得済
校正証明書
  • 付き(3)
付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「曲尺」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲尺平ぴた シルバー シンワ測定曲尺平ぴた シルバーシンワ測定(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
五寸法師 ステン シンワ測定五寸法師 ステンシンワ測定(6件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺幅(mm)10厚さ(mm)1.2目盛表裏同目表目盛 長枝(外)5寸表目盛 短枝(外)2.5寸裏目盛 短枝(外)2.5寸裏目盛 長枝(外)5寸材質ステンレス形状同厚測定範囲5寸質量(g)20直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)80長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目 シンワ測定曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目シンワ測定(4件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2厚さ(mm)1.2短枝(mm)80幅(mm)10材質ステンレス質量(g)20測定範囲(cm)15長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
2×4曲尺ミニ BIGMAN(ビッグマン)2×4曲尺ミニBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ブラック曲尺のコンパクト版。取り回ししやすいミニサイズ。1cm毎に平行線が引ける穴つき。2×4材、1×材の中心が取れるため、ビスが効率的に効く目盛りを打てます。
用途ビス位置の点打ちに。平行線引きに。材質スチール厚さ(mm)1.5質量(g)28短辺(mm)80長辺(mm)160
曲尺平ぴた ホワイト シンワ測定曲尺平ぴた ホワイトシンワ測定(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。 傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。 見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。
材質ステンレス直角度100mmにつき0.1mm以下
鉄工用平ぴた曲尺 TRUSCO鉄工用平ぴた曲尺TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)15厚さ(mm)1目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目シンワ測定
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理印刷目盛、ホワイトコーティング長さ許容差(mm)±0.3
曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目 シンワ測定曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目シンワ測定
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理シルバー仕上長さ許容差(mm)±0.2
小型曲尺 TRUSCO小型曲尺TRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。 JIS規格準拠品
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)10厚さ(mm)1.2目盛表裏cm目盛仕上ステン仕上RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
曲尺平ぴたシルバー 鉄工用 シンワ測定曲尺平ぴたシルバー 鉄工用シンワ測定(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。 外角基点の内側目盛が付いています。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)160短枝(mm)80幅(mm)15厚さ(mm)1.0形状同厚質量(g)26目盛表裏同目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×15×1.0長さ許容差(mm)±0.2mm
曲尺 寸特集