カテゴリ

  • 物流用品(13)
    • その他作業台(5)
    • 作業台(作業用踏台)(7)
    • 踏み台(1)
  • 安全用品(4)
    • 工事関連用品(4)
  • 学童・教育用品(1)
    • 応援グッズ/衣装(1)
  • 店舗什器・備品(2)
    • 陳列用バスケット/バケツ/スタンド/コンテナ(1)
    • ワゴン什器(1)
  • オフィス家具(1)
    • 演台(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ

「朝礼台」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式アルミ製 朝礼台 パックス工業折りたたみ式アルミ製 朝礼台パックス工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
5分でできる簡単組立。折りたたみ式で収納場所もとりません。 アルミ製なのに耐荷重強度も抜群です。 折りたたみ式なのでコンパクトに収納できます。
材質(本体)アルミニウム、(天板)アルミニウム、(コーナー部材)PVC
折りたたみステージ 河淳折りたたみステージ河淳
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。 タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。 簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
朝礼台 つくし工房朝礼台つくし工房
25,980税込28,578
1台ほか
6日以内出荷
スチールにプラスチックを被覆したパイプを使用しているため錆に強く、軽くて丈夫。 ジョイント部分を組み合わせるだけで完成。
作業台 アルインコ作業台アルインコ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
作業台 CSBC アルインコ作業台 CSBCアルインコ(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型TRUSCO(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
アルミ朝礼台 DR 長谷川工業アルミ朝礼台 DR長谷川工業
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
安全に昇降できる幅広設計(滑り止めライン入り)。フレームの接合部はボルトによりしっかり固定しています。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)【本体】450 / 【タラップ】150材質アルミ/アルマイトカラーアイボリーホワイト、【踊り場のみ】ベージュ
プラスチック万能台 小原産業プラスチック万能台小原産業(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から翌々日出荷
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として材質ポリプロピレン樹脂
ステップ(アルミ・縞板タイプ) TRUSCOステップ(アルミ・縞板タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。最大使用荷重(kg)80仕様完成品段数1
作業用踏台 アルミ 高強度 モノタロウ作業用踏台 アルミ 高強度モノタロウ(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板取扱説明書(7.1MB)天板寸法・奥行(mm)400
高床式アルミ製ステップ(アジャスター付き)TFSH型 TRUSCO高床式アルミ製ステップ(アジャスター付き)TFSH型TRUSCO
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできる作業用踏台です。 筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。 短手方向に連結して使用することができるため、組み立て作業ラインの床用に最適です。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配管・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム段数1設置寸法・奥行(mm)600天板寸法・幅(mm)600
折りたたみ式アルミ製朝礼台 ALシリーズ パックス工業折りたたみ式アルミ製朝礼台 ALシリーズパックス工業
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
アルミ製なので錆びにくい。 折りたたみ式で収納場所もとりません。 第三者機関にて耐荷重試験済みだから安心。
長さ(mm)850(走行面)サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×600×400アズワン品番63-1220-50
重量用ステージセット タテヤマアドバンス重量用ステージセットタテヤマアドバンス(1件のレビュー)
23,900税込26,290特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
山積み陳列で量感が出せるステージです。 スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1材質/仕上スチール/焼付塗装ホワイト耐荷重(kg)1000(キャスター使用時300)
号令台RR 三和体育製販号令台RR三和体育製販
209,800税込230,780
1台
40日以内出荷
3段ステップのオールアルミ製号令台です。
用途朝礼や集会字の号令台に寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)187×80×127段数3
朝礼台 MG型 ピカコーポレイション朝礼台 MG型ピカコーポレイション
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
支柱角部を丸くし、安全性に配慮した朝礼台です。 階段は幅広でのぼりやすい仕様です。 各ベースにはアンカー用穴(Φ12)付き。 用途に合わせ天板サイズ違いで2タイプご用意しております。 最大使用質量450kg(階段部分は最大使用質量150kgです)
用途学校・オフィスで使用する朝礼台・お立ち台として。イベント現場にも最適です。天場(天板)高さ(m)0.8段数3最大荷重(kg)450寸法D(mm)1848踏ざん間隔(mm)270
演説台 アール・エフ・ヤマカワ演説台アール・エフ・ヤマカワ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
講演や演説、司会やプレゼンテーション時に活躍の演説台天板にはPCやマイク等の設置用に配線穴が開いています。天板下には棚板があり、資料等が収納できます。有効寸法:天板W580×D380×H199/棚板W580×D332×H206/棚板下から床までH658mm 組み立て式(2人以上で約15分)要プラスドライバー
間口(mm)W600奥行(mm)D400高さ(mm)H1100(天板H900)材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ質量(kg)23耐荷重(kg)天板約20、棚板約10外寸(mm)W600×D400×H1100(天板H900)
高床用アルミ製ステップ TRUSCO高床用アルミ製ステップTRUSCO
64,980税込71,478
1台
当日出荷から翌日出荷
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ合金仕様完成品材質アルミ合金段数1設置寸法・幅(mm)450天板寸法・幅(mm)450
オールアルミ号令台 200×100 三和体育製販オールアルミ号令台 200×100三和体育製販
369,800税込406,780
1台
40日以内出荷
3段ステップのオールアルミ製号令台です。
用途朝礼や集会字の号令台に寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)200×80×100段数3
組み立て式アルミ製 朝礼台 パックス工業組み立て式アルミ製 朝礼台パックス工業
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
アルミ部分にはソフトなカラーアルマイト仕上。 安全に昇降できるように滑り止めライン入りで幅広設計です。 踊場は滑り止め加工を施しています。 天板四隅には安全な樹脂製コーナーカバーを装着しています。
最大積載量(kg)(本体)450、(ステップ)150
コーナーパット ストレート 淡野製作所コーナーパット ストレート淡野製作所
769税込846
1組(2個)ほか
翌々日出荷
柱・朝礼台・机などのコーナーに取り付けることにより安全性が向上します。お求め易い価格を実現しました。貼付用両面テープ付
材質EVA発泡体長さ(mm)380
朝礼台ユニット つくし工房朝礼台ユニットつくし工房
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
スチールにプラスチックを被覆したパイプをしているため錆に強く、軽くて丈夫です。
材質プラスチック被覆スチールパイプ
朝礼台3点セット(演台・立ち台・踏み台) つくし工房朝礼台3点セット(演台・立ち台・踏み台)つくし工房
149,800税込164,780
1式
9日以内出荷
スチールにプラスチックを被覆したパイプをしているため錆に強く、軽くて丈夫です。
トラスコ品番183-5374材質プラスチック被覆スチールパイプ
朝礼台 組立式 アズワン朝礼台 組立式アズワン
603,900税込664,290
1個
5日以内出荷
仕様●サイズ:L1256×W1256×H800mm(階段部除く)●重量:35.9kg(最大使用重量:450kg)●材質:アルミアズワン品番67-7376-83